カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(12)
  • Gefen(8)
  • BLACK BOX(7)
  • PLANET Technology(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • StarTech.com(6)
  • 日本製線(5)
  • BULGIN(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • 岡野電線(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stp cat5」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHSエレコム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 1m毎にレングスマークが入っています。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-SRJ45T10ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
LANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHSエレコム(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(7件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
RJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。STPタイプのLANケーブルにも使えます。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 STP(Shielded Twisted Pair)タイプであり、シールドありLANケーブルの成端が可能です。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルにも使用できます。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークシルバー規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド○(STP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
619税込681
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。 狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクトエレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを延長する、マグネット付きRJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 マグネット付きで、スチールデスクやパソコンラックなどに吸着できます。ケーブルが散らばりにくくデスク周りの配線がスッキリ。保管時もまとめられて便利です。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。 狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様PoE:○ホワイト質量(g)約7規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.6×約30.6×約19.3インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps伝送帯域(MHz)100
LANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、上向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字右向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字右向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、右向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、左向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、下向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコムLANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタエレコム(18件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006ホワイトPoE対応
LANケーブルテスタ リモート対応 ペン型タイプ エレコムLANケーブルテスタ リモート対応 ペン型タイプエレコム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1式
当日出荷
リモート対応のコンパクトケーブルテスタです。本体とリモートユニットが分離できるため、すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。ペン型タイプなので、かばん・洋服のポケットなどに入れ持ち運びに大変便利です。 両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作 ストレート/クロス判別、1~8番のケーブル結線状況がランプ表示します クロスケーブル、リバース接続チェック機能、STP/UTPケーブル判別機能搭載 LANケーブルの配線ミスを発見します
付属品9V電池 1個(初動作確認用)質量(g)55規格Cat5(100BASE-TX, T568A/T568B)ケーブル長(m)0.5~100まで(一部細いケーブルは90まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×141×24保証期間1年間
産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シールド AWG26×4P 灰 グレー エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シールド AWG26×4P 灰 グレーエレコム
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 屈曲性能に優れた線材を採用しています。 外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【レングスマーク】×、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(26AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(STP/編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレーエレコム
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 屈曲性能に優れた線材を採用しています。 外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【レングスマーク】×、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(25AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(STP/編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.4爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×