カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • TAKIGEN(タキゲン)(3,276)
  • 栃木屋(1)
  • 日東工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「takigen」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PCエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 ※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約220(ノズル除く)外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)回転数約25,000rpm~約110,000rpm充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。保証期間1年間風量調整3段階作動音(dB)約62~約82
makita特集
  • おすすめ人気ランキング
  • makita