Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)対応の紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。指紋防止・反射防止タイプで画面を傷や汚れから守ります。
用途Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)対応の紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。 ペン先の磨耗を85%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較 画面を傷や汚れから守ります。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(紙心地・エアーレス・指紋防止・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1対応機種Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)