Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力可能。最大60W給電でノートパソコンへの充電もでき、あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 。パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4(Version 1))に対応しています。 。Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 。Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大60Wの出力が可能。ノートパソコンへの充電が可能です。 。Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ8K/30Hzで映像出力できるHDMI(R)ポートとDisplayPort(TM)を搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 。※HDMIポートとDisplayPort、HDMIポートとThunderbolt 4ポート、DisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 。※HDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 。マグネット付きスタンドを付属しています。縦に置いて使えるため、デスク周りのスペースを有効活用できます。 。付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB Type-Cケーブル×1(長さ:約41cm ※コネクター含まず)、マグネット付きスタンド×1、専用ACアダプター×1
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約92×40×125、【本体】約92×68×21
動作環境温度5℃~40℃、湿度45%~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式セルフパワー
USBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1・供給電力値:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB2.0>×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)
コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>(最大入力135W/最大出力60W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。
ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポートとDisplayPort、またはHDMIポートとThunderbolt 4ポート、またはDisplayPortとThunderbolt 4ポート、またはHDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※1(※1パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。)、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャック(CTIA方式)※本製品を接続して映像出力を行う際は、必ず事前に取扱説明書をご確認ください。
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
カードリーダー【ダウンストリーム】SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)、【ダウンストリーム】microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・microSDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。
用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
ケーブル長(m)約1※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.7
転送速度(Gbps)最大120※理論値
パッケージ袋+シール
ワット数最大240W(対応)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
14ポートをこの1台に。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大96W給電でノートパソコンへの高速充電が可能。最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力します。あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4 Version 1)に対応しています。大容量の動画データなどをスムーズに扱えます。 。Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 。Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 。Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大96Wの出力が可能。ノートパソコンを高速充電できます。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。USB Type-CポートはUSB Power Delivery 30Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部ディスプレイへ8K/30Hzで映像出力できるHDMIポート(R)とDisplayPort(TM)×2を搭載しています。 。※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 。Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPort×2の計4ポートから最大4画面への同時出力が可能。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPortを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。 。※macOS搭載機器では、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。インターネットの有線接続が可能なLANポート(2.5Gbps)を搭載しています。 。付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※8Kでの映像出力を行う際は、8K対応のパソコン・ケーブル・ディスプレイが必要です。 。※M1・M2チップ搭載のMacBookに接続する場合、映像出力は1台までとなります。 。※Intelチップ搭載のMacBookは、2~4台の映像出力に対応しています。ただし、MST(Multi Stream Transport)には対応しません。 。※HDMI2.1ポートやDisplayPort経由の場合、macOSはMST(Multi Stream Transport) に対応しません。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品専用ACアダプター×1、Thunderbolt 4ケーブル×1(長さ:約72cm ※プラグ含まず)
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×85×22
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~90% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約72※プラグ含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 供給電力値:※最大30Wの出力が可能です。USB Power Delivery対応/映像出力非対応、【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2、【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2、【映像出力/ダウンストリーム】※1:接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。※1:HDMIポート・DisplayPort・Thunderbolt 4ポートを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。
コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>(最大入力150W/最大出力96W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。
ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×2<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャック
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
パソコン周りをすっきり整理!周辺機器の接続をこの1台にまとめられる、12in1モニタースタンド型ドッキングステーションです。ノートパソコンやスマートフォンの充電・高速データ転送・映像出力が可能。使いやすいポート配置でケーブルの煩わしさを解消します。
用途ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる12in1のモニタースタンド型ドッキングステーションです。 。モニタースタンドに直接ケーブルを挿せるので、周辺機器をこの1台に。デスク周りで場所を取りません。 。ゆとりある横幅で大きなモニターの設置もしやすいサイズ。最大27インチまでのモニターが設置可能です。 。使いやすいポート配置でケーブルのごちゃつきを解消します。抜き挿しの頻度の高いイヤホンジャックやSDカードスロットは側面に、挿しっぱなしで使うLANポートやHDMI(R)ポートは裏面に配置しています。 。付属の専用ACアダプターを接続して、パソコン本体(ホスト)に最大100Wで充電が可能です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポート×2を搭載しています。高速データ転送が可能なほか、USB Power Delivery 30Wでの出力が可能。同時に接続しても合計最大60Wの出力ができるため、スマートフォンやタブレットの高速充電を実現します。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。動画や画像などの高速データ転送もスムーズ。さらに最大7.5Wでデバイスの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。高速データ転送が可能です。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックにヘッドセットを接続することで、Web会議やオンライン通話などができます。音声出力のみのイヤホンやヘッドホンも使用できます。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。電源ケーブルとACアダプター、USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、約70cm ※コネクター含まず)×1本 、ACアダプター×1個、ACケーブル×1本
質量(kg)スタンド本体:約2、ACアダプター:約0.82
色グレー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
耐荷重(kg)約10※本製品に設置するモニターのサイズは最大27インチまで
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×210×87
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式セルフパワー
USBポート数【ダウンストリーム(1)】USB Type-Cポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2 ※1ポート30W、2ポート合計60WまでのUSB Power Deliveryに対応。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※供給電力値最大7.5W(5V/1.5A)、【ダウンストリーム(3)】USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※供給電力値最大4.5W(5V/0.9A)(データ通信専用)、【ダウンストリーム(4)】USB-Aポート<USB 2.0>×1 ※供給電力値最大2.5W(5V/0.5A)(データ通信専用)
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大出力100W ※ただしダウンストリームのUSB Type-Cポート使用時は最大出力65W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45ポート×1(最大1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
カードリーダー【ダウンストリーム(1)】SDカードスロット×1・対応メディア:SD・SDHC・SDXC、【ダウンストリーム(2)】microSDカードスロット×1・対応メディア:microSD・microSDHC・microSDXC
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。容量4TB安心の5年保証です。対象型番は2B3AP2・2HE9P7です。
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。
SeagateIronwolfPro
安心の5年保証です。
仕様【使用ドライブ】Seagate Ironwolf Pro
付属品ご使用の前にお読みください 1枚
インターフェースSATAIII
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.11×101.85×146.99
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間5年間
保管温度範囲(℃)-40~70
動作温度範囲(℃)5~60
フォームファクタ3.5インチ
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。
用途Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどと、Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※USB Type-Cポート搭載のiPadへの充電はできません。USB Type-Cポート搭載のiPadからLightningポート搭載端末への充電は可能です。 。最大60Wの高速充電が可能です。 。※USB Power DeliveryまたはThunderboltに使用可能なUSB Type-Cポート付きのAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどの場合に高速充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
適合最大20V/3A(60W)
規格Made for iPhone/iPad規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ
対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代)
適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods ※iPadはパソコンからは充電できません。
対応【USB Power Delivery】○
保証期間1年間
転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
iPhoneの高速充電に対応。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる高耐久タイプのUSB-C to Lightningケーブル。
断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。耐久性を向上させたケーブルとプラグへの負荷を軽減した、断線に強い製品です。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
用途Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。 。※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。 。※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。 。Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。 。※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。 。※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。 。3種類の独自設計を採用し、特に断線しやすいプラグの付け根部分の耐久力を約10倍まで高めた高耐久タイプです。※メーカー比 。内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。 。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。 。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク
色ホワイト
規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ
対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応USB Power Delivery:○、(電圧/電流)最大20V/3A(60W)
形態パッケージ:袋+ステッカー
保証期間1年間
転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
従来の2倍のスピードを実現!最大80Gbpsの超高速データ転送が可能な、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Deliveryにより最大60W(20V/3A)での高速充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery 最大60W(20V/3A)で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
ケーブル長(m)約1※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.7
転送速度(Gbps)最大80※理論値
パッケージ紙箱
ワット数最大60W(対応)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
超高速データ転送×大電力での充電を可能に!最大80Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Delivery EPR最大240W(48V/5A)での充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
ケーブル長(m)約1※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.7
転送速度(Gbps)最大80※理論値
パッケージ紙箱
ワット数最大240W(対応)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
シールド3重シールド
ケーブル長(m)0.15
ケーブルタイプノーマルタイプ
ケーブル太さ(mm)Φ6.5
シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな手触りのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
用途Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。 。※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。 。※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。 。シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな風合いのケーブルです。 。さらさらした手触りで絡まりにくいから、取り回しも簡単。忙しい日常や出張時にも快適に使えます。 。Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。 。※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。 。※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。 。内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。 。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様USBPowerDelivery対応:○、パッケージ形態:袋+ステッカー、対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)、環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク
規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ
対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
保証期間1年間
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。
コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)
対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max
主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
保証期間1年間
パッケージPET折り箱
ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。
MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。
本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。
HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。
シールド3重シールド
USB Type-C(TM)ポートを2ポート使用するタイプのApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。
用途Apple MacbookシリーズのUSB Type-C(TM)ポートを2ポート使用して接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。本製品はApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。Macbookシリーズ以外の機種ではお使いいただけません。 。対応機種は詳細をご確認ください。 。DisplayPort(TM)(6K/60Hz)、Thunderbolt 3(40Gbps)USB4(40Gbps)、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大出力100W)に対応したUSB Type-C(TM)の多機能ポートを1ポート搭載しています。 。多機能ポートはELECOMロゴを上にしたときに左端に位置するUSB Type-C(TM)ポートです。 。多機能ポートの仕様はお使いのMacbookのUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます。 。多機能ポートにUSB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由しApple Macbookシリーズを充電することができます。 。100Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。本多機能ポートから映像を出力することも可能ですが、その場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt mode対応していることを確認してください。 。HDMIポートと多機能ポートを使用し、同時に2つの外部モニターに映像出力が可能です。 。この場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 。M1チップ搭載のMacBook Air/Pro(2020年モデル)の場合は、1つの外部モニターのみサポートします。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。 。Macbook(シルバーモデル)に親和性の高い本体色になっています。 。本製品はケースを装着した状態のMacBookシリーズではご使用いただけません。 。2020年以降のMagSafe 3ポートを搭載したMacbookでお使いいただく場合、MagSafe 3ポートによる充電が行えません。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種1:Apple MacBook Pro 13インチ (2016年/2017年/2018年/2019年/2020年モデル)、2:Apple MacBook Pro 15インチ (2016年/2017年/2018年/2019年モデル)、3:Apple MacBook Pro 16 インチ(2019年モデル)、4:Apple MacBook Air (2018年/2019年/2020年モデル)
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×28×10 ※突起部分含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート<DisplayPort(TM)(6K/60Hz)・Thunderbolt3(40Gbps)USB4(40Gbps)・USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))・USB Power Delivery(最大出力100W)>×1、【USBポート(ダウンストリーム)】1:※MacBook側のUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))・供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力100W)、DisplayPort(TM) Alt mode
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。
USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能
長さ(m)1.0※コネクター含まず
コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)
対応機種iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpad
主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod,Magic Keyboard,Magic Mouse,Magic Trackpadを接続し、充電・データ転送が可能です。
保証期間1年間
パッケージ袋+ステッカー
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-C to Lightningケーブル。
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-CtoLightningケーブル。
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)5.5
対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60p
データレート(Gbps)最大21.6
Macなどのミニディスプレイポート端子搭載PCに最適なシンプルデザイン!Mini DisplayPort搭載PCとDVIデジタル端子搭載のディスプレイ等を接続するのに最適なMini DisplayPort-DVI変換アダプタ。
1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応します。
DVIデジタル入力に対応したディスプレイに接続し、高画質で鮮明な画像を表示することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
シールド3重シールド
ケーブル長(m)0.15
関連キーワード