カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • KALBAS(41)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • イトーキ(13)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • アズワン(6)
  • TRUSCO(6)
  • SMC(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • イハラサイエンス(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • 協和パック(4)
  • エスコ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 東芝(3)
  • 富士電機(3)
  • アソー(2)
  • 岩崎電気(2)
  • オーム電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-12」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい エレコム

    宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい

    エレコム(1件のレビュー)
    749税込824
    1パック(20枚)
    当日出荷
    再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
    セット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
  • テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム

    テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き

    エレコム(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
    質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2ケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート
  • テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム

    テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
    質量(g)約114キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
  • iPad 10.9インチ 第10世代用 キーボード付きケース 着脱可能 Bluetoothキーボード トラックパッド搭載 エレコム

    iPad 10.9インチ 第10世代用 キーボード付きケース 着脱可能 Bluetoothキーボード トラックパッド搭載

    エレコム
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    すべての作業を、これひとつで。iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
    用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード×1台、ケース×1台幅(mm)253ブラックサイズミニ高さ(mm)20質量(g)約530※キーボード単体の重量:約270、ケース単体の重量:約260奥行(mm)185電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSiPad OS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種11インチiPad (A16)、iPad 10.9インチ(第10世代)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×185×20通信方式GFSK方式キー数81キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17BluetoothBluetooth 5.2 class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • KEY PALETTO Folio 交換用 iPadケース一体型 キーボード 中学生向け かな無し 有線接続 分離式 エレコム

    KEY PALETTO Folio 交換用 iPadケース一体型 キーボード 中学生向け かな無し 有線接続 分離式

    エレコム
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、交換が可能。学習に集中できるよう工夫を凝らしたキーボードで、学校での学びがもっと楽しくなります。
    用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。 。”KEY PALETTO Folio”はキーボードとケースを分離可能。キーボードを交換して使用できます。 。ローマ字入力にフォーカスし、キー印字は実際に入力される文字と同じ小文字をメインに。アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 。キーを打つ指を覚えやすい配色に。色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 。押し間違いによる混乱を避けるため、ひらがな印字や使用頻度の低い機能を取り除き、よりスムーズにキーボード操作を学習できるよう配慮。プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。 。使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫しました。 。iPadで使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。最大500万回の打鍵に耐えられる高耐久キーを採用しています。キーのすき間にペンの先端や定規を挿し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 。本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。仕様VCCI:Class B対応セット内容KEY PALETTO Folioキーボード本体×1台チャコールブラックサイズミニサイズ質量(g)約435(キーボードのみ)外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約16電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)対応OSiPadOS 17コネクタ形状キーボードとケース接続時:専用コネクター対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16)キー数81キーキー配列日本語配列保証期間2年間キーストローク(mm)2キーメンブレン