カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • スリーピース(41)
  • TRUSCO(12)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • CKD(10)
  • INAX(LIXIL)(10)
  • DXアンテナ(10)
  • 三木プーリ(7)
  • トンボ鉛筆(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • MSTコーポレーション(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • オンダ製作所(5)
  • NTKカッティングツールズ(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • 武蔵オイルシール工業(4)
  • 日本プリメックス(4)
  • omron(オムロン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-a」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレットPC向けタッチペン エレコム

    タブレットPC向けタッチペン

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
    ペン先径(Φmm)約7
  • アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm 充電式 ブラック オートスリープ機能 クリップ付 エレコム

    アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm 充電式 ブラック オートスリープ機能 クリップ付

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能なアクティブタッチペンです。
    付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できませんブラック質量(g)約15備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。対応機種各種スマートフォン・タブレット※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/209をご覧ください対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×電池リチウムイオン電池保証期間6カ月間充電時間(時間)約1※ご使用状況や環境により変化します使用時間(時間)約15※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
  • 超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUS エレコム

    超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUS

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。スタイリッシュなアルミタイプ”AL.STYLUS”。
  • タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) エレコム

    タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属)

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    滑りがよくスムーズに書ける、iPad専用充電式タッチペンです。 約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに接着ができるので紛失を防ぎます。 マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと接着しやすい形状です。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 電源ボタンを2回タッチしてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。 操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 3色のLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。 充電コネクターは、USB Type-C(TM)です。 USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。交換用のペン先が2個付属しています。 別売りの「充電式タッチペン用専用交換ペン先(P-TIPACSTAP05)」と交換できます。
    ホワイト保証期間1年間商品タイプ本体
  • タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 エレコム

    タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能な汎用アクティブタッチペンです。
    付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約13備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。電池リチウムイオン電池
  • 電池式アクティブタッチペン エレコム

    電池式アクティブタッチペン

    エレコム
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・単6乾電池1本を使用して動作させるアクティブタッチペンです。非電池式のタッチペンよりも反応がよく滑らかなタッチ感が特徴です。 ・ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。 ・ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・面倒な充電や機器本体とのペアリングなどの設定が一切不要、電池を入れて電源ボタンを押すだけで簡単起動。 ・スリムで軽量な単6電池を電源に採用しています。これにより電池を含んだ重量が約20gと軽量で、本体部経が約9.5mmと細くなっており、持ちやすいです。 ・連続で15時間使用可能です。 ・※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ・5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 ・※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 ・通電時はLEDが青く光ります。電池残量が僅かになると、LEDが赤く光ります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
    付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません材質ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム長さ(mm)約145ブラック直径(Φmm)【ペン】約9.5質量(g)約20(電池含む)備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。対応機種各種スマートフォン・タブレット※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×保証期間6カ月間連続動作時間約 15時間※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。ペン先径(Φmm)約1.5
  • スーパーファイン紙 インクジェット用 写真用紙 高画質 マット 両面 厚手 A4サイズ エレコム

    スーパーファイン紙 インクジェット用 写真用紙 高画質 マット 両面 厚手 A4サイズ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    写真の印刷や名刺、招待状に最適。重量感のある厚みで、高白色、優れた色再現性の特厚両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。
    ホワイト坪量(g/m2)245
  • スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 超厚手 鮮明 エレコム

    スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 超厚手 鮮明

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細かい部分までくっきり再現できる高画質用スーパーファイン紙です。 厚さ0.340mmでカードのようなしっかりした厚みと、優れた印字適正を持つ超特厚用紙です 高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。 写真の印刷や名刺、招待状、表層がはがれにくくクラフトにも最適です。 染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。 反対面の印刷が透けて見える「裏抜け」が起きにくく、用紙の両面に印字できます。
    ホワイト白色度(%)0.9用紙スーパーファイン紙(高画質用 超特厚 両面)坪量(g/m2)256
  • タッチペン アクティブスタイラスペン 2モード搭載 ( iPad用 / 汎用 ) 充電式 マグネット付き エレコム

    タッチペン アクティブスタイラスペン 2モード搭載 ( iPad用 / 汎用 ) 充電式 マグネット付き

    エレコム
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    スイッチを長押しするだけで、iPadモードと汎用モードに切り替えられる、充電可能なアクティブタッチペンです。ペン先が約1.5mmで繊細な描き込みが可能。ペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用でき、バッテリー残量は3つのLEDランプでお知らせします。iPadモードは手が触れても誤動作しないパームリジェクション対応です。
    付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【筆圧感知】×、【ワイヤレス充電】×、【傾き検知】×、【パームリジェクション】○ ※iPadモードのみ材質ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約155、直径:約9.5、ペン先:約1.5対応機種汎用モード:各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。、iPadモード:2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/s391をご覧ください。連続使用時間(時間)汎用モード約12、iPadモード 約8※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。
  • iPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 エレコム

    iPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可

    エレコム
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    鉛筆のような形で握りやすい、iPad用の充電式アクティブタッチペンです。指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができ、タッチペン本体に名前が書けるスペースがあります。USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約10時間の連続使用が可能です。
    仕様【筆圧感知】×備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/a294をご覧ください。対応【ワイヤレス充電】×機能【傾き検知】○、【パームリジェクション】○使用時間約10時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く充電が必要となる場合があります。バッテリー容量(Ah)0.14保証期間1年間充電時間(時間)約1※ご使用状況や環境により変化します
  • スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-TP エレコム

    スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-TP

    エレコム
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。 1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。 動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。 付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ防止、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック【筐体】ホワイト質量(g)約275外形寸法(mm)約200.0×65.0×30.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.4接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.7W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約19.5フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)439000