カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • USB-Aメモリ(11)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • Gigastone(8)
  • ミツビシ(1)
  • ARCHISS(2)
  • Dell Technologies(104)
  • NEC(54)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
  • Dynabook(45)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(40)
  • マイクロソフト(21)
  • グリーンハウス(20)
  • CONTEC(コンテック)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ASUS(エイスース)(17)
ストレージ容量
  • 16GB(10)
  • 32GB(3)
  • 64GB(4)
  • 128GB(2)
インターフェイス
  • USB2.0(3)
  • USB3.0(4)
  • USB3.1(3)
  • USB3.2(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 16gb」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ 16GB USB2.0 パスワードロック機能 1年保証 フラッシュメモリ エレコムUSBメモリ 16GB USB2.0 パスワードロック機能 1年保証 フラッシュメモリエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
コネクタ形状USB タイプA オス容量(GB)16セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5質量(g)約9ブラック保証期間1年間対応機種Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS×10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacインターフェースUSB2.0電源供給方式USBバスパワー
USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証エレコム(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
USBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証エレコム(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコムUSBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証エレコム(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
USBメモリ USB2.0 小型 キャップ付 ストラップホール 1年保証 エレコムUSBメモリ USB2.0 小型 キャップ付 ストラップホール 1年保証エレコム(11件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
つけたままでも邪魔にならない!キャップ、ストラップホール付き超小型USB2.0USBメモリ。
質量(g)約3コネクタ形状USB タイプA オス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×14×7インターフェースUSB2.0保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USBメモリ USB3.2(Gen1) データ復旧サービス付 キャップ式 セキュリティ機能付 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.2(Gen1) データ復旧サービス付 キャップ式 セキュリティ機能付 1年保証エレコム(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるUSBメモリです。
質量(g)約8コネクタ形状USB タイプA オス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18.5×9インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証エレコム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 エレコムUSBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0エレコム(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
ホワイトセキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。質量(g)約10対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS
USBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証エレコム(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、最大60MB/sの高速データ転送を実現!美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリです。
ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac、Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×17.5×7.8(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USBメモリ USB3.1(Gen1) スライド式 暗号化セキュリティ 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) スライド式 暗号化セキュリティ 1年保証エレコム(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
質量(g)約10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×10(コネクタ収納時)
USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 管理ソフト対応 USB3.0 エレコムUSBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 管理ソフト対応 USB3.0エレコム
23,980税込26,378
1個
当日出荷から41日以内出荷
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
ホワイトセキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。質量(g)約10対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS
ポータブルスピーカー(Mini) エレコムポータブルスピーカー(Mini)エレコム
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 ※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 ※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 ※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【最大登録可能台数】8台その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。ブラック質量(g)約380規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用7.5対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×101保護等級IPX6周波数特性100Hz~18.5kHz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3保証期間1年間対応メディア容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10・UHS-I・UHS-II※1)・microSDXC(Class10・UHS-I・UHS-II※2)※3入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード)充電時間(時間)約2.5スピーカーダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)スピーカーユニット約Φ52mm各種認証TELECインピーダンス(Ω)4対応ファイル【メモリーカード】MP3/APE変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります伝送帯域(Hz)【A2DP】20~20k対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
関連キーワード
usb 暖房特集