カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(648)
  • 家電(42)
  • カー用品(14)
  • ヘルスケア(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(8)
  • StarTech.com(550)
  • MICROCHIP(495)
  • RS PRO(441)
  • サンワサプライ(398)
  • ATEN(233)
  • サンワダイレクト(210)
  • BUFFALO(バッファロー)(190)
  • メディアカバーマーケット(173)
  • オーム電機(155)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(146)
  • ASUS(エイスース)(133)
  • カシムラ(121)
  • JAPANNEXT(115)
  • サンエス(97)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(94)
  • Dell Technologies(94)
  • OWLTECH(オウルテック)(90)
  • Anker(アンカー)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb001」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム

    USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1

    エレコム
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。 本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。 本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 USBストッパー6個がセットになっています。 ※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS、HIPS質量(g)約8.78種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】17×92.5×9.6
  • セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K エレコム

    セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K

    エレコム
    1,598税込1,758
    1パック(12個)
    当日出荷
    USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約2.28種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
    対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)質量(g)約58使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5Vプラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
  • スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman

    エレコム(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
    用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
  • モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコム

    モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1)

    エレコム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)幅(mm)75ブラック高さ(mm)150質量(g)約435奥行(mm)27.6規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品最大出力(W)20コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150機能低電流モード搭載バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V定格入力電流(A)3・2.22・1.67バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電器機能パススルー充電充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数2(USB-A×1、USB Type-C(TM)×1)安全機能過放電保護、短絡保護、過電流保護、温度検知、過電圧保護、過充電保護定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)74出力ポートUSB Type-A
  • モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコム

    モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応

    エレコム(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
    その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5
  • シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器 エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
    その他おまかせ充電機能、LED付きブラック質量(g)約38コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×64×37(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15/20、USB-Aポート:5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
    用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年6月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
  • モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム

    モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。 単3形アルカリ乾電池(又はニッケル水素電池)4本で スマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。 USB-Aポートを1つ搭載しています。防災グッズとしてご自宅の常備にもおすすめです。
    付属品単3形アルカリ乾電池×4本コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×87定格出力電圧DC5V使用電池単3形電池×4本電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間定格出力電流500mA
  • モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド エレコム

    モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド

    エレコム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
    仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)幅(mm)73高さ(mm)141奥行(mm)15規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/2/1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電時間(分)約270※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合充電時間(時間)約4.5※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9、USB-Aは5定格出力電流合計20W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)37出力ポートUSB Type-A、USB Type-C
  • 電源タップ (コンセント×4 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム

    電源タップ (コンセント×4 Type-C×1 USB-A×1) PD対応

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    4つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく2台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。4つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを2台同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離はUSBポート側から見た時に左右間が50mm、前後間が40mmとなっており、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
    その他横滑り防止のためのシリコン脚付、※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂ブラック規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A 125V 1400Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数4個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×110×39※本体のみ(突起部を除く)定格出力【USB側】最大20W、【USB側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.25A) USB-A併用時15W(5V/3A)、【USB側】USB-Aポート 12W(5V/2.4A)機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンマグネット×USBポート数USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1間隔(mm)【差込口】左右間50/前後間40(USB側から見て)定格入力【USB側】AC100~240V(50/60Hz)雷ガード埃防止シャッター○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC×1ポート 20W 高速 USBコンセント iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC×1ポート 20W 高速 USBコンセント iPhone

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)0~40対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB-Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。 ※別途本製品と各機器のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり定格入力電流(A)0.8使用地区日本
  • スマホ充電器 AC充電器 1.8A出力 USB×1ポート 急速 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 1.8A出力 USB×1ポート 急速 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
    用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB-A メス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2015年12月現在外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)9定格出力電流1.8A
  • 電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム

    電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応

    エレコム
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    2つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく2台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。2つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを2台同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離を55mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
    その他横滑り防止のためのシリコン脚付、※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂ブラック規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A 125V 1400Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数2個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×58×39※本体のみ(突起部を除く)定格出力【USB側】最大20W、【USB側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.25A) USB-A併用時15W(5V/3A)、【USB側】USB-Aポート 12W(5V/2.4A)機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンマグネット×USBポート数USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1間隔(mm)【差込口】55定格入力【USB側】AC100~240V(50/60Hz)雷ガード埃防止シャッター○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1A出力 コンパクト USBコンセント iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1A出力 コンパクト USBコンセント iPhone

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。 家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。
    その他コンパクト設計質量(g)約27適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、給電可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約33×32×33※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流1A
  • モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコム

    モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1)

    エレコム
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
    用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品なし質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5定格出力電圧USB Type-Cは5V/9V、USB-Aは5V充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは2.4A使用可能回数【繰り返し】500回
  • モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1) エレコム

    モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)

    エレコム
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
    用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。付属品20V/5A対応のUSBType-C-USBType-Cケーブル(約1m)幅(mm)82.5ブラック高さ(mm)157質量(g)約453.5規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh、37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157定格出力電圧USBType-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USBType-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V充電時間約1時間30分※USBPowerDelivery65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間入力端子USB Type-C出力端子USB Type-C定格出力電流USBType-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USBType-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A使用可能回数【繰り返し】500回バッテリー容量(Wh)72.0
  • USBハブ USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 10cm 持ち運び 高速転送 エレコム

    USBハブ USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 10cm 持ち運び 高速転送

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。※理論値※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    質量(g)約33備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB -Aプラグ×1
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1A出力 キューブ型 USBコンセント iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1A出力 キューブ型 USBコンセント iPhone

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから充電ができるAC充電器。未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
    その他未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。ホワイト質量(g)約27適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約30mm×奥行約30mm×高さ約30mm(ACプラグ収納時)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種micro-Bコネクター搭載スマートフォン、扇風機や加湿器、およびiPhoneなどのiOS端末機器インターフェースUSB-Aポート定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
  • 電源タップ 1個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×1 Type C×1 USB A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム

    電源タップ 1個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×1 Type C×1 USB A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンパクトな直挿しUSBタップです。AC差込口1口、USB-Aポート1口、USB Type-C(TM)ポート1口を備え、スマホやワイヤレスイヤホンをACアダプタなしで充電できます。手のひらサイズで旅行や出張の持ち運びにも便利。ほこり防止シャッター、雷ガード、耐トラッキング、スイングプラグ付きで、コンセント周りを安全にすっきり使えます。
    用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※充電に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途お買い求めの上、ご使用下さい。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様スイングプラグ(180度展開)その他【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)99備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×31×79 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(1個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×1
  • モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1) エレコム

    モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)

    エレコム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ1台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
    用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)ブラック質量(g)約453.5規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20定格出力電流(A)USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-A:3/2/1.5/2.25対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間充電時間(時間)約1.5※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格出力電圧(V)USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3使用可能回数500回(繰り返し)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB-Aバッテリー容量(Wh)72
  • 電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップ エレコム

    電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップ

    エレコム
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    60cmコード付きのモバイルUSBタップです。AC差込口1口とUSB-Aポート4口を搭載し、スマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど複数のUSB機器をまとめて充電できます。コンセントから少し離れた場所でも使いやすく、旅行、出張、デスク周りの充電環境に便利。スイングプラグ、二重被覆コード、絶縁キャップ付きで安全性にも配慮しています。
    材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コード長さ(cm)約60定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 3.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時に充電OK!USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。
    用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。※2ポート同時接続時の出力は合計最大37Wとなります。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約79外形寸法(mm)幅約47×奥行約37×高さ約37規格法令:◇PSE 特定電気用品使用温度(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格出力電流(A)[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V時3、15V時2.67、20V時2、PPS出力5~11V時3、USB ポート:5V時2.4、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.78、15V時1.67、20V時1.25、USB ポート:5V時2.4対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大37Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ定格入力電流(A)1.5コンセント仕様プラグ:90度スイング構造保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-Cポート最大出力40、PPS最大出力33、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時:合計最大出力37、USB Type-Cポート最大出力25、PPS最大出力25、USB-Aポート最大出力12定格出力電圧(V)[単独接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、PPS出力5~11、USB-Aポート:5、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5
  • シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
    質量(g)約24定格入力電圧(V)DC12/24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)使用電源アクセサリーソケット定格出力電圧(V)DC5保証期間1年間発光色赤・青対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用地区日本ブラックその他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 電源タップ 1個口 USB付 (コンセント×1 USB A×3 合計2.1A) 縦向き 折りたたみプラグ 急速充電 USBタップ エレコム

    電源タップ 1個口 USB付 (コンセント×1 USB A×3 合計2.1A) 縦向き 折りたたみプラグ 急速充電 USBタップ

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直挿しタイプのモバイルUSBタップです。AC差込口1口とUSB-Aポート3口を備え、スマホ、タブレット、USB機器をACアダプターなしで充電できます。スイングプラグは折りたたみ収納でき、旅行・出張や持ち運びに便利。コンパクトながら耐熱性ユリア樹脂や絶縁キャップを採用し、ベッドサイドやデスク周りでも使いやすい電源タップです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×86.5×37.5コード×プラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 2.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A エレコム

    シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
    定格入力電圧(V)DC12/24ブラックコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能質量(g)約54対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブルストレート 同軸ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5ケーブル長(cm)約100各種認証QuickCharge3.0定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • モバイルバッテリー 9000mAh PD 最大45W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) ナトリウムイオン電池 エレコム

    モバイルバッテリー 9000mAh PD 最大45W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) ナトリウムイオン電池

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    世界初!地球にも人にも優しいナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。毎日使っても約13年間使える、5000サイクルの長寿命を実現。従来品と比べて発火の危険性が低い安全な電池だから、長く安心して使えます。 ※ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー(製品)/量 9,000mAh・USB Type-C(TM)対応(45W出力・30W入力)に関する市場調査 「世界初」検証調査((株)未来トレンド研究機構調べ):2024年11月27日時点
    用途地球に優しいナトリウムイオン電池を採用した、長く使える9000mAhのモバイルバッテリーです。 。ナトリウムイオン電池はコバルト・リチウムなどを使用しないため、環境への負荷が少なく、安定供給を実現。持続可能な資源利用に貢献します。 。-35℃~50℃まで幅広い温度環境での使用に耐えうる仕様です。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。スキー場や冬山などのマイナス環境でも充電できます。 。※-35℃~50℃は放電時の環境温度になります。接続機器や本製品の条件により出力が低下したり、出力が停止する場合もあります。 。毎日使っても、約8年間使用可能な5000サイクルの長寿命を実現。耐久性が高く経済的です。 ※1サイクル=本製品の電池残量が100%から0%になるまで使用した場合 。電池に釘を刺しても発火の可能性が少ない、安全性の高い電池です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB Type-C(TM)ポートはUSB Power Deliveryに対応。最大45Wでの出力が可能です。充放電に優れているため、パソコンやNINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。※NINTENDO SWITCH(TM)はドックでの利用に対応していません。 。USB-Aポートからは最大18Wでの充電が可能。2ポート同時接続時も合計最大20Wでの出力ができ、iPhoneをはじめとしたスマートフォンやワイヤレスイヤホン、ヘッドセットなどの同時充電が可能です。 。本製品(バッテリー容量9000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約2.9回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ 。Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式ナトリウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※充電ケーブルは同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なしブラック質量(g)約350出力(W)USB Type-Cポート:最大45、USB-Aポート:最大18、合計出力:最大20使用温度範囲(℃)放電時:-35~50、充電時:0~40出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5Aコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.0V/9000mAh 27.0Wh入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×31×106充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式ナトリウムイオン電池保証期間1年間USBポート数2使用可能回数【繰り返し】5000回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.8A出力 コンパクト USBコンセント iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.8A出力 コンパクト USBコンセント iPhone

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。 家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。 最大出力9W(5V/1.8A)の急速充電タイプです。
    その他コンパクト設計質量(g)約31適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-Aポートから9W(5V/1.8A)までの出力で充電、給電可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約35×33×35※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.3保証期間1年間定格出力電力(W)9使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流1.8A
  • USB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量

    エレコム
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時に充電できる!USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 45Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。さまざまなシーンで活躍する1台です。かわいいしろちゃんモデルです。
    用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 45Wで充電可能。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できるモデルです。 。※2ポート同時接続時の出力は合計最大42Wとなります。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 45WおよびPPS(Programmable Power Supply)45W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大42Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、USB-Aポート:5V、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、USB-Aポート:5V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-Cポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・2ポート同時接続時:合計最大出力42・USB Type-Cポート最大出力30・PPS最大出力30・USB-Aポート最大出力12プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力5~11V時4.5A、USB-Aポート:5V時2.4A、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V/9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時2.7A、USB-Aポート:5V時2.4A
  • LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    変換タイプUSB-LANポート数4対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約56材質【筐体】プラスチック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠定格電圧(V)5USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポートデータ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
  • USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート USB-A×3 USB-C×1 PD対応 85W 給電 バスパワー セルフパワー 両用 エレコム

    USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート USB-A×3 USB-C×1 PD対応 85W 給電 バスパワー セルフパワー 両用

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。ノートPCを充電しながらマウス、キーボード、USBメモリなどを接続したい用途に適しています。
    用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約36備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用ケーブル長(cm)約12※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3・USB Type-Cポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、USB2.0、USB1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.5m ケーブル付(A-タイプC) おまかせ充電 iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.5m ケーブル付(A-タイプC) おまかせ充電 iPhone

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。 どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。 付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。 USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。付属品USB A to Type-C(USB-C)ケーブル質量(g)約84適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから、または USB Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5
  • 有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】 エレコム

    有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
    用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック(ブラック)質量(g)約26規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約27×約16 ※ケーブル含まず動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず伝送速度(Mbps)有線(理論値):1000/100/10RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/900mA対応プロトコルIPv4/IPv6
  • USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート QuickCharge3.0対応 急速 1年保証 iPhone

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。 ※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。 最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
    用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ質量(g)約80適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅28×奥行58×高さ58(mm)コネクタ形状USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変保証期間1年間定格出力電力(W)18使用地区日本定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
  • USB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhone エレコム

    USB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhone

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、スマートフォンやパソコンに簡単に取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。
    用途ケーブルレスでパソコンに直挿しできる、USB Type-C(TM)プラグのメモリーカードリーダーです。 。SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、本製品を使ってスマートフォンやパソコンに取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。 。パソコンやタブレット、スマートフォンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速データ転送が可能です。 。UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。 。※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 。SDカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 。約8gと軽量かつコンパクトサイズで持ち運びに便利です。 。ボディにはアルミニウムを採用し、シンプルでスタイリッシュなデザインに。データ転送中の放熱性にも優れています。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。※SDカードロック機能はサポートしていません。 。※著作権保護機能には対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。外形寸法(mm)幅約17×奥行約49×高さ約9対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS15 Sequoia、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット数(個)2対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ
  • 有線LANアダプター Type-C 1000Mbps 高速通信 USB3.2 Gen1 【Windows11 10 Mac iPad Nintendo Switch 等】 エレコム

    有線LANアダプター Type-C 1000Mbps 高速通信 USB3.2 Gen1 【Windows11 10 Mac iPad Nintendo Switch 等】

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
    用途有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐ使えるUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック幅(mm)約50(ケーブル含まず)高さ(mm)約15(ケーブル含まず)質量(g)約15奥行(mm)約22(ケーブル含まず)規格有線:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート数1対応OSWindows 11/10、iPadOS 18、macOS Sequoia 15動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず定格入力(V/mA)5/900色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応プロトコルIPv4/IPv6変換タイプTypeC-LAN
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ型 iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ型 iPhone

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
    その他コンパクトでかわいいキューブ型付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)質量(g)約54適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
  • USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1 ) 15cm 4K 60Hz PD 60W エレコム

    USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1 ) 15cm 4K 60Hz PD 60W

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
    仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)幅W×厚さ×高さH(mm)約42×12×40(アダプター部分)ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用)
関連キーワード
...