カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • メディアカバーマーケット(89)
  • StarTech.com(54)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • ASUS(エイスース)(33)
  • RS PRO(33)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(16)
  • サンワサプライ(12)
  • MICROCHIP(12)
  • ATEN(11)
  • M5Stack(10)
  • エスコ(7)
  • BULGIN(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • Gechic(ゲシック)(5)
  • ナリカ(5)
  • SLOWER(5)
  • オーム電機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb2-m5」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可 エレコムUSBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可エレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。 本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。 USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約5※コネクター含まず対応OSWindows 11/Windows10、macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状【プラグ】USB-Aプラグ、【ポート】USB-Aポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス部:約29.2×60.0×27.2対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル消費電流(mA)最大80プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値電源供給方式USBバスパワーケーブル径(Φmm)約4.5パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス - メスUSB規格USB2.0規格準拠
電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
4,598税込5,058
1個
欠品中
タワー型12口のUSB付き電源タップです。AC差込口12口と合計最大4.8A出力のUSB-Aポート5口を備え、パソコン、モニター、スマホ、タブレットなどをまとめて接続・充電できます。360度配置でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に最適。雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆コード付きで安心して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書質量(g)約855スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数12口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
4,198税込4,618
1個
欠品中
タワー型8口のUSB付き電源タップです。AC差込口8口と合計最大4.8A出力のUSB-Aポート5口を備え、パソコン、モニター、スマホ、タブレットなどをまとめて接続・充電できます。360度配置でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に最適。雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆コード付きで安心して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書質量(g)約785スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数8口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) ほこり防止シャッター 雷ガード エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) ほこり防止シャッター 雷ガードエレコム
7,498税込8,248
1個
欠品中
タワー型12口のUSB付き電源タップです。AC差込口12口と合計最大出力4.8AのUSB-Aポート5口を搭載し、スマホ、タブレット、パソコン周辺機器をまとめて接続・充電できます。差込口を階層ごとにずらした設計でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に便利。雷ガード、ほこり防止シャッター搭載で安定して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。 転倒予防用可動脚パーツを装備。 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
その他転倒予防用可動脚パーツを装備。その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書材質本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂ブラック質量(g)約855スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数12口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
Type-Cケーブル (C to C) USB2.0 2m PD 60W 急速充電 【PS5 PS4 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 エレコムType-Cケーブル (C to C) USB2.0 2m PD 60W 急速充電 【PS5 PS4 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、高速で安定したコントローラーの充電を実現します。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のゲーム機などに、USB Type-Cポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 ※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 ※PS5(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.8パッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダードワット数最大60W(対応)
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長1.5m MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長1.5m MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した1.5mケーブル付きの4ポートUSBハブ。
ブラック質量(g)約71ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.5(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) ほこり防止シャッター 雷ガード エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) ほこり防止シャッター 雷ガードエレコム
6,998税込7,698
1個
欠品中
タワー型8口のUSB付き電源タップです。AC差込口8口と合計最大出力4.8AのUSB-Aポート5口を搭載し、スマホ、タブレット、パソコン周辺機器をまとめて接続・充電できます。差込口を階層ごとにずらした設計でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に便利。雷ガード、ほこり防止シャッター搭載で安定して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。 転倒予防用可動脚パーツを装備。 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
その他転倒予防用可動脚パーツを装備。その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書材質本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂ブラック質量(g)約630スイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
PS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 エレコムPS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】エレコム
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大15Wの充電に対応し、安定したコントローラーの充電を実現します。
用途USB-Aポート搭載のゲーム機などに、USB Type-C(TM)ポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 ※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 ※PS5/4(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5/4(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダードワット数最大15W(対応)
USB TypeC延長ケーブル  PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】 エレコムUSB TypeC延長ケーブル PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1.5mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A【ケーブル】ブラック対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 エレコムタイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A【ケーブル】ブラック対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
モニターライト 掛け式 45cm 反射を抑える 高演色Ra93 明るさ10段階 色温度3000-6000K(6段階) USB給電 エレコムモニターライト 掛け式 45cm 反射を抑える 高演色Ra93 明るさ10段階 色温度3000-6000K(6段階) USB給電エレコム
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
暗い部屋でも快適に作業できる!モニターに引っ掛けるだけで、手元を明るく照らすLEDモニターライトです。モニターへの反射を抑え、光が直接目に入りにくい設計で目の負担を軽減。高演色の自然な明かりで、明るさ10段階・色温度6段階の調節が可能です。
用途モニター上から手元を明るく照らし、テレワーク時や夜間でも、部屋の明るさを気にせず快適に作業できます。 LEDの光が直接目に入りにくい設計で、目の負担を軽減します。 輝度は10段階で調節でき、好みの明るさに設定可能です。 色温度は、電球色・昼白色・昼光色をベースにした3000K~6000Kの6段階から選択可能。お部屋の照明やシーンに合わせて、色味を調整できます。 太陽光(Ra100)に非常に近い高演色Ra93の明かりで、手元の色をより正しく、鮮やかに表現します。 電源をOFFにしたときの色温度や明るさなどを記憶。次回起動時も、前回と同じ設定で使えます。 モニターの厚さは約5~33mmまで対応。モニター上部のフレームに引っ掛けるだけで簡単に取り付けられます。 ※ノートパソコン・タブレットパソコンには使用できません。 ※フレームの太さが8mm以下のモニターは、表示エリアに固定用グリップの一部が重なる場合があります。 ※カメラ搭載のモニター・モニター一体型パソコンでご使用になる時には、カメラ画像にハレーションを起こす場合や、カメラ部に固定グリップの一部が重なる場合がございます。 ※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。 操作はライト上部のタッチパネルで行えるため、操作時もグラつきにくいです。 ライトの角度は柔軟に調節が可能で、照らす範囲を自由に変えられます。 ※設置した機種・場所によっては前後に倒れる場合がありますので、ご注意ください。 滑り止め付きで安定感があり、固定器具を使わないためモニターを傷つけません。 本体は丈夫なアルミ合金製です。 ケーブルは取り回しのしやすい1.5mです。 手持ちの5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などで使用が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品USB-A - USB Type-Cケーブル ※AC充電器は付属していません。5V/2.0A以上のUSB-A対応AC充電器などを別途ご用意ください。ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)コネクター全光束(Lm)約55~約480 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5平均演色評価数≧Ra93色温度3000K~6000K定格入力電流(A)1.2保証期間1年間LED108個(白色・オレンジ)動作温度(℃)0~40調光方式6段階調色直下照度(Lx)約700(約40cm直下) ※最大点灯時