曜日別特売

電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター

電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム

タワー型12口のUSB付き電源タップです。AC差込口12口と合計最大4.8A出力のUSB-Aポート5口を備え、パソコン、モニター、スマホ、タブレットなどをまとめて接続・充電できます。360度配置でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に最適。雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆コード付きで安心して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。

付属品
固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書
その他
転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
質量(g)
約855
スイッチ
×
適合規格
PSE適合
コンセント個数
12口
コード長さ(m)
約2.0
定格出力電流(A)
【AC】15
対応機種
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×
プラグ
2ピン
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5
フック
【壁掛け用】×
使用地区
日本国内
定格出力電圧(V)
【AC】125
ノイズフィルター
×
マグネット
×
USBポート数
USB-Aポート×5
定格出力電流
【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
○
埃防止シャッター
○
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ECT-0720BK 6404435764044357ECT-0720BK本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂ブラック
¥8,970
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
ECT-0720WH 6404436664044366ECT-0720WH本体:PC樹脂 差込口:ユリア樹脂ホワイト
¥8,970
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする