カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(389)
    • USBメモリ(6)
    • ケーブル(49)
    • USBハブ(40)
    • 外付メモリカードリーダー(9)
  • カー用品(20)
  • 家電(8)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(3)
  • 2TB(4)
  • 4TB(3)
  • 6TB(1)
  • 8GB(1)
  • 16GB(1)
  • 32GB(2)
  • 64GB(3)
  • 128GB(1)
  • 250GB(5)
  • 256GB(1)
  • 500GB(3)
インターフェイス
  • Bluetooth(2)
  • USB2.0(1)
  • USB3.0(1)
  • USB3.1(2)
  • USB3.2(2)
  • その他(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(6)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(171)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(55)
  • 色レッド(5)
  • 色柄物(6)
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(5)
  • オムロンセンテック(6)
  • サンワサプライ(300)
  • BUFFALO(バッファロー)(163)
  • 沖電線(3)
  • BASLER(バスラー)(2)
  • Anker(アンカー)(80)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(3)
  • Gigastone(9)
  • StarTech.com(242)
  • サンワダイレクト(116)
  • オーム電機(88)
  • エスコ(51)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(48)
  • カシムラ(47)
  • アイネックス(43)
  • j5 create(35)
  • OWLTECH(オウルテック)(32)
  • JTT(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)

「usb3」の検索結果

418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm

    エレコム(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
    質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm

    エレコム(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約44対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
  • USBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Standard-Bオスブラック転送速度(Gbps)最大5※理論値シールド3重シールドプラグ金メッキピン対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器規格USB3.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • カードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac エレコム

    カードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac

    エレコム
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダーです。
    対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約6(コネクタ含まず)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aスロット数(個)3対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります保証期間1年間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1
  • USBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0 Micro-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Micro-Bオス対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 エレコム

    メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    microSDで高速データバックアップ。タブレットやスマートフォンのデータをパソコンに転送するのに最適なUSB3.0対応のmicroSD専用メモリカードリーダ。
    ブラック対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2~10/UHS-I)・microSDXC付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約4対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.6~10.6.8/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.7×29.5×7.3電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)1
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 アクセスランプ マグネット固定 ケーブル長 1m エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 アクセスランプ マグネット固定 ケーブル長 1m

    エレコム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    個別スイッチ付きUSB3.0対応4ポートUSBハブ。マグネット固定でデスクやラックに設置しやすく、マウス、キーボード、外付けHDD、Webカメラなどを必要な時だけON/OFFできます。
    ブラック質量(g)約112ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m

    エレコム(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    個別スイッチとマグネットを搭載したUSB3.0対応4ポートUSBハブ。5Gbps高速転送、斜め設計、アクセスランプ付きで、USB機器のON/OFF管理やデスク周り整理に便利です。
    ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクター除く)仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約106.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm

    エレコム(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
    ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)仕様【USBケーブル方式】USB3.0付属品専用ACアダプターブラック質量(g)約70適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 超薄型 コンパクト ケーブル長 15cm エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 超薄型 コンパクト ケーブル長 15cm

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USB3.0対応の薄型4ポートUSBハブ。5Gbps高速転送に対応し、USBメモリ、外付けSSD、カードリーダーなどのデータ転送に便利。約15cmケーブルでノートPC周りもすっきりします。超薄型設計で収納に便利です。
    用途転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 。デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。 。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できる約15cmです。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約28.0ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100.0×28.0×9.7(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】約15.0(コネクターを除く)供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 ケーブル長 1m エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 ケーブル長 1m

    エレコム(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
    付属品専用ACアダプター質量(g)約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
  • USBメモリ 64GB ハードウェア暗号化機能 ブラック USB3.0 エレコム

    USBメモリ 64GB ハードウェア暗号化機能 ブラック USB3.0

    エレコム
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリ。
    容量(GB)64ブラック対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。コネクタ形状USB-Aセキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能質量(g)約10保証期間1年間インターフェースUSB3.0/2.0/1.1電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長1.5m MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長1.5m MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した1.5mケーブル付きの4ポートUSBハブ。
    ブラック質量(g)約71ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.5(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ エレコム

    USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ

    エレコム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 4台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。
    付属品USBケーブル(1.2m ※コネクター含む)×2、USBケーブル(1.8m ※コネクター含む)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1質量(g)約130切替方式手元スイッチ規格USB3.0ポート数【ダウンストリーム】4(USB Type A/デバイス側)、【アップストリーム】4(USB Type B/PC側)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27対応【Self power】○、【BUS power】○インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。通信速度最大5Gbps
  • カードリーダー USB3.0 超高速 【SD+microSD+MS+CF対応】 ケーブル50cm付 USB-A エレコム

    カードリーダー USB3.0 超高速 【SD+microSD+MS+CF対応】 ケーブル50cm付 USB-A

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高速化と自動ファイル仕分け機能を有するソフト(Quick File Dealer)に対応したUSB3.0カードリーダーです。
    対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)・miniSD※1・miniSDHC (Class2/4/6)※1、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※2)、microSDXC(Class10,UHS-I,UHS-II※3)、※1)別途専用アダプタ必要※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、【マルチメディアカード】MMC・RS-MMC・RS-MMC4.0・MMC micro※・MMC4.0・セキュアMMC ※)別途専用アダプタ必要。、コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo・※)別途専用アダプタ必要データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aスロット数(個)4対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約439×63×16保証期間1年間インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約50(コネクタ含まず)
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル収納タイプ ケーブル長 6cm 持ち運び エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル収納タイプ ケーブル長 6cm 持ち運び

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利、ノートPCや出張先でUSBメモリ、カードリーダー、マウスを接続できます。収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    質量(g)約34.1電源供給方式バスパワー
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 マグネット固定 ケーブル長 1m エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 マグネット固定 ケーブル長 1m

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。
    付属品専用ACアダプター、コードキーパー質量(g)約86
  • HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載 エレコム

    HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載

    エレコム
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。
    対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
  • Wi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応 エレコム

    Wi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応

    エレコム
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    業務用パソコンに接続することでWi-Fi 7対応にアップグレードし、より高速で効率的なデータ通信が可能に!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避。高速通信可能な法人向けWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
    用途業務用パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※アクセスポイント側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイント(※)と組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 ※該当するメーカー製品型番:WAB-BEシリーズ ※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●EAP認証方式:EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise) ※WPA3 EnterpriseはWindows 11のみ対応●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(Windows 11のみ対応)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。付属品セットアップガイド適合サプリカント:Windows 11/10材質プラスチックブラック質量(g)約30外形寸法(mm)幅約88.0×奥行約28.0×高さ約14.0規格各種取得:TELEC、VCCI Class B、JATE消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Windows)Windows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC 5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。機能MU-MIMO:対応、その他無線:MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。、ビームフォーミング:対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)900(最大)インターフェースUSB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730、6GHz帯:5,925~6,425動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)伝送方法無線:IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDMRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps(理論値)、無線(理論値):IEEE 802.11be:最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbpsアクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSBUSB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
  • WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコム

    WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB3.0/5Gbps 高速転送 エレコム

    データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB3.0/5Gbps 高速転送

    エレコム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ネットワーク環境不要で、パソコン間のデータ移行がラクラク!パソコン同士を繋げるだけでデータの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。USB-A/USB Type-C両対応なので、ノートパソコンはもちろんタブレットにも使えます。
    用途パソコン同士をケーブルで繋げるだけで、データの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。 。ケーブル両端にUSB-AプラグからUSB Type-Cプラグへ変換できるアダプター付きです。USB Type-Cポートを搭載した最新ノートパソコンやタブレットとのデータ移行にも使えます。 。1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 。データ通信においてUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))の速度に対応し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。大容量のデータでもストレスなく高速に転送できます。 ※理論値 。ドライバーを搭載しているため、ドライバーのインストール操作が不要。ネットワーク環境がなくてもケーブルを接続するだけで使用できます。 。コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。WindowsパソコンとMacに対応しています。 。※本製品をご使用の際には管理者(Administrator)権限でWindowsにログオンしてください。ユーザー権限では正常に動作しません。 。※本製品は充電および、映像伝送には対応していません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書×1ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1.5 ※コネクターを除く対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Catalina 10.15コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプター使用時電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0/USB2.0動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間転送速度(Gbps)USB3.0 スーパースピード/5、USB2.0ハイスピードモード/480Mbps、USB1.1フルスピードモード/12Mbps ※理論値
  • USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム

    USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコム

    USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad

    エレコム
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
  • USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS エレコム

    USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS

    エレコム(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
  • USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコム

    USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック

    エレコム(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS エレコム

    USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。伝送速度【USB】USB 3.0 スーパースピード / 5Gbps・USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】EAP-TLS / EAP-PEAP、【IEEE802.1X対応サプリカント】Windows10 / 8.1 / 7 ※macOS、Mac OSは非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×34×8消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250 / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-EAP※(TKIP/AES)・WPA-EAP※(TKIP/AES)・ 802.1X/EAP※(WEP) ※EAPはTLSとPEAPに対応しています。 ※Windows 10/8.1/7のみ対応です。 WPA2-PSK(TKIP/AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0 / USB2.0※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • 変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1 エレコム

    変換アダプタ タイプC [USB A to Type-C] 3A出力 USB3.1

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド3重シールド特性なし転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
  • USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック

    エレコム
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 エレコム

    USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
    ケーブル長(cm)約8※コネクタ含まず仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)3.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
  • USB延長ケーブル A-A 3.0 フラット 巻き取り式 RoHS 70cm エレコム

    USB延長ケーブル A-A 3.0 フラット 巻き取り式 RoHS 70cm

    エレコム
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 ケーブルはワンタッチで収納可能です。 スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ケーブル長(m)0.7対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
  • USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック エレコム

    USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック

    エレコム
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
  • USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:搭載最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5

    エレコム(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールド転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
  • USB TypeC延長ケーブル  PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】 エレコム

    USB TypeC延長ケーブル PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1.5mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    適合最大20V/3A【ケーブル】ブラック対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
  • USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック

    エレコム
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
    ケーブル長(m)0.15※コネクタ含むコネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1規格正規認証品対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大5※理論値オス形状USB Type-Cメス形状USB3.1 Standard-AパッケージPET箱+紙台紙
  • USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 エレコム

    USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品

    エレコム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙USB規格USB 3.1 Gen 2