カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- 冨士電線(東京)(6)
- 関西通信電線(4)
- 昭電(2)
- 通信興業(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- イワブチ(1)
- 日本製線(1)
- エスネット(1)
「utp-c5e-w-ssd」の検索結果

LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ
エレコム(5件のレビュー)¥5,190~税込¥5,709~1本当日出荷外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。ケーブル両端に爪折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプAWG24の単線仕様です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100まで色ブラック規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造単線動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%ケーブル外径(Φmm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)結線方式ストレート結線使用場所屋内外ケーブルサイズ(AWG)24