カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • TRACO POWER(4)
  • エスコ(3)
  • brembo(3)
  • StarTech.com(3)
  • JAPANNEXT(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Canon(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • 多摩電子(2)
  • M&H(2)
  • プロテック(2)
  • サンワサプライ(1)
  • スズキ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w16w 12v 16w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード 電源タップ USB ( コンセント 6口 USB Type-C ×2 USB-A ×1 ) PD 30W マグネット 雷ガード エレコム延長コード 電源タップ USB ( コンセント 6口 USB Type-C ×2 USB-A ×1 ) PD 30W マグネット 雷ガードエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 ※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 ※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット雷ガード
USB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 エレコムUSB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用エレコム
9,998税込10,998
1個
当日出荷
16インチMacBook Proを高速充電!USB Power Delivery EPR 140W出力のUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の3ポート搭載。ノートパソコン2台同時充電や、ノートパソコン・スマートフォン・タブレットの同時充電が可能なハイパワーモデルです。
用途USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器です。16インチMacBook Proを30分でゼロから50%まで高速充電可能です。 ※単ポート接続時、16インチMacBook Proに同梱のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使用の場合 16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しています。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 2ポート接続時:USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。ノートパソコンを2台同時に充電できます。 2ポート接続時:USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。ノートパソコンとスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できます。 3ポート接続時:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどを3台同時に充電できます。 ※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 ※60~100W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルを、100W以上の出力にはUSB Power Delivery EPR規格に対応した240W対応ケーブルをお使いください。 GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化しています。 プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、USB Power Delivery 3.1より追加された、接続機器の高速充電や大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。ブラック質量(g)約270使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V/28V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130・USB Type-C1/C2ポート最大出力65・PPS最大出力65、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112・USB Type-C1/C2ポート最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時(1)】合計最大出力132・USB Type-C1/C2ポート最大出力60・PPS最大出力60・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・28V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力5~21V時3.25A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3A・PPS出力5~21V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約74.4×74×30
電源タップ コンセント×3 USB Type-C×2 USB-A×1 ポート付き 67W PD対応 MacBook WindowsPC スマホ対応 エレコム電源タップ コンセント×3 USB Type-C×2 USB-A×1 ポート付き 67W PD対応 MacBook WindowsPC スマホ対応エレコム
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ACアダプター不要。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。仕様◇PSE 特定電気用品材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂質量(g)約240規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格AC側:13A 125V 1300Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口3個口プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1差込口形状Aタイプ 2ピン雷ガード
電源タップ コンセント×3 USB Type-C×3 ポート付き 67W PD対応 MacBook WindowsPC スマホ対応 エレコム電源タップ コンセント×3 USB Type-C×3 ポート付き 67W PD対応 MacBook WindowsPC スマホ対応エレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ACアダプター不要。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電。3つのAC差込口、3つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB Type-C(TM)ポート×3を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。仕様◇PSE 特定電気用品材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂ブラック質量(g)約240規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格AC側:13A 125V 1300Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C3ポート:67W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.35A)、PPS:67W(5V-21V/3.35A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+C3ポート使用時】 合計最大65W USBType-C1ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USBType-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)、【USB Type-C1/C3+USB-C2ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1/C3ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+USB Type-C2+USB-C3ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1ポート:25W(5V/3A,9V/2.77A)、PPS:25W(5V-11V/2.75A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A) USB Type-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口3個口プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-C(TM)ポート×3差込口形状Aタイプ 2ピン雷ガード
ポータブル電源 大容量 2560Wh リン酸鉄 【AC×4 Type-C×2 USB-A×4 カーソケット×1 アンダーソン×1】 エレコムポータブル電源 大容量 2560Wh リン酸鉄 【AC×4 Type-C×2 USB-A×4 カーソケット×1 アンダーソン×1】エレコム
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 ※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1・アンダーソンポート×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×4、【AC出力口数】ACコンセント×3/ACコンセント(回転):NEMA規格L5-30R準拠×1その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約34ブラック備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。最大出力(W)【AC瞬間】ACコンセント:2500(0.2秒)・ACコンセント(回転):5000(0.2秒)定格周波数(Hz)【AC】50/60全光束(Lm)約560~800 ※理論値定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:13~45・カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります定格出力電流(A)【AC】ACコンセント:20※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):25・ACコンセント全体:25、【DC】カーアクセサリーソケット:10・アンダーソンポート:30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×536×343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約149.3、扇風機(消費電力35W):約51.2、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8、電気毛布(消費電力60W):約29.9、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4※AC出力、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8※AC出力充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分色温度(K)3000定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:15・バイパスモード:15、【DC】ソーラーパネル入力:10・カーアクセサリーソケット入力:8バッテリー容量(Ah)800バッテリー電圧(V)51.2(3.2V×16)保証期間18カ月間定格出力電力(W)【AC】ACコンセント:2000※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):2500・ACコンセント全体:2500、【DC】カーアクセサリーソケット:126・アンダーソンポート:378、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 100×2、USB-A1/2ポート:18×2、USB-A3/4ポート:12×2光源色電球色使用地区日本国内専用充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池最大出力電力(W)3250※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】カーアクセサリーソケット:12.6・アンダーソンポート:378W、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5/9/12・USB-A3/4ポート:5バッテリー容量(mAh)50000(×16)充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回LED使用数(個)【LED】20定格出力電流【USB】USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A・USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A・USB-A3/4ポート:2.4A使用可能回数4000回(繰り返し)動作温度範囲(℃)0~40調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)バッテリー容量(Wh)2560発光方式広域発光(点灯)定格入力電力(W)合計最大2300※DC入力優先、【AC】本体充電モード:1500・バイパスモード:1500、【DC】ソーラーパネル入力:400×2・カーアクセサリーソケット入力:192