カテゴリ
- パソコン/周辺機器(71)
- 電気材料(6)
- 家電(4)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(2)
- サンコー(三甲)(214)
- ホンダ(93)
- 大阪魂(66)
- IKO(日本トムソン)(41)
- SIEMENS(34)
- フエニックス・コンタクト(30)
- SMC(28)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- 空調服(24)
- 自重堂(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- ANTEL(17)
- CKD(15)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- 日本製線(13)
- 協和ハーモネット(13)
- ニッタ(12)
- Jackery(ジャクリ)(12)
- ブランドをもっと見る
「wh10」の検索結果

LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(38件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥2,190税込¥2,4091本当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1
LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷CAT6A対応の自作用LANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、宅内配線、オフィス配線、ネットワーク工事に適しています。単線仕様で安定したデータ転送を重視する固定配線に便利です。コネクタなしタイプのため、RJ-45加工や施工現場でのLAN配線に活用できます。仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル太さ(mm)約6.2爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
LANケーブル CAT6A 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷CAT6A対応のメッシュタイプLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、ルーター、PC、ハブなどの有線LAN接続を安定させます。しなやかで取り回ししやすく、デスク周りや見える場所の配線にも使いやすい仕様です。光回線やゲーム、在宅ワーク環境のネットワーク整備におすすめです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※8000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat6A(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP スリムコネクタ
エレコム¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷CAT8準拠のメッシュタイプLANケーブルです。40GBASE-T対応、伝送帯域2000MHzの高速通信により、PC、ルーター、ONU、ハブ、NASの有線接続におすすめ。二重シールド構造でノイズ干渉を抑え、光回線や10Gbps環境、オンラインゲーム、動画視聴でも安定したネットワーク環境をサポートします。爪折れ防止コネクターとメッシュ外被により、耐久性と取り回しにも配慮しています。※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat8(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
LANケーブル CAT7 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷CAT7のメッシュLANケーブルです。10Gbps通信と600MHz帯域に対応し、ノイズ干渉を抑えた安定通信を実現。メッシュ仕様で耐久性が高く絡みにくいため、ONU、Wi-Fiルーター、PC、テレビなどの有線LAN接続や、動画視聴時の通信安定化に適しています。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat7(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ
エレコム(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]
エレコム(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト
エレコム(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
iPhone ライトニングケーブル 高耐久
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。色ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS
エレコム(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキ
モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト
エレコム(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。色ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
USB Type C ケーブル ( USB-A to Type-C ) USB3.2 急速充電 5Gbps 15W
エレコム(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大5V/3A(15W)規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカー
電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 一括スイッチ LED付 ほこり防止シャッター RoHS OAタップ
エレコム¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂適合規格PSE適合定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター○
Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ
エレコム¥619税込¥6811個当日出荷Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク色クリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル
エレコム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
Apple Pencil 交換用 ペン先 2個セット 極細 視差改善 高感度 金属製
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シャープペンシルのようにさらさらとした書き心地で、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすく、接地点とのズレを軽減したスリムタイプのペン先。Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)や、メーカー製品のアクティブタッチペン(P-TPACSTAP10WH・P-TPACSTAP10WWH)に対応します。用途シャープペンシルの様なさらさらとした書き心地で、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 。漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいスリムタイプのペン先です。 。ペン先は約1mmと細く、接地点とのズレを軽減しているので狙ったところに書き込みやすい形状です。 。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。ペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。 。Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)に使用可能です。 。※本製品はApple Pencil専用です。 。2個入りです。 。※iPadの画面を傷付けるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。セット内容交換ペン先:2個材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅外形寸法(mm)ペン先:約1対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)、Apple Pencil Pro
iPhone充電ケーブル (USB-C to ライトニングケーブル) PD 対応 急速充電 MFi認証
エレコム(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。用途Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどと、Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※USB Type-Cポート搭載のiPadへの充電はできません。USB Type-Cポート搭載のiPadからLightningポート搭載端末への充電は可能です。 。最大60Wの高速充電が可能です。 。※USB Power DeliveryまたはThunderboltに使用可能なUSB Type-Cポート付きのAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどの場合に高速充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)規格Made for iPhone/iPad規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代)適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods ※iPadはパソコンからは充電できません。対応【USB Power Delivery】○保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
RJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク色クリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45入数(個)10ケーブル太さ(mm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)1.1
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング 高耐久 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。耐久性を向上させたケーブルとプラグへの負荷を軽減した、断線に強い製品です。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。用途Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。 。※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。 。※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。 。Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。 。※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。 。※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。 。3種類の独自設計を採用し、特に断線しやすいプラグの付け根部分の耐久力を約10倍まで高めた高耐久タイプです。※メーカー比 。内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。 。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。 。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク色ホワイト規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応USB Power Delivery:○、(電圧/電流)最大20V/3A(60W)形態パッケージ:袋+ステッカー保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
USB Type-C ケーブル ( USB-A to C ) L字 ナイロンメッシュ 高速データ転送 充電ケーブル
エレコム(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。用途USB-A端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大5V/3A(15W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS
エレコム(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル。対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
タイプCケーブル (USB A to TypeC) 2本セット 高速データ転送 充電ケーブル 【Type-C機器対応】
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルのお得な2本セットです。用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約14,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。最大15Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大5V/3A(15W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などシールド3重シールド
RJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。STPタイプのLANケーブルにも使えます。用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。STP(Shielded Twisted Pair)タイプであり、シールドありLANケーブルの成端が可能です。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルにも使用できます。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク色シルバー規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド○(STP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
タイプCケーブル 2本セット 【USB Type C to C】 PD 60W 急速充電 データ転送 充電ケーブル
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スマートフォンやタブレットを高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大60W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。用途スマートフォンやタブレットを高速充電!USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約6,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
USBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレット
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格準拠対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールドシールド無しパッケージ袋+ステッカー
2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1台2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cポート - Lightningプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、Lightningポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
















![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)