カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- omron(オムロン)(22)
- ELPA(8)
- NETGEAR(5)
- メディアカバーマーケット(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- SBS(1)
- ラスタバナナ(1)
- FUNMAXJAPAN(1)
- PROST's(1)
「xs5g」の検索結果
特価

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 Hybrid ANC デジタル耳せん 低遅延/外音取込 マルチポイント IPX4
エレコム¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷ワンランク上の没入感を。Hybrid ANC(ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング)機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。用途Hybrid ANC(ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング)モードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。Hybrid ANC(ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング)モードは、外部と内部のマイクで騒音を検出し、逆位相の音波でノイズを打ち消すことで、静寂の中で没入できる環境を実現します。 。デジタル耳せんモードで周囲の雑音を低減できます。スマートフォンなどの機器と接続することなく、ヘッドホン単独でANCモードが機能して周囲の騒音を打ち消します。勉強や読書時に集中したい、電車の中で騒音が気になる時などに役立つ機能です。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。デュアルマイクENC(Environmental Noise Cancellation)を搭載し、通話ノイズリダクションに対応しています。異なる位置に配置された2つのマイクで通話時の人間の声をより正確に拾い、通話中の環境音を効果的に低減します。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約5gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは使用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電ができます。トータルで最大約46時間の使用が可能です。 ※ANCモードの場合約34時間 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。高音質Φ10mmのフルレンジドライバーを採用し、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ヘッドホンは1回の充電で約11時間の連続音楽再生が可能です。 ※ANCモードの場合約8時間 。ヘッドホンは10分の充電で約3時間分の再生が可能な高速充電に対応しています。 。ヘッドホンは約1時間、充電ケースは約2時間で満充電できます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。SiriやGoogleアシスタントなどの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにも使用できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。同時に2台までのBluetooth機器と接続できる、マルチポイント機能を搭載しています。通勤時はスマートフォンで音楽を、出社後はパソコンでWeb会議に、1台でさまざまなシーンで活躍します。 。IPX4対応。汗や急な雨でも安心して使えます。※ヘッドホン部のみ 。USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))が付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS/S/M/L仕様最大登録可能台数/8台型式ヘッドホン/密閉質量(g)ヘッドホン(片耳):約5、充電ケース:約33出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応マルチポイント(同時待ち受け)、A2DPの対応コンテンツ保護外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン(片耳):約22×25×31、充電ケース:約62×26×51マイクロホンMEMS型通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.4保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)A2DP/20-20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1、充電ケース:約2 ※ヘッドホン10分の充電で3時間使用できます動作温度(℃)5~35防水性IPX4(ヘッドホンのみ)ドライバーユニット(Φmm)10 フルレンジ変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80 ※ただし、結露なきこと通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4再生時間(時間)[連続最大]約11(充電ケース込み 約46)、ANCモード時/約8(充電ケース込み 約34)対応コーデックA2DP/SBC、AAC対応プロファイル[Bluetooth]A2DP、AVRCP、HFP