STANLEY(Stanley Black & Decker)

STANLEY(Stanley Black & Decker)のページです。STANLEY(Stanley Black & Decker)は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパー替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)スクレーパー替刃STANLEY(Stanley Black & Decker)(18件のレビュー)
899税込989
1セット(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)40適合本体品番 28-500
スクレーパー STANLEY(Stanley Black & Decker)スクレーパーSTANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステッカーはがし、床・タイルの接着剤やペンキの除去など
用途替刃5枚付き全長(mm)95適合替刃品番 28-510 品番 11-515 #9RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80定格電圧 AC V100 50/60HZ
STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃STANLEY(Stanley Black & Decker)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
荒削りから表面仕上げまで、多彩な用途に応用がきくサーフォームです。
折りたたみ式2段カート BOX付き STANLEY(Stanley Black & Decker)折りたたみ式2段カート BOX付きSTANLEY(Stanley Black & Decker)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキフットペダルブレーキブレーキ有無あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070特性折りたたみBOX付(固定収納可能)均等積載量(kg/段)上段20/下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730
折りたたみ式2Way台車 STANLEY(Stanley Black & Decker)折りたたみ式2Way台車STANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)
12,880税込14,168
1台
翌々日出荷
ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約7.6耐荷重(kg)ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137荷台寸法(mm)388×280荷台寸法(幅)(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900収納時寸法(mm)365×640×120荷台寸法(奥行)(mm)388
メタル折り畳み式ソーホース STANLEY(Stanley Black & Decker)メタル折り畳み式ソーホースSTANLEY(Stanley Black & Decker)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2本)
当日出荷
折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg) ※全体に安定した荷重がかかる場合 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り簡易カフェテーブル、PCデスクとして・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに鉄製の為マグネットフックが使用できます。材質寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
乾湿両用バキュームクリーナーSL18310-4B用オプション品 STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSL18310-4B用オプション品STANLEY(Stanley Black & Decker)
1,398税込1,538
1枚(3枚)
翌々日出荷
バキュームクリーナー用の紙パックです。
仕様●適合機種:SL18310-4Bアズワン品番65-9620-98
サーフォーム STANLEY(Stanley Black & Decker)サーフォームSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
ナイフ替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)ナイフ替刃STANLEY(Stanley Black & Decker)
769税込846
1箱(5枚)
当日出荷
適合本体10-209全長(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
段差対応式ハンドトラック STANLEY(Stanley Black & Decker)段差対応式ハンドトラックSTANLEY(Stanley Black & Decker)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
約10~15cmの段差に対応しております
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド質量(kg)約3.5耐荷重(kg)段差時:30/平面時:60荷台寸法(mm)390×270荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×1020収納時寸法(mm)400×90×750荷台寸法(奥行)(mm)270
乾湿両用バキュームクリーナーSL18210P-2B用オプション品 STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSL18210P-2B用オプション品STANLEY(Stanley Black & Decker)
1,198税込1,318
1枚(3枚)
12日以内出荷
バキュームクリーナー用の紙パックです。
仕様●適合機種:SL18210P-2Bアズワン品番65-9620-95
ドライブローター・ラチェット STANLEY(Stanley Black & Decker)ドライブローター・ラチェットSTANLEY(Stanley Black & Decker)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
Stanley バイス・万力 1-83-069 STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley バイス・万力 1-83-069STANLEY(Stanley Black & Decker)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
バイスの種類 マルチアングルバイスジョー開口 70mm取付け クランプStanley マルチアングルベースバイス. Stanley が提供する中耐久性アプリケーション向けの優れたマルチアングルバイスをご紹介します。オールメタルボディで軽量構造のため、耐久性と長寿命を実現しています。ロック機構付きの 360 度回転ボールジョイントにより、優れた汎用性を実現します。一方、取り外し可能なゴム製ジョーパッドにより、デリケートな素材の丸まりやマーキングを防止します。大型の 型クランプマウントにより、ワークベンチやテーブルなどのさまざまな面への設置が可能です。Stanley Made Multi-Angle のこの副サービスは、さまざまなトレード、 DIY 、クラフト、趣味アプリケーションに最適です。. 特長と利点:. ジョー容量は インチ /77 mm Durable 鋳鉄腐食耐性構造 軽量でコンパクトなデザインで携帯性に優れています 360 回転ボールジョイント。ロック機構付きで、さまざまな用途に使用できます 大型の 型クランプマウントは、ねじを使用して作業台などのさまざまな面に取り付けられます 取り外し可能なラバージョーカバーにより、デリケートな素材のマーキングやマーリングを防止します. 代表的用途:. 作業台とハンドバイスは、部材を固定または保持するために設計された機械的なツールで、作業を安全に行うことができます。従来のベンチバイスとは異なり、マルチアングルバイスは汎用性に優れ、最も簡単な作業環境を維持できます。360 °動くボールジョイントベースにより、正確な角度で動作を設定し、精度と使いやすさを実現できます。サービスは一般に電気技師、鉛管工、 pipefitters 大工、車の機械工、エンジニアおよび深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって各種各様の研修会の携帯用か固定用具として使用される。 よくある質問: このバイスの重量はいくらですか。 バイスウェイト 1.6 kg ジョーの深さは何であるか。 ジョーの深さは 15 mm で、最大開口部は 77 mm です。 マウンティングクランプの最大開口部は何か? C-Clamp マウントは、最大 60 mm/2 3/8 インチの厚さの作業面に取り付けます
ナイフ STANLEY(Stanley Black & Decker)ナイフSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
替刃式のナイフですが、カッターナイフとは違い、刃が固定されていて丈夫です。
幅(mm)35全長(mm)155適合替刃11-921RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用バキュームクリーナーSL18310-4B用オプション品 STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSL18310-4B用オプション品STANLEY(Stanley Black & Decker)
749税込824
1個
欠品中
バキュームクリーナー用のフィルターです。乾いたゴミに。水洗い可能で繰り返し使用できます。
仕様●適合機種:SL18310-4Bアズワン品番65-9620-97繰り返し・詰め替え対応
業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker)業務用扇風機STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
14,800税込16,280
1台
翌々日出荷
ファンサイズ50cmドラム型羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも幅(mm)約685質量(kg)約6.5ブラック高さ(mm)約635奥行(mm)約250ハネ径(cm)50羽根枚数3材質(羽根)アルミ
バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)バキュームクリーナーSTANLEY(Stanley Black & Decker)
8,988税込9,887
1台
6日以内出荷
乾湿両用バキュームクリーナー羽根材質アルミ製3枚羽根
用途ブロア機能付き仕様ブロア機能有り付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル幅(mm)約290質量(kg)4.8シルバー高さ(mm)約430奥行(mm)約290容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。)消費電力(W)800コード長さ(m)3吸込仕事率(W)120集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。)最大風量(m3/min)約 1.56真空度(kPa)最大13定格電源100V 50/60Hz運転音(dB)(A)約76
スチール製ハンドトラック STANLEY(Stanley Black & Decker)スチール製ハンドトラックSTANLEY(Stanley Black & Decker)
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
お買い求めいただきやすいスチール製のハンドトラックです
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410×1020収納時寸法(mm)400×50×730荷台寸法(奥行)(mm)290
乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSTANLEY(Stanley Black & Decker)
9,798税込10,778
1台
6日以内出荷
コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
アルミ製ハンドトラック STANLEY(Stanley Black & Decker)アルミ製ハンドトラックSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
STANLEY FATMAX製品(プロ用商品)です
付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約9.7材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:590×400耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1020~1280収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×80×1010
スタンレー FatMax LED懐中電灯 STANLEY(Stanley Black & Decker)スタンレー FatMax LED懐中電灯STANLEY(Stanley Black & Decker)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保長さ(mm)220幅(mm)120質量(kg)0.16高さ(mm)40スイッチ背面のオン/オフスイッチ材質(ケース)アルミニウム電池単4電池3本ライト種類トーチライトLED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用RoHS指令(10物質対応)対応無線はい防水保護等級IP44高視認性安全服規格視認性の高いリングモデルFatMax電球の種類LEDパッケージブリスタービームタイプスポットスタイルストレート
カンナ替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)カンナ替刃STANLEY(Stanley Black & Decker)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)111厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
サーフォーム 簡易型 STANLEY(Stanley Black & Decker)サーフォーム 簡易型STANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
幅(mm)42全長(mm)180適合替刃21-515RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムフレキシー アクセサリーセット ブラック STANLEY(Stanley Black & Decker)リチウムフレキシー アクセサリーセット ブラックSTANLEY(Stanley Black & Decker)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
フレキシブルなノズルホースが特徴です。完全に取り外し可能な半透明のボウルで、簡単に衛生的に洗浄できます。長短の隙間用ツールと柔らかいブラシが付属しており、多目的に掃除できます。コードレスで家のあらゆる場所を簡単に掃除できます。
用途清掃作業に最適です。付属品充電器、コンビネーションノズル、先細ノズル、アクセサリースタンドトラスコ品番402-8713RoHS指令(10物質対応)対応
プラットフォームドリー STANLEY(Stanley Black & Decker)プラットフォームドリーSTANLEY(Stanley Black & Decker)
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷
フラットカート耐荷重137kgです。
仕様●積載量:約137kg●製品重量:約5kg●製品寸法:W400×D600×H176mmアズワン品番68-1351-53
Stanley 安全ナイフ フォールディングナイフ STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley 安全ナイフ フォールディングナイフSTANLEY(Stanley Black & Decker)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
ナイフのタイプ フォールディングナイフブレードタイプ ストレート格納式 あり替え刃5枚. Fat Max?伸縮可能ナイフ. 高品質のStanley Fatmax折りたたみ伸縮式ブレードナイフをご紹介します。このナイフは、プロによるヘビーデューティな使用を念頭に設計されています。フルメタルボディ構造とエルゴノミックデザインのサムパッド付きハンドルにより、快適で安全な操作性が保証されます。クイックブレード交換機能により、ブレード交換に追加の工具は不要です。また、替刃はナイフのハンドルの中に簡単に収納でき便利です。. 特長と利点:. ヘビーデューティな使い方を長時間続けても快適なエルゴノミックデザイン 耐久性の高い金属製ボディ ポケットに簡単に収まる折りたたみロックバックデザイン 快適で操作性に優れたソフトハンドグリップとゴム引きサムパッド 安全で便利な伸縮式ブレード 迅速なブレード交換で作業速度を向上 ブレードを簡単に交換できる便利な内蔵ブレードストレージ 便利なベルトクリップ付き. 代表的用途:. 安全ナイフは、主に人間工学に基づいた安全な方法で材料を切る必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような産業です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 よくある質問: ブレードは伸縮式ですか? このナイフは折りたたみ式でブレードが伸縮するので、簡単かつ安全にナイフを保管できます。 替刃は付属しますか? はい、替刃が3枚付属し、ハンドルに収納されています。従来型のすべての標準Stanleyブレード( 776-9734 776-9734 ; 136-6027 136-6027 ; 494-105 494-105 など)に対応しています。
Stanley 工具箱 1-70-326 プラスチック 黒、黄 475 x 284 x 475mm 3 in 1 STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley 工具箱 1-70-326 プラスチック 黒、黄 475 x 284 x 475mm 3 in 1STANLEY(Stanley Black & Decker)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質 プラスチックボックスタイプ 工具箱長さ 475mm幅 284mm高さ 475mm寸法 475 284 475mmホイール 2 ホイール引き出しの数 2トレイタイプ 取り外し可能カラー 黒、黄重さ 4.0kg範囲 3 in 1含まれているツール なしStanley モバイルワークセンター工具箱. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱を紹介します。この製品は、電動工具/手動工具/アクセサリに最適な工具オーガナイザーです。2-in-1と3-in-1の2つのタイプがあり、それぞれにキャスターと伸縮式ハンドルが付いています。構造用フォームプラスチック製で、耐摩耗性と長寿命性に優れています。 Stanley 3-in-1モバイルワークセンター 3-in-1モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品用の中間容器、小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。 超大容量のため、大きくかさばる機材や機器の収納に最適です。取り外し可能な中間容器は、小型の部品やアクセサリの収納に使用します。またこの工具ボックスには、人間工学に基づいたソフトハンドル、頑丈な金属製ラッチ、南京錠用アイレットも備わっており、安全性が向上しています。 Stanley 2-in-1 モバイルワークセンター 2-in-1 モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。上部の工具箱には、格納式ハンドルが付いており簡単な操作と移動することができます。大型金属製ラッチで上下の工具箱をしっかりと固定し簡単に接続 、分離することができます. 特長. 格納式ハンドル 取り扱いが簡単で取り回しも簡単です。 大型金属製ラッチで上下の工具ボックスをしっかりと固定し、簡単に接続 分離することができます. これらのワークセンターを購入する理由は. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱は屋外での使用に最適です。大きな工具箱/工具棚/台車を別々に搬送することなく作業に必要な工具のみを現場に持ち込むことができます。工具やアクセサリは持ち運びがしやすいのと同時に、安全に保管できます。. 特長. プラスチック製収納システム 7インチの大径キャスターを備えた下部容器 上部に小型部品収納部がある分離可能な工具ボックスユニット 電動工具や手動工具を収納可能な大容量 小型部品やアクセサリ用のコンパートメント ユニット連結用の大型金属製のラッチ 上部の引きハンドルにより、簡単に移動可能 必須の工具用の取り外し可能なトレイ ロック可能. 工具箱の内容. Stanleyの工具箱には、取り外し可能なトートトレイが含まれています. Stanley モバイルワークセンターオプション Stanley 1-70-327: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ570 mm、 RS 品番: 790-4785 790-4785 Stanley 1-70-326: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ630 mm、 RS 品番: 790-4788 790-4788. 用途情報. スタンレーの工具ボックスは主に産業/機械/保守用途で使用されます。プロの職人にもDIY愛好家にも最適な工具収納ソリューションです。
Stanley FatMax 安全ナイフ ユーティリティ STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley FatMax 安全ナイフ ユーティリティSTANLEY(Stanley Black & Decker)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ナイフのタイプ = ユーティリティブレードタイプ = ストレート格納式 = ありStanleyポケットナイフ. Stanleyのクイックスライドポケットユーティリティナイフです。全体が金属製で、替刃交換に工具を必要としない設計です。このポケットサイズのナイフは、シンプルながら効果的なブレードスライダを備え、すばやく簡単に片手で使える工具です。押し込んでからスライドさせる安全機能により、ブレードが誤って飛び出さないようになっています。持ち運びに便利な金属製のベルトクリップが付いています。. 特長と利点. 工具不要の替刃交換 金属製ベルトクリップ ポケットサイズ 押し込んでからスライドさせる安全機能
マルチツール Stanley スチール STANLEY(Stanley Black & Decker)マルチツール Stanley スチールSTANLEY(Stanley Black & Decker)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ブレード材質 = スチールクローズ長さ = 128mmブレードタイプ = ストレート格納式 = あり重さ = 354gStanley 14-in-1マルチ工具. 持ちやすく快適な二重材料ハンドルの付いた、プロフェッショナルStanley 14-in-1マルチ工具です。. ロック解放ボタンによるキーの素早いロックと解放。 含まれる工具: 1 x 1/4インチビットホルダー 1 x 1/4インチナットアダプター 6 x メトリックナット: 5、6、10、11、12、13 mm 2 x マイナスドライバビット: 6-8及び10-12 2 x プラスドライバビット: PH1及びPH2 1 x ナイフブレード 1 x 木工用鋸 1 x 金属用やすり
釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入 STANLEY(Stanley Black & Decker)釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入STANLEY(Stanley Black & Decker)
1,098税込1,208
1箱(1000個)
7日以内出荷
Stanleyブラッド釘Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプションStanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
仕様●釘タイプ:一般●長さ:15mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-096アズワン品番65-7845-65
乾湿両用バキュームクリーナーSL18410-6B用オプション品 STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSL18410-6B用オプション品STANLEY(Stanley Black & Decker)
1,398税込1,538
1パック(3枚)
欠品中
仕様●適合機種:SL18410-6B
釘 一般 25mm ブラッド 1箱 1000個入 STANLEY(Stanley Black & Decker)釘 一般 25mm ブラッド 1箱 1000個入STANLEY(Stanley Black & Decker)
1,298税込1,428
1箱(1000個)
7日以内出荷
Stanleyブラッド釘Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプションStanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
仕様●釘タイプ:一般●長さ:25mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-153アズワン品番65-8051-82
スチール製ハンドトラック STANLEY(Stanley Black & Decker)スチール製ハンドトラックSTANLEY(Stanley Black & Decker)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約8耐荷重(kg)約200荷台寸法(mm)307×355荷台寸法(幅)(mm)307寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×530×1170収納時寸法(mm)482×145×1170荷台寸法(奥行)(mm)355
スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚 STANLEY(Stanley Black & Decker)スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚STANLEY(Stanley Black & Decker)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ 三脚併用可能製品 レーザー測定器最大高さ 119cm最小高さ 44cmStanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。
Stanley 検電器ドライバー STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley 検電器ドライバーSTANLEY(Stanley Black & Decker)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様Fatmax電圧テスタ. クロムバナジウムスチール製ブレードにより、安全で長い製品寿命を実現 絶縁プラスチック製ハンドルで完全な安全性 ネオンインジケータランプをハンドル内部に配置 VDE / GS認定
Stanley ワイヤーストリッパー STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley ワイヤーストリッパーSTANLEY(Stanley Black & Decker)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Stanley FatMax ニッパー STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley FatMax ニッパーSTANLEY(Stanley Black & Decker)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ケーブルカッター全体長:217mm切断能力:13mmカットタイプ:埋込型FatMaxRケーブルカッター. Stanley FatMaxRケーブルカッターは、太いケーブルの切断に最適です。熱処理クロムスチール製で、バイマテリアル製の柄とインターロック式接合アセンブリを備えています。頑丈で耐久性の高いこれらの薄型プライヤは、熱処理された切断縁付きブレードを備えています。ほつれなしで、簡単にスチールケーブルを切断するのに最適です。. 特長と利点. 熱処理クロムスチール インターロック式の接合アセンブリ バイマテリアルハンドル 高周波焼入れを施したブレード スチールケーブルの切断に最適
マイターボックス STANLEY(Stanley Black & Decker)マイターボックスSTANLEY(Stanley Black & Decker)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
木材を斜めに切る際、その角度を調節し、しっかりと固定。専用ののこぎりでカットします。
質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×700×120適合替刃20-809RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクリーナ用ホース STANLEY(Stanley Black & Decker)バキュームクリーナ用ホースSTANLEY(Stanley Black & Decker)
4,988税込5,487
1個
11日以内出荷
バキュームクリーナーSL18210P-2B用ホース