積水成型工業
積水成型工業のページです。積水成型工業は、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ポリ容器のキャップを開けるのに適しています。
用途液体の配送・保管に。
トラスコ品番795-4221
適合機種B1171904、B1171308、B1171181
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)170
全長(mm)374
色青
高さ(mm)9(本体のみ)
品名ポリコン用キャップ開具
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。
材質ポリエチレン(PE)
色透明
口径(mm)32
抜群の透明性と美しい表面肌
優れた二次成形加工性
耐熱性に優れています
耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など
材質硬質塩化ビニル(塩ビ)
色透明
長さL(mm)50~2000
厚さT(mm)2・3・5
耐熱性自己消化性・UL94 V-0
比重1.4
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
全光線透過率(%)85以上
幅W(mm)50~1000
軟化温度(℃)ビカット:66
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
線膨張率(1/℃)5~7×10-5
サービス分類オーダー・加工
コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。
適合機種ロンテナー
材質ダンボール
色茶色
品名ロンテナー用ダンボールケース
角型のポリ容器です。危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。
用途液体の配送・保管に。
材質ポリエチレン(PE)
容器本体に取手があり持ち運びやすく、災害備蓄用にも適しています。コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。
トラスコ品番795-4107
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)230
色透明
高さ(mm)230
奥行(mm)230
容量(L)10
口径(mm)32
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途液体の配送・保管に。
トラスコ品番795-4158
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)95
色乳白
高さ(mm)275
奥行(mm)130
容量(L)2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。
材質架橋発泡ポリエチレン
長さ(mm)10000
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。強酸・強アルカリにも使用できます。
用途液体の配送・保管に。
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)900
容量(L)200
直径(mm)581
リング径(Φmm)581
クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。UN規格適合品です。耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途液体の配送・保管に。高純度薬品の輸送や保管に。
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)901
容量(L)200
直径(mm)581
リング径(Φmm)581
工具を使わずにストレートとコーナーをつなぎ合わせて畳の広さに合わせて囲えます。
用途フロア畳の周りを囲い、段差のつまずきを解消します。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)11
色ダークブラウン
関連資料フロア畳枠材チラシ(12.36MB)
樹脂素材なので汚れに強く手入れがしやすい。重量と滑り止めの効果でずれにくい。イ草の構造を再現し、肌触りはそのままに耐久性や安全性など高い機能性を実現。夏は涼しく冬は暖かい。
用途床の上に置くだけで簡単に畳のスペースを作れます。休憩スペースや教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に。
材質滑り止め:ポリエチレン発泡体、畳表:ポリプロピレン、炭酸カルシウム
厚さ(mm)15
芯材中密度木質繊維圧縮版
サイズ(mm)830×830
材質(クッション)ポリエステル製不織布