絞り込み
ブランド
- ハヤシレピック
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
ハヤシレピック
ハヤシレピックのページです。ハヤシレピックは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

LED光源 LA-HDFシリーズ
ハヤシレピック¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から6日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
実体顕微鏡用白色LED照明
ハヤシレピック¥63,900税込¥70,2901台欠品中長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30消費電力(W)6コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC21(MAX)定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(mA)160点灯方式直流点灯方式アズワン品番1-7374-11光量調節(%)0~100
目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ
ハヤシレピック¥73,980~税込¥81,378~1台7日以内出荷から48日以内出荷製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)12定格入力電圧(V)DC12冷却方式ファンレス自然放熱AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60HzDC電源アダプタ(V)出力:12 1.0ALED寿命(時間)約20000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否前面ボリュームによる連続調光使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
LED光源 LA-HDFシリーズ
ハヤシレピック¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷から8日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ
ハヤシレピック¥69,980税込¥76,9781台当日出荷製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く色黒質量(g)約800(ACアダプター除く)電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)消費電力(W)12照度(Lx)30000光源色白色アズワン品番1-2328-12LED寿命(時間)約20000アームフレキシブル調光方式調光ボリュームによる連続調光照射範囲Φ200mm電球の種類LED調光の可否可
LED光源 LA-HDFシリーズ
ハヤシレピック¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。 ハロゲン光源75W相当の明るさです。仕様光源部(白色光)質量(kg)1.7電源AC100~240V±10%50/60Hz消費電力10W冷却方式自然放熱色温度6500K照度(Lx)(平均)200,000サイズ(mm)110×120×110アズワン品番1-1277-33調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
ルミナエース LAシリーズ
ハヤシレピック¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。仕様●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3~12V●光量可変範囲:2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0~40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。アズワン品番66-0024-27
近赤外線照射装置
ハヤシレピック¥179,999税込¥197,9991台10日以内出荷ハロゲンランプの近赤外線だけを照射する近赤外線照射装置です。 近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプとIR80フィルター(800nm以上透過)を内蔵しており、可視光を出さずに近赤外線(800~1100nm)を照射します。仕様●定格入力電圧:AC100V(AC200Vは出荷時調整)●定格入力周波数:50/60Hz●定格消費電力:130W●ランプ型式:JCR12V100W10H/G1/IR(平均寿命100時間ー保証値ではりません)●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式 - 電圧可変範囲/DC3V~12V、光量可変範囲/2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●光学フィルター:IR80フィルター●使用温度:0~ 40℃ / 20~ 80%RH(ただし結露なし)●機能:ランプON/OFF機能 / 光量調整リモート機能(制御電圧 DC0V-+5V MAX)/ ランプ切れ検出機能(ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●外径寸法:W115×D231×H130mm(突起部除く寸法)●重量:約2.7kgアズワン品番67-9341-94
【レンタル】LED光源 自然放熱+強制ファン LA-HDF158AAシリーズ レンタル
ハヤシレピック¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。高照度が必要なラインセンサーの使用に適しています。
高輝度LED光源装置
ハヤシレピック¥329,800税込¥362,7801台10日以内出荷従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内アズワン品番67-9341-93