【レンタル】LED光源 自然放熱+強制ファン LA-HDF158AAシリーズ レンタル

【レンタル】LED光源 自然放熱+強制ファン LA-HDF158AAシリーズ レンタル - ハヤシレピック

ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。
高照度が必要なラインセンサーの使用に適しています。

付属品
ライトガイド LGA2-5L500N(1-1277-04)結束径:Φ5mm(2分岐)
仕様
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
消費電力
20W
冷却方式
自然放熱+強制ファン
色温度
6500K
照度(Lx)
平均400000
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04146952LA-HDF158AA1-1277-42-6320日
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147146LA-HDF158AA1-1277-42-605日
¥8,250
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147198LA-HDF158AA1-1277-42-6430日
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147329LA-HDF158AA1-1277-42-6110日
¥9,900
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147582LA-HDF158AA1-1277-42-6215日
¥11,550
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149000LA-HDF158AA1-1277-42-6950日
¥25,575
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149018LA-HDF158AA1-1277-42-6840日
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149368LA-HDF158AA1-1277-42-656日(延長)
¥3,960
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする