ビデオジェット・エックスライト
ビデオジェット・エックスライトのページです。ビデオジェット・エックスライトは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QCビデオジェット・エックスライト翌日出荷から4日以内出荷
測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。
質量(g)165電源USBより供給対応OSWindows(R)XP/7測定時間1.8秒機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定インターフェースUSB・マスストレージ測定径(Φmm)4・8(切り替え)サービス分類レンタル
分光色彩計 屋内用ビデオジェット・エックスライト32日以内出荷
測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。
対応OSWindows(R)XP/7測定時間1.8秒機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定インターフェースUSB・マスストレージメモリー基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/350測定径(Φmm)Φ4 ・ 8(切り替え)繰返し精度標準0.10△E94(D65/10)・白色校正板サイズ(mm)52×40×144アズワン品番2-4197-11