キョーリン5日以内出荷
生菌剤とはヨーグルトのビフィズス菌のように腸内で働く「生きた菌」のことで、「咲ひかり」にはひかり菌(バチルス菌の一種)を豊富に配合しています。
腸内にひかり菌が住み着き、粒を消化しやすい形に分解します。
スピルリナ、マリーゴールド色素、アスタキサンチン、ファフィア酵母と4種類の色揚げ原料を駆使し強烈な色揚げ性能を追及しました。
より強力な色揚げ効果をより短期間で実感できます(「咲ひかり金魚 色揚用」と比較)。
プロバイオティクス機能を持つ「ひかり菌」が腸内で活性化、粒を消化吸収しやすい状態に変化させます。
排泄物の分解を促進し水質悪化を抑えます。
水質悪化などから受けるストレスに配慮、ビタミンEとビタミンCを豊富に配合しました(メーカー比5倍以上)。
粒径1.3~1.5mmのディスク型SSS粒を採用、当歳魚から成魚まで幅広い大きさの金魚に使用できます。
仕様●原材料:フィッシュミール、スピルリナ、小麦粉、小麦胚芽、大豆ミール、ビール酵母、かしこ、グルテンミール、魚油、ファフィア酵母、マリーゴールド抽出物、植物油、カロチノイド、米ぬか、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:蛋白質46%以上、脂質7.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分19%以下、リン1.5%以上●商品サイズ:粒径1.3~1.5mm、長さ1.0mm以下アズワン品番68-1403-05