カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 自動車純正部品(8)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「limit switch」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (KB000)LIMIT SWITCH 三菱ふそう

    (KB000)LIMIT SWITCH

    三菱ふそう
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • (C8417)SWITCH, LIMIT トヨタ

    (C8417)SWITCH, LIMIT

    トヨタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • CLIP,LIMIT SWITCH ホンダ

    CLIP,LIMIT SWITCH

    ホンダ
    ¥559税込¥615
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • (C8417)SWITCH, LIMIT トヨタ

    (C8417)SWITCH, LIMIT

    トヨタ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (84290)SWITCH ASSY, LIMIT トヨタ

    (84290)SWITCH ASSY, LIMIT

    トヨタ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • (C8460)SWITCH ASSY, LIMIT, トヨタ

    (C8460)SWITCH ASSY, LIMIT,

    トヨタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (C8450)SWITCH ASSY, LIMIT, トヨタ

    (C8450)SWITCH ASSY, LIMIT,

    トヨタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • (C8460)SWITCH ASSY, LIMIT, LS5 トヨタ

    (C8460)SWITCH ASSY, LIMIT, LS5

    トヨタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (C8450)SWITCH ASSY, LIMIT, LS6 トヨタ

    (C8450)SWITCH ASSY, LIMIT, LS6

    トヨタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • SWITCH.,LIMIT   35900KJ9013 ホンダ

    SWITCH.,LIMIT 35900KJ9013

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • Telemecanique SensorsXCKJ167H7 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ167H7

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = サイドCyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
  • Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches 角度付き EATON(イートン)

    Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches 角度付き

    EATON(イートン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)【電池】40×55.1×25.5アクセサリタイプインターロックスイッチキー併用可能製品LS-Titanソレノイド機器セーフティリミットスイッチ
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット EATON(イートン)

    Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット

    EATON(イートン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)【電池】35×44.4アクチュエータの種類フラット
  • Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches ストレート EATON(イートン)

    Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches ストレート

    EATON(イートン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)【電池】104.5×30×7アクセサリタイプインターロックスイッチキー併用可能製品LS-Titanソレノイド機器セーフティリミットスイッチ
  • (C8460)リミット スイッチASSY トヨタ

    (C8460)リミット スイッチASSY

    トヨタ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
  • (ZC013)LIMMIT SWITCH 三菱ふそう

    (ZC013)LIMMIT SWITCH

    三菱ふそう
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • SWITCH ASSY.,LIMI   35600GZ5000 ホンダ

    SWITCH ASSY.,LIMI 35600GZ5000

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • リミットスイッチ OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチ OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    VDE0660、IEC947-5-1。UL、CSA。リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M。XCKMシリーズリミットスイッチ。How does a limit switch work。1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護
    仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:XCKLシリーズ、XCKMシリーズ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:814-8034アズワン品番65-7842-15
  • 125V/10A [レバー無]リミットスイッチ エスコ

    125V/10A [レバー無]リミットスイッチ

    エスコ
    ¥205税込¥226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-2定格10A 125V AC動作プッシュON
  • Cherry MX Switch Breakout SPARKFUN

    Cherry MX Switch Breakout

    SPARKFUN
    ¥799税込¥879
    1個
    33日以内出荷
    Description。Cherry MX Keyswitches are top-of-the-line mechanical keyboard switches. They're satisfyingly "clicky", reliable up to tens-of-millions of key presses, and a standard in gaming and programming keyboards across the globe. With the SparkFun Cherry MX Switch Breakout we have made the switches more easily adaptable to breadboard or perfboard-based projects. The Cherry MX Switch Breakout is a perfect prototyping tool for projects ranging from a single-key user-input to fully-custom 101-key keyboards.。In addition to breaking out the switch contacts to breadboard-compatible headers, the Cherry MX Switch Breakout also provides access to an optional switch-mounted LED. Plus, the pin break-outs are designed with keyboard matrix-ing in mind, so you can interconnect as many boards as you'd like into a row-column configuration, keeping the I/O-pin requirements as low as possible.。Note:If you are looking for a Cherry MX Switch to use with this breakout, we've got you covered! CLICK HERE!。Get Started with the Cherry MX Switch Guide。Features。Support for 3mm LED。Footprint for LED current-limiting resistor。Footprint for switch-isolating diode。Chain-able in row/column matrices。Designed to match standard key spacing and keyboard row offsets
    アズワン品番67-0419-91
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
  • M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G Aratas(旧:omron)

    M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mm。Inductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)。Styles Available。Flush and Non-Flush (shielded and non-shielded)。Short and long body。PNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)。2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)。How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surface。When metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitude。This, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensed。Inductive proximity sensors are suitable for use most industries。Inductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m Applications。Railway, Mobile equipment, Lifts and escalators, Hoisting。Material handling, conveying, logistics。Material working, machine tools, Packaging。Food and beverage, Pharmaceutical, Robotics。XS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)。XS7 Sensor。General Purpose。Flat form (block) 40 x 40 x 15。Size 15 mm。Fixed body, Flush mountable。Plastic (PBT), PBT Front。Discrete signal, 3-wire。Output 1 NO, DC circuit, PNP。4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)。[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dc。Front detection。1 LED, yellow output。Depth 15 mm。Height 40 mm。Width 40 mm。IP67 double insulation conforming to IEC 60529。CE marked。Certificates。UL, CSA, C-Tick, Ecolab.
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
  • ロータリスイッチ 16極 パネルマウント LORLIN

    ロータリスイッチ 16極 パネルマウント

    LORLIN
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
    。BCKS シリーズは、IP65 等級の密閉構造になっています。品番 ; 739-2515 739-2515、; 739-2724 を参照してください 739-2724 を参照してください。Binary Coded Rotary Switch - BCK ; BCKS (IP65) Series。Lorlin BCK and IP65 sealed BCKS binary coded rotary switches。These panel mount, binary coded rotary switches have silver plated contacts and are available with an option of adjustable rotation limit stops (restricts number of positions) or non stop continuous rotation。Features and Benefits:。Contacts rated 150mA @ 50Vac/dc PCB terminals Proof voltage 250Vac UL-VO rated 27.5mm diameter body Binary coded hexadecimal, code 033 22.5o indexing Adjustable stop and continuous rotation options Metric shaft 50mm long, 6mm diameter spindle with no flat for easy mounting of collet knobs。The bush is 8mm long with a M10x0.75mm thread
    極数16極定格電圧(V)AC250保護等級IP65コンタクト定格電流(A)0.15ポジション数16
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

    Sensata / Crydom
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 誘導型センサ ブロック形 RS PRO

    RS PRO 誘導型センサ ブロック形

    RS PRO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    8日以内出荷