87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
危険表示テープ 日東エルマテリアル危険表示テープ日東エルマテリアル
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1イエロー×ブラック質量(g)330タイプ非粘着長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
反射マグネットシート 日東エルマテリアル反射マグネットシート日東エルマテリアル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.92耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
床養生シート 日東エルマテリアル床養生シート日東エルマテリアル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
欠品中
エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。半透明幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)0.11質量(kg)2.4トラスコ品番365-3633基材ポリエチレン系引張強度(N/25mm)50粘着力(N/25mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル排水管防音材 デービーカバー(エルボ用)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。仕様樹脂製エルボ付材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
床養生シート(エコタイプ) 日東エルマテリアル床養生シート(エコタイプ)日東エルマテリアル(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。幅(mm)1000長さ(m)25厚さ(mm)1.2クラフト材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番254-5225質量(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ日東エルマテリアル
6,798税込7,478
1袋(1巻)ほか
当日出荷から12日以内出荷
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
養生用PFシート 日東エルマテリアル養生用PFシート日東エルマテリアル
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌日出荷
コロナ処理品です。 ノンカッタータイプで、手で切れます。 粘着はありません。 方向性良くカットできます。
用途建築外壁塗装・内壁塗装・湿式建材・板金塗装に材質ポリエチレン(PE)フィルム透明仕様手で切断可能厚さ(mm)0.01タイプ塗装はく離防止
反射トラクッション 日東エルマテリアル反射トラクッション日東エルマテリアル(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本ほか
当日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。 その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。形状平型
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m日東エルマテリアル
659税込725
1巻
当日出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。シルバー幅(mm)50長さ(m)10厚さ(mm)0.1質量(g)165トラスコ品番436-2349基材50μ厚軟質アルミ箔粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)22
高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどにフォークリフトや運搬用のパレット、台車など反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
現場施工用布粘着テープ プロ3000 日東エルマテリアル現場施工用布粘着テープ プロ3000日東エルマテリアル
599税込659
1巻
当日出荷
凹凸面への使用に優れています。 耐候性と耐水性に優れています。 強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定 養生ベニヤの固定に 配管開口部の穴ふさぎに いろいろな材料の固定に 重梱包用に引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)15
養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ)日東エルマテリアル
799税込879
1巻
当日出荷
貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
”てれこテープ” 日東エルマテリアル”てれこテープ”日東エルマテリアル
3,298税込3,628
1箱(6巻)
当日出荷
チリ部の見切りが出ず、自然なボカシができます。 チリ部の養生をスピードアップ フィルムは塗料浸透の心配がないグラシン紙
用途各種外装部品同士の段差(チリ部)の隙間養生用途としてトラスコ品番249-7009材質グラシン紙・和紙マスキングテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.031黄、シート:ホワイト、テープ:イエロー長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
透湿防水シート 日東エルマテリアル透湿防水シート日東エルマテリアル
10,980税込12,078
1箱(2巻)
3日以内出荷
壁体内の湿気を通気層を通じて外に逃がし、外部からの水の侵入を防ぎ、木造住宅を結露から守るシートです。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く安定した強度が保てます。 高い透湿性、防水性、耐久性があります。
用途住宅建材の結露や雨漏り防止など材質ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート幅(mm)1000長さ(m)50JIS規格A6111:2016適合品入数2巻
養生用PFシート 日東エルマテリアル養生用PFシート日東エルマテリアル
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)粘着はありません。ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。材質ポリエチレン(PE)フィルム厚さ(mm)0.01ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
高耐久路面ノンスリップシート 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート日東エルマテリアル
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。 交通安全対策や誘導案内として。 マナーアップやバリアフリー案内として。 その他、様々な装飾や案内表示として。材質ウレタン厚さ(mm)0.9質量(g)100縦(mm)300横(mm)450取付け方法貼付タイプ耐候年数(年)約5
両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ) 日東エルマテリアル両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)日東エルマテリアル
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017
アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアルアルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)日東エルマテリアル
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
ストロングマスカー(布テープ付き) 日東エルマテリアルストロングマスカー(布テープ付き)日東エルマテリアル
599税込659
1巻
当日出荷
手でカットできる布テープ付きマスカーです。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.01クラフト長さ(m)25材質(シート)高密度ポリエチレンフィルムテープ種類布テープ
NEWトラクッション(マグネットタイプ) 日東エルマテリアルNEWトラクッション(マグネットタイプ)日東エルマテリアル
4,698税込5,168
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 両端マグネット付きの無反射タイプです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止など黄/黒長さ(m)0.5
透明ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープカットタイプ日東エルマテリアル
1,390税込1,529
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)0.5質量(g)28
ポリエチマスカー(和紙マスキングテープ付き) 日東エルマテリアルポリエチマスカー(和紙マスキングテープ付き)日東エルマテリアル
679税込747
1巻
当日出荷
手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。仕様手で切断可能適合建築内装用トラスコ品番223-3126幅(mm)550厚さ(mm)0.01ホワイト質量(g)230長さ(m)35表面処理コロナ処理材質(シート)高密度ポリエチレンフィルムテープ種類和紙(マスキングテープ)仕上幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトマスカー(マスキングテープ付き) 日東エルマテリアルクラフトマスカー(マスキングテープ付き)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
基材に片艶クラフト紙を使用し、強靭かつ表面光沢、平滑性に優れています。 クラフト紙が適度に塗料を吸い込み塗料が垂れ難くなっています。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。仕様手で切断可能トラスコ品番223-3134幅(mm)550厚さ(mm)0.07クラフト質量(g)790長さ(m)35テープ幅(mm)15材質(シート)クラフト紙テープ種類マスキングテープ
ポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き) 日東エルマテリアルポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
998税込1,098
1巻
当日出荷
手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。 フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途焼付塗装・車輌塗装用。イエロー長さ(m)35厚さ(mm)0.01仕様手で切断可能材質(シート)高密度ポリエチレンフィルムテープ種類マスキングテープRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート 反射タイプ 日東エルマテリアルマグネットシート 反射タイプ日東エルマテリアル
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
表面に反射テープを貼り合わせたマグネットシートです。マグネットは異方性の為強い磁力があります。マグネットシートのため貼替えが簡単にできます。
トラスコ品番160-2763材質裏面:異方性マグネット 表面:PETフィルム幅(mm)100ホワイト長さ(m)1
ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ) 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)日東エルマテリアル
7,198税込7,918
1巻
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
反射ステッカー 日東エルマテリアル反射ステッカー日東エルマテリアル
439税込483
1枚
当日出荷から9日以内出荷
短期使用の標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ)材質反射材:ガラスビーズタイプ厚さ(mm)0.12材質/仕上基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系ホワイト横(mm)150取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ) 日東エルマテリアル反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ)日東エルマテリアル
479税込527
1枚
当日出荷
高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。 標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止)横(mm)150厚さ(mm)0.41材質反射材:プリズムタイプ取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) 日東エルマテリアル高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ)日東エルマテリアル
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌々日出荷
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として取付け方法貼付タイプ厚さ(mm)1.1材質ウレタン
高輝度蓄光マグネットシート 日東エルマテリアル高輝度蓄光マグネットシート日東エルマテリアル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途停電時、非常時の避難誘導として。 工場や倉庫内の鉄製ラックや支柱などに。 レバーや機器類の明示として。 自動車やフォークリフトなどに。発光時:薄グリーン幅(mm)50厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)1.1耐用年数(年)(目安)屋外:約2~3、屋内:約4~5
ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアルノンスリップテープカットタイプ日東エルマテリアル
1,098税込1,208
1セット(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい所など 関連製品長さ(mm)125幅(mm)125厚さ(mm)0.8質量(g)93
ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット日東エルマテリアル
4,898税込5,388
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープEシリーズ(耐久タイプ) 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(耐久タイプ)日東エルマテリアル
119,800税込131,780
1箱(9巻)ほか
19日以内出荷
はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系+ポリエステル系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.21長さ(m)50
ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)日東エルマテリアル
87,980税込96,778
1箱(18巻)ほか
翌々日出荷から19日以内出荷
はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.16長さ(m)50
【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート) 日東エルマテリアル【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート)日東エルマテリアル
14,980税込16,478
1枚
21日以内出荷
従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。 商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。 製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。 周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。 ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。 ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
非常用給水袋 日東エルマテリアル非常用給水袋日東エルマテリアル
329税込362
1枚
当日出荷
災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。 日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。 逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。 飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。 給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。 フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。
用途災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。 キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。トラスコ品番249-4262材質ポリエチレン100%(日本製)容量(L)10縦(mm)550横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光シール 日東エルマテリアル高輝度蓄光シール日東エルマテリアル
54,980税込60,478
1箱(100セット)
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。 高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として 電気のスイッチに 電気のスイッチに材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
甘藷苗保護シートめーでるシート 日東エルマテリアル甘藷苗保護シートめーでるシート日東エルマテリアル
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
立ったまま押すだけなので腰に負担がかかりにくく、スピーディに作業が進みます。いも苗を植えたマルチの上を立ったままの姿勢で「らくらくローラー」押していくだけです。
用途めーでるシートの専用機です。トラスコ品番161-3980幅(mm)960質量(kg)9高さ(mm)410奥行(mm)520
甘藷苗保護シートめーでるシート 日東エルマテリアル甘藷苗保護シートめーでるシート日東エルマテリアル(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(12巻)
9日以内出荷
従来のしゃがんでのワラ・紙の押さえ作業がなくなり、作業時間や腰の負担が軽減されます。 シートの両端にはテープが付いているので転がすだけでしっかりと畝に固定出来ます。 大切な苗を風・霜から守り根の活着を促進致します。 新芽が出やすいように、シートに切れ目(横)を入れています。
用途苗植え後の重しを置く作業の代替として活用する事で、作業時短と腰痛防止に。トラスコ品番161-3978幅(mm)260質量(kg)13長さ(m)100