刈払機用ツル草三枚刃ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)欠品中
荒目片刃仕様で切れ味抜群!片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。
用途刈払機用刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)1.6仕上ブルー
刈払機用チップソーF型ハイパーツムラ(津村鋼業)(97件のレビュー)当日出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
切込3枚刃(ブルー)ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)当日出荷
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.4刃数(p)3刃型草刈刃
刈払機用チップソーL-52オールラウンドツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用笹刈刃ツムラ(津村鋼業)(19件のレビュー)当日出荷
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25刃数(p)30仕上ミガキRoHS指令(10物質対応)対応
北海道向け 刈払機用イグサ刃(2枚刃)ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)当日出荷
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)2刃厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応