絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーナイフ TSP50 ツムラ(津村鋼業)

    バーナイフ TSP50

    ツムラ(津村鋼業)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    11日以内出荷
    対応機種オーレック・共立:SP・AZ50,550,650,850,851(※SP430使用不可)
  • 笹刃修正定規(30枚刃専用) ツムラ(津村鋼業)

    笹刃修正定規(30枚刃専用)

    ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
    用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。仕様笹刈刃30枚刃専用
  • 簡単チェーンソー目立機 替え砥石 ツムラ(津村鋼業)

    簡単チェーンソー目立機 替え砥石

    ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    目立機 TK-301-1 用の砥石です。
    砥石径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈払機用チップソーR型 ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソーR型

    ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
    用途下刈、草刈用仕様ロウ付け刃形アール刃刃厚(mm)2.2板厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目立機 匠 CBNホイール ツムラ(津村鋼業)

    目立機 匠 CBNホイール

    ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    取付簡単、長寿命のCBNホイールです。1年間に5~6本ソーチェンを替える方でも約10年使える仕様です。
    用途チェンソー目立機匠の専用替え砥石。
  • 刈払機用チップソー 巴(ともえ) ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソー 巴(ともえ)

    ツムラ(津村鋼業)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
    用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単チェンソー目立機 超硬刃用ダイヤホイール ツムラ(津村鋼業)

    簡単チェンソー目立機 超硬刃用ダイヤホイール

    ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈払機用チップソー 栄印T型 ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソー 栄印T型

    ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
    用途下刈、草刈用刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4タイプ超軽量タイプ板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wチタンダイヤモンドホイール ツムラ(津村鋼業)

    Wチタンダイヤモンドホイール

    ツムラ(津村鋼業)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    チップソーのチップの外側と内側を同時に研磨できる画期的な砥石です。片面仕様、チタンコーティングをした長寿命タイプです。
    仕様Φ15mmリング
  • 簡単チェンソー目立機匠 ツムラ(津村鋼業)

    簡単チェンソー目立機匠

    ツムラ(津村鋼業)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。
    用途ソーチェーンの目立て。材質樹脂電源(V)100消費電力(W)100定格時間(分)30
  • スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業)

    スイング式法面草刈機用替刃

    ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
    用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)12刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX
  • 丸鋸刃(下刈用) 80 ツムラ(津村鋼業)

    丸鋸刃(下刈用) 80

    ツムラ(津村鋼業)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
    用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.25刃数(p)80
  • スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業)

    スイング式法面草刈機用替刃

    ツムラ(津村鋼業)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    フリー替刃が4枚組となっております。1袋で1台分となります。
    対応機種クボタGC-M(GCMasterシリーズ)/サイトーSGC-M/丸山MGC-M500/クボタARC/丸山MGR501穴径(mm)14
  • フリー替刃260 取付ボルトセット ツムラ(津村鋼業)

    フリー替刃260 取付ボルトセット

    ツムラ(津村鋼業)
    4,498税込4,948
    1セット
    7日以内出荷
    ハイパーフリー用替刃260の取付ボルトセットです。
    適合機種オーレック、共立、イセキ:SP/AZ300、300A、301、431F、650AF、851AF、852AF、853、853A等セット内容替刃260×8枚/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×6個/M10バネ座金×2個/平座金11×30×3.2mm×2個
  • 刈払機用チップソー F型ハイパー ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソー F型ハイパー

    ツムラ(津村鋼業)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。
    用途下刈・草刈用。トラスコ品番534-8937材質刃部:超硬チップ刃数48穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)305刃厚(mm)2
  • バーナイフ TKM1107 ツムラ(津村鋼業)

    バーナイフ TKM1107

    ツムラ(津村鋼業)
    3,498税込3,848
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    対応機種オーレック・共立:WM・AZ35、WM・AZ1107,1207,1307,1317、WM・AZ706,716,726,736
  • ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマル ツムラ(津村鋼業)

    ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマル

    ツムラ(津村鋼業)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    用途ディスクグラインダー替刃材質ダイヤモンドホイールノーマル寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈払機用チップソーV型 ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソーV型

    ツムラ(津村鋼業)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
    用途草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2刃形両刃穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • くすり湯バスハーブ 650ML ツムラ(津村鋼業)

    くすり湯バスハーブ 650ML

    ツムラ(津村鋼業)
    2,998税込3,298
    1本(650mL)
    7日以内出荷
    1回分が10ml、約65回使用できます。有効成分は100%生薬エキスの入浴剤です。
  • トメ切り用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    トメ切り用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様両側研磨
  • 合板用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    合板用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    7,998税込8,798
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途ヨコ適合材合板仕様研磨 5:1穴径(Φmm)25.4
  • 翼チップソー ツムラ(津村鋼業)

    翼チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    3,698税込4,068
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味・耐久性を兼ね備えた強力ナナメ埋め込のチップソーです。メッシュ窓による軽量タイプです。信頼の純国産製品です。
    用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼板厚(mm)1.25刃厚(mm)2
  • ハイパースパイダー ツムラ(津村鋼業)

    ハイパースパイダー

    ツムラ(津村鋼業)
    4,498税込4,948
    1パック(4枚)
    翌々日出荷
    自走式草刈機用バーナイフです。 全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。 刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。
    用途自走式草刈機用替刃厚さ(mm)2.8適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850セット内容袋ナット、バネ座金×各2個材質炭素工具鋼全長(mm)265質量(g)190刃幅(mm)50仕上メタリックゴールド塗装
  • 窯業系サイディングチップソー ツムラ(津村鋼業)

    窯業系サイディングチップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合材窯業系サイディング穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8
  • ALCアングル用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    ALCアングル用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    3,398税込3,738
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合材ALCアングル
  • ハイパーウィング355 ツムラ(津村鋼業)

    ハイパーウィング355

    ツムラ(津村鋼業)
    4,998税込5,498
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    自走式あぜ草刈機用バーナイフです。 刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
    用途自走式あぜ草刈機用替刃直径(Φmm)(回転)358厚さ(mm)4.5適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736材質ばね鋼全長(mm)352質量(g)590刃幅(mm)65仕上メタリックゴールド塗装
  • 金属サイディング用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    金属サイディング用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    3,398税込3,738
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20適合材金属サイディング
  • 組子用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    組子用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    仕様両側研磨
  • くすり湯バスハーブ 10ML ツムラ(津村鋼業)

    くすり湯バスハーブ 10ML

    ツムラ(津村鋼業)
    159税込175
    1個(10mL)
    7日以内出荷
    1回分の10ml、トライアル品です。有効成分は100%生薬エキスの入浴剤です。
  • くすり湯バスハーブ 210ML ツムラ(津村鋼業)

    くすり湯バスハーブ 210ML

    ツムラ(津村鋼業)
    1,698税込1,868
    1本(210mL)
    7日以内出荷
    1回分は10ml、約21回使用できます。有効成分は100%生薬エキスの入浴剤です。
  • 竹ひき用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    竹ひき用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4仕様両側研磨
  • ホゾ取用チップソー 縦 ツムラ(津村鋼業)

    ホゾ取用チップソー 縦

    ツムラ(津村鋼業)
    6,598税込7,258
    1セット(2枚)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ホゾ取用チップソー 横 ツムラ(津村鋼業)

    ホゾ取用チップソー 横

    ツムラ(津村鋼業)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃数50刃厚(mm)2