絞り込み
ブランド
- ツムラ(津村鋼業)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ツムラ(津村鋼業)のすべての商品

簡単チェンソー目立機 匠
ツムラ(津村鋼業)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。用途チェーンソー刃の目立て。質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
刈払機用チップソーR型
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。用途下刈、草刈用仕様ロウ付け穴径(Φmm)25.4刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー 巴(ともえ)
ツムラ(津村鋼業)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から7日以内出荷草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーW型
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。質量(g)350穴径(Φmm)25.4刃形両刃外径(Φmm)255刃数(p)20刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
簡単チェーンソー目立機 替え砥石
ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷目立機 TK-301-1 用の砥石です。砥石径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー 栄印T型
ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Wチタンダイヤモンドホイール
ツムラ(津村鋼業)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷チップソーのチップの外側と内側を同時に研磨できる画期的な砥石です。片面仕様、チタンコーティングをした長寿命タイプです。仕様Φ15mmリング
フリー替刃260 取付ボルトセット
ツムラ(津村鋼業)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷ハイパーフリー用替刃260の取付ボルトセットです。適合機種オーレック、共立、イセキ:SP/AZ300、300A、301、431F、650AF、851AF、852AF、853、853A等セット内容替刃260×8枚/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×6個/M10バネ座金×2個/平座金11×30×3.2mm×2個
簡単チェンソー目立機匠
ツムラ(津村鋼業)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から15日以内出荷切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。用途ソーチェーンの目立て。材質樹脂電源(V)100消費電力(W)100定格時間(分)30
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)12刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX
丸鋸刃(下刈用) 80
ツムラ(津村鋼業)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.25刃数(p)80
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷フリー替刃が4枚組となっております。1袋で1台分となります。対応機種クボタGC-M(GCMasterシリーズ)/サイトーSGC-M/丸山MGC-M500/クボタARC/丸山MGR501穴径(mm)14
刈払機用チップソー F型ハイパー
ツムラ(津村鋼業)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。用途下刈・草刈用。トラスコ品番534-8937材質刃部:超硬チップ刃数48穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)305刃厚(mm)2
ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマル
ツムラ(津村鋼業)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途ディスクグラインダー替刃材質ダイヤモンドホイールノーマル寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーV型
ツムラ(津村鋼業)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。用途草刈用穴径(Φmm)25.4刃形両刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
バーナイフ TKM1107
ツムラ(津村鋼業)¥3,498税込¥3,8481セット(2枚)4日以内出荷対応機種オーレック・共立:WM・AZ35、WM・AZ1107,1207,1307,1317、WM・AZ706,716,726,736
ハイパースパイダー
ツムラ(津村鋼業)¥4,498税込¥4,9481パック(4枚)翌々日出荷自走式草刈機用バーナイフです。 全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。 刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。用途自走式草刈機用替刃適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850セット内容袋ナット、バネ座金×各2個材質炭素工具鋼厚さ(mm)2.8全長(mm)265質量(g)190刃幅(mm)50仕上メタリックゴールド塗装
翼チップソー
ツムラ(津村鋼業)¥3,698税込¥4,0681枚7日以内出荷から8日以内出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた強力ナナメ埋め込のチップソーです。メッシュ窓による軽量タイプです。信頼の純国産製品です。用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼板厚(mm)1.25刃厚(mm)2
ハイパーウィング355
ツムラ(津村鋼業)¥4,998税込¥5,4981パック(2枚)翌々日出荷自走式あぜ草刈機用バーナイフです。 刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。用途自走式あぜ草刈機用替刃適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736材質ばね鋼厚さ(mm)4.5全長(mm)352直径(Φmm)(回転)358質量(g)590刃幅(mm)65仕上メタリックゴールド塗装
金属サイディング用チップソー
ツムラ(津村鋼業)¥3,398~税込¥3,738~1枚翌々日出荷から9日以内出荷用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材金属サイディング