絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ルーツ(Lutz)

ルーツ(Lutz)のページです。ルーツ(Lutz)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz)ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズルーツ(Lutz)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備
付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3