カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネン製作所
- パナソニックコネクト(18)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「gb-co2」の検索結果

二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ
イチネン製作所¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~40℃アナログ出力4-20mA外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間40秒以内(T90)検知原理NDIR方式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)