カテゴリ

  • 溶接用品(18)
  • バイク純正部品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)

「gb-co」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ イチネン製作所

    二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ

    イチネン製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    15日以内出荷
    工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
    サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~40℃アナログ出力4-20mA外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間40秒以内(T90)検知原理NDIR方式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
  • ガス検知警報器 JIKCO(ジコー)

    ガス検知警報器

    JIKCO(ジコー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    校正データがメモリーされた別売センサカートリッジで容易にセンサ変換をすることができます。警報設定を、任意に変更することが可能です(警報濃度×2点、警報保持/自動復帰)。外部警報出力を用いて、回転灯、電磁弁などを制御させることが可能です。
  • 200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO ZHIYUN

    200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO

    ZHIYUN
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。
    付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール本体質量(g)約 810色温度2500 K - 10000 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大13400(リフレクター付)、7780マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)
  • 定置型ガス警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)

    定置型ガス警報器 ガスバスター

    JIKCO(ジコー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    15日以内出荷から22日以内出荷
    定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
    用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理サンプリング方式拡散式検知原理接触燃焼式電源AC100-240V分解能0.01機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%ガス採気方式拡散式動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
  • LATCH,ELECTRIC CO  83551KR3000 ホンダ

    LATCH,ELECTRIC CO 83551KR3000

    ホンダ
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 ゲートハーネス パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 ゲートハーネス

    パナソニックコネクト
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 CTハーネス パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 CTハーネス

    パナソニックコネクト
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • HANDLE CO*G-117M*    53100GB4000ZW ホンダ

    HANDLE CO*G-117M* 53100GB4000ZW

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • HANDLE CO*B-116M*    53100GB4000ZY ホンダ

    HANDLE CO*B-116M* 53100GB4000ZY

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 トーチスイッチハーネス パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 トーチスイッチハーネス

    パナソニックコネクト
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB1 出力端子 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 出力端子

    パナソニックコネクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 1次ハーネス パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 1次ハーネス

    パナソニックコネクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 給水金具 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 給水金具

    パナソニックコネクト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB1 ガス金具 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 ガス金具

    パナソニックコネクト
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 YMAD43用絶縁シート パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 YMAD43用絶縁シート

    パナソニックコネクト
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 コネクタ組 16P パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 コネクタ組 16P

    パナソニックコネクト
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 排水金具 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 排水金具

    パナソニックコネクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 YCAD81用絶縁シート パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 YCAD81用絶縁シート

    パナソニックコネクト
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB1 WCT60  メス端子 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 メス端子

    パナソニックコネクト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 入力端子台   DET00019 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 入力端子台 DET00019

    パナソニックコネクト
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 オス端子 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 オス端子

    パナソニックコネクト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB1 WCT38  メス端子 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 メス端子

    パナソニックコネクト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子 パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子

    パナソニックコネクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 銅バー間絶縁用絶縁シート パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 銅バー間絶縁用絶縁シート

    パナソニックコネクト
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • BODY CO*G-105M-S*    50100GB4010ZD ホンダ

    BODY CO*G-105M-S* 50100GB4010ZD

    ホンダ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    5日以内出荷
  • BASE CO*R-114C-U* 65100GB0900ZD ホンダ

    BASE CO*R-114C-U* 65100GB0900ZD

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • BODY CO*R-135M-U*    50100GB6761ZG ホンダ

    BODY CO*R-135M-U* 50100GB6761ZG

    ホンダ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
  • FORK CO*R-135M-U*    51100GB4000YJ ホンダ

    FORK CO*R-135M-U* 51100GB4000YJ

    ホンダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
  • BODY CO*R-135M-U*    50100GB5010ZM ホンダ

    BODY CO*R-135M-U* 50100GB5010ZM

    ホンダ
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    5日以内出荷
  • BODY CO*G-105M-S*    50100GB5010ZD ホンダ

    BODY CO*G-105M-S* 50100GB5010ZD

    ホンダ
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    5日以内出荷
  • CO2電源部品 YM350GB2 出力端子 YCA4用波ワッシャ パナソニックコネクト

    CO2電源部品 YM350GB2 出力端子 YCA4用波ワッシャ

    パナソニックコネクト
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • BASE CO*R-114C-U* 65200GB0900ZD ホンダ

    BASE CO*R-114C-U* 65200GB0900ZD

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]

    ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ

    GB[制御機器]
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
    仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明橙●LED色:橙アズワン品番67-0461-32
  • DAC Twinaxケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

    StarTech.com
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。技術仕様:0.5m /10 Gbps /パッシブTwinax(銅線) /2x SFP+ コネクター /インピーダンス100 オーム /30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) /PVCケーブル被覆材 /ホットスワップ対応 /MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応。Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)
    用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)0.5
  • DAC Twinaxケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応

    StarTech.com
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    技術仕様:1m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。Cisco SFP-H10GB-CU1M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)幅(mm)14質量(g)74長さ(m)1消費電力(W)0.5保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70コネクタASFP+コネクタBSFP+
  • DAC Twinaxケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    Cisco SFP-H10GB-CU5M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。技術仕様:5m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/24AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)5
  • DAC Twinaxケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。技術仕様:3m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。100%Cisco SFP-H10GB-CU3M互換:Firepower、ASR920、ASR9000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作
    用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)3
  • マルチポートアダプター/USB4接続/デュアルモニター/4K 144Hz/140W PD/1x USB-A + 2x USB-C 10Gbps/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS Windows対応 StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB4接続/デュアルモニター/4K 144Hz/140W PD/1x USB-A + 2x USB-C 10Gbps/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS Windows対応

    StarTech.com
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    USB4によるデュアルディスプレイ対応:USB4の帯域とネイティブ映像出力により、最大2台の4K 144Hzディスプレイ出力に対応する高機能USB-Cハブ。HDMI、DisplayPort、USB-Cの各接続方式に対応し、USB-Cポートは映像出力とデータ転送の両方に対応。デバイスが混在する環境でも導入を簡素化。macOSでドライバー不要の2画面出力対応:Mシリーズのネイティブグラフィックス機能により、最大2台の4K外部ディスプレイ接続に対応するドッキングステーション。Mac環境の作業スペース標準化に貢献。注意:M1、M2、M3はデュアルディスプレイ出力時にProまたはMaxが必要。140Wパススルーで高出力・AI対応デバイスに対応:最大140WのUSB-C Power Deliveryパススルーにより、AI処理や高消費電力ノートPCへの給電に対応するUSB Type-Cハブ。高負荷な処理中でもホストポートの空きを確保しやすく、作業の中断を抑えつつ作業効率向上に貢献。USBデバイス拡張を効率化:USB-C(10Gbps)1ポートおよびUSB-A(10Gbps)1ポートを追加し、新旧周辺機器の接続に対応。映像出力に対応するUSB-Cポートも10Gbpsのデータ転送に対応し、用途に応じた柔軟な使い分けが可能。2.5Gイーサネットによる高速ネットワーク接続:安定した2.5GbE接続により、共有ストレージやクラウド環境で大容量ファイルを高速に転送。転送時間の短縮により、帯域負荷の高い作業も中断を抑えながら効率的に処理
    用途会議室やフリーアドレス環境で、ノートPCとディスプレイ、有線ネットワーク、USB周辺機器をすばやく接続。複数機能をまとめた設計により、個別アダプターの用意は不要仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps)●搭載ポート:1x HDMI、1x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、DP Alt Mode Video)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 11/12/13/14/15/26、Ubuntu 24.04以降、ChromeOS●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:2●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●対応規格:HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、USB Power Delivery仕様 Rev. 3.2●最大データ転送速度:10Gbps (USB 3.2 Gen 2)●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 240Hz●UASPサポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:5 VDC●消費電力:SPR (最大100Wまで)の場合、20W。EPR (最大140Wまで)の場合、30W●色:スペースグレー●材質:アルミ●ケーブル長:20 cm●製品長さ:141 mm●製品幅:55 mm●製品高さ:17 mm●製品重量:185 g●パッケージ内容:本製品、製品関連資料●システム要件:USB4、Thunderbolt 4、または Thunderbolt 5 ポートを備えたホストデバイスであること。また、ホスト側のUSB-Cポートが USB Power Delivery と DP Alt Mode に対応していること。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プツシユレバ-コンプ 2GB-16381-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プツシユレバ-コンプ 2GB-16381-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ-コンプリ-ト 2GB-14701-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ-コンプリ-ト 2GB-14701-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷