カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネン製作所
  • JIKCO(ジコー)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-hyd」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低濃度水素警報器 イチネン製作所

    低濃度水素警報器

    イチネン製作所
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
    測定範囲100~10000ppmサイズ167×40×82mm質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000アズワン品番1-1112-11
  • 【レンタル】低濃度水素警報器 GB-HYDシリーズ レンタル イチネン製作所

    【レンタル】低濃度水素警報器 GB-HYDシリーズ レンタル

    イチネン製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    定置型水素警報。応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。センサーはカートリッジ式の為容易に交換可能です。メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ。工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。外部出力警報ブザー搭載。ACアダプタ駆動。可燃性ガスにも反応します。
    用途ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など寸法(mm)167×40×82質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000サービス分類レンタル