絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Polylab

Polylabのページです。Polylabは、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックビュレット TPXコック付 Polylabプラスチックビュレット TPXコック付Polylab
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。
材質(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付体積許容誤差(mL)±1%
テストチューブスタンド 組み立て式 Polylabテストチューブスタンド 組み立て式Polylab
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
組み立てと分解が容易にできるため、洗浄しやすいです。底部が細かい網状になっており、水をよく通します。
材質PP使用時寸法(mm)105×250×67
PCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入 PolylabPCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入Polylab
5,998税込6,598
1パック(4個)
翌々日出荷
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。マルチピペットが使用可能です。スタッキング可能です。
材質ラック部/PP、フタ・底部/ポリカーボネート寸法(mm)80×115×43適合チューブ(mL)0.2収納本数(本)96アズワン品番4-5864-01
プラスチックビーカー 青目盛付き・PP製 Polylabプラスチックビーカー 青目盛付き・PP製Polylab
189税込208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。 青い目盛で視認性に優れます。
材質PP
遠沈管ラック Polylab遠沈管ラックPolylab
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明カバーで中が見やすいです。 インデックス付きです。
材質PP使用温度範囲(℃)-90~120
バイアルラック シンチレーションバイアル用 Polylabバイアルラック シンチレーションバイアル用Polylab
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シンチレーションバイアル用のラックです。
材質PP
マイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプ Polylabマイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプPolylab
949税込1,044
1個
翌々日出荷
2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。
材質PP寸法(mm)108×265×47立て数(本)1.5mL×100アズワン品番4-5874-01
テストチューブスタンド PolylabテストチューブスタンドPolylab
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
三層式の一体成型タイプです。耐薬性・耐熱性に優れています。
材質PP収納本数(本)36
チューブラック 杭タイプ Polylabチューブラック 杭タイプPolylab
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
試験管の乾燥用のラックです。逆さまに保管するため、試験管の内部へのコンタミネーションを最小限にとどめることが可能です。電気泳動やクロマトグラフのプレートの乾燥にも使用可能です。
材質PP寸法(mm)123×175×62
試薬ボトル 小容量HDPE製細口 Polylab試薬ボトル 小容量HDPE製細口Polylab
33税込36
1個
当日出荷
シールリング構造のキャップです。
材質HDPE
細口ボトル 4L Polylab細口ボトル 4LPolylab
1,698税込1,868
1個
当日出荷
試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP穴径(Φmm)タグ用11.35容量(L)4口径(Φmm)27フタ外径(Φmm)41.35寸法(Φ×mm)150×340アズワン品番4-4467-01
洗浄瓶 キャップ付 Polylab洗浄瓶 キャップ付Polylab
169税込186
1個
当日出荷
注ぎ口用のキャップが付いています。
材質LDPE
洗浄瓶 チューブ一体型 Polylab洗浄瓶 チューブ一体型Polylab
419税込461
1個
当日出荷
チューブが本体と一体成型になっているタイプです。
材質LDPE
プラスチックフラスコ スクリューキャップ付 Polylabプラスチックフラスコ スクリューキャップ付Polylab
729税込802
1個
当日出荷から10日以内出荷
キャップ付きなので、コンタミネーションを防ぎます。
材質PP
ピンセット PolylabピンセットPolylab
159税込175
1個
12日以内出荷
ロック機能付きのため、チューブストッパーとしても使えます。
仕様ハサミ材質PP寸法(mm)127アズワン品番4-6395-02
試験管バスケット フタ付 Polylab試験管バスケット フタ付Polylab
799税込879
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
フタ付のため、試験管等の運搬・保管時に便利です。
材質PP
共栓キャップ PP製 Polylab共栓キャップ PP製Polylab
259税込285
1パック(10個)
翌々日出荷
ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。
材質PP
マルチチューブラック 1パック 6個入 Polylabマルチチューブラック 1パック 6個入Polylab
9,498税込10,448
1パック(6個)
翌々日出荷
複数の異なるサイズの試験管に使用可能です。
材質PP寸法(mm)115×198×95立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5868-01
マイクロチューブラック 両面タイプ 1パック 4個入 Polylabマイクロチューブラック 両面タイプ 1パック 4個入Polylab
9,998税込10,998
1パック(4個)
翌々日出荷
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。両面ともにアルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様●カバー内高:0.5mL/18mm、1.5mL/20mm●適応チューブ:0.5・1.5mL材質PP寸法(mm)130×210×49収納本数(本)108アズワン品番4-5863-01穴深さ(mm)25穴径0.5mL/Φ8mm、1.5mL/Φ11mm
回転式マルチチューブラック Polylab回転式マルチチューブラックPolylab
7,998税込8,798
1個
欠品中
複数の異なるサイズの試験管に同時に使用可能です。
材質PP寸法(mm)110×220×110立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5869-01
ピペットスタンド 組み立て式 12本用 Polylabピペットスタンド 組み立て式 12本用Polylab
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
分解できるため、省スペースで保管できます。オートクレーブ可能です。
材質PP収納本数(本)12使用時寸法(mm)205×155×220アズワン品番4-5875-01
スライドボックス ヒンジ付 Polylabスライドボックス ヒンジ付Polylab
949税込1,044
1個
翌々日出荷
ヒンジとロック機構で、安全・安心に保管可能です。フタ内側に貼るインデックス(紙製)付きです。
材質PS
スライドファイル 193×292×13mm Polylabスライドファイル 193×292×13mmPolylab
2,598税込2,858
1個
欠品中
ホルダー部に番号がついています。カバーが透明で視認性に優れています。スライドを横にして並べる仕様です。
材質本体/PS、カバー/SAN(スチレン・アクリロニトリル樹脂)寸法(mm)193×292×13収納枚数20アズワン品番4-5867-01
スライドトレー 204×298×20mm Polylabスライドトレー 204×298×20mmPolylab
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
斜めにスライドガラスを保持するため、取扱いが容易です。スライドガラスを入れたまま、積み重ね可能です。
材質PS寸法(mm)204×298×20収納枚数20アズワン品番4-5866-01
クライオボックス ヒンジ付 1パック 4個入 Polylabクライオボックス ヒンジ付 1パック 4個入Polylab
5,398税込5,938
1パック(4個)
翌々日出荷
アルファベットと番号のインデックスがあります。
材質PP適合チューブ(mL)1・1.8
PP撹拌棒 x PolylabPP撹拌棒 xPolylab
319税込351
1個
欠品中
PP製なので耐薬性があります。
材質PP
ドロップボトル PolylabドロップボトルPolylab
259税込285
1個
当日出荷
小容量の水滴を落とせます。
材質LDPE
試薬ボトル 小容量HDPE製細口アンバー Polylab試薬ボトル 小容量HDPE製細口アンバーPolylab
43税込47
1個
当日出荷
シールリング構造のキャップです。 アンバー色で紫外線から内容物を保護します。
材質HDPE
染色バット Polylab染色バットPolylab
1,398税込1,538
1個
欠品中
内部構造により、スライドが直立した状態になります。 ドーム型のスクリューキャップです。
材質PPサイズ(mm)Φ60×110アズワン品番4-4460-01収容数(スライド)10枚(25×75mm)
リージェントリザーバー マルチチャンネルピペット対応 Polylabリージェントリザーバー マルチチャンネルピペット対応Polylab
649税込714
1個
当日出荷
置き方で、3通りの使い方が可能です。 8チャンネル、12チャンネルのマルチチャンネルピペットにも対応しています。
材質PP容量50mL×1、5mL×8、5mL×12アズワン品番4-4454-01
染色ボックス 排水口付き Polylab染色ボックス 排水口付きPolylab
899税込989
1個
当日出荷
各種染色関連作業に使用可能です。 排水口があり染色液の廃棄時に便利です。
材質本体/PP、排水プラグ/LDPE使用可能温度範囲-70~+70℃サイズ(mm)125×125×50アズワン品番4-4453-01