カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アオイ
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- NOK(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ush45」の検索結果

USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン
アオイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応