絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

プロスペック

プロスペックのページです。プロスペックは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIスプリッター プロスペックHDMIスプリッタープロスペック
4,298税込4,728
1台
当日出荷
HDMIスプリッターはHDMI信号を二つにわけて出力。テレビ、ゲームなどの映像を2台のHDMI入力機器に分配します。コンパクト設計で、設置場所を取らずスマートな設置が可能です。各種チューナー、ブルーレイレコーダー、スマホやタブレット、各種ゲーム機など様々な入力ソースに対応します。
仕様【サポートしているHDMI映像信号の種類】480p/576p/720p/1080i/1080p HDCP1.2セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書、保証書電源電圧(V)DC5消費電流(mA)最大約300外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×20(突起部除く)入力端子HDMI(タイプA)×1系統出力端子HDMI(タイプA)×2系統RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2A
ハイビジョンレコーダー プロスペックハイビジョンレコーダープロスペック
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
HVE706は、HDMI出力機器からの高画質映像を、メモリーカードやUSBメモリなどの外部ストレージに簡単にデジタル保存できるハイビジョンレコーダーです。5インチモニターとバッテリーを内蔵した軽量ボディで、録画した映像をいつでもどこでも楽しめます。電源を入れてHDMI出力機器を再生、録画ボタンを押すだけの簡単録画。パソコンに接続する必要がなく手軽です。さらに便利なタイマー録画機能も搭載。本体モニターで録画映像を見るもよし、再生時にHDMI出力をテレビに接続して大画面で楽しむことも可能です。
付属品本体、USB A-Cケーブル(電源用)、取扱説明書、保証寸法(mm)幅149×奥行100×高さ23質量(g)約250定格DC5V2A
アナログビデオレコーダー(単品モデル) プロスペックアナログビデオレコーダー(単品モデル)プロスペック
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
アナログビデオレコーダーAVR180は眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーです。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。
セット内容本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書質量(g)約132消費電力(W)約4出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps)定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×78×18入力コンポジットビデオ解像度(録画)NTSC:720×480/約15fpsバッテリー容量(Ah)1.5内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
4画面HDMIセレクター プロスペック4画面HDMIセレクタープロスペック
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
最大4台のHDMI機器(ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、ゲーム機など)の映像を1台のディスプレイに4分割して同時に映し出せ、多彩なモニターレイアウトによる表示も可能にした便利な製品。5種類のマルチ表示モードを搭載し、ボタン1つで切替可能。また、シームレス切替機能を搭載、映像が切り替わり表示されるまでのタイムラグがなく、画面待ちのストレスがありません。マルチ表示や音声の切替を手元で操作でいるリモコン付き。
仕様HDCP1.3セット内容本体、リモコン(CR2025テスト用電池付き)、ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(g)本体:約226、リモコン:約20(ボタン電池含む)電源DC12V/2A解像度最大1080p/60Hz入力端子HDMI(タイプA)×4系統動作温度(℃)0~70動作湿度(%)10~90出力端子HDMI(タイプA)×1系統外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195×80×24、リモコン:40×85×9分配数4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2電源アダプタAC100V50/60Hz、DC12V2A(プラグセンタープラス)色深度36ビット/ピクセルディープカラーオーディオLPM7.1/DolbyTruehd/DTSマスターオーディオ
アナログビデオレコーダーセット プロスペックアナログビデオレコーダーセットプロスペック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
AVR180HはアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433をセットにしたお得なパッケージ。眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433がセットになっているので、アナログデータもデジタルデータもHDMI変換アダプターを介して気軽に視聴できます。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。HDA433でHDMI信号をアナログ信号に変換することで、HDMI出力しかないAV機器をAVR180に接続できます。 また、HDA433を使用して、AVR180で録画した映像をRCA端子入力しかない古いモニターで視聴することもできます。
セット内容AVR180本体、HDA433本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書寸法(mm)AVR180:W116×D78×H18/HDA433:W61×H54×D20質量(g)AVR180:132消費電力(W)約4出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps)端子種別(HAD433)入力端子:HDMI(TypeA)×1、電源電圧:5V、出力端子:RCA端子×1系統定格入力電圧(V)DC5V入力コンポジットビデオ解像度(録画)NTSC:720×480/約15fpsバッテリー容量(Ah)1.5内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
HDMI変換アダプター プロスペックHDMI変換アダプタープロスペック
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
HDMI変換アダプター DVC791は、HDMIでデジタル入力された信号をアナログ出力へ変換するデジタルビデオコンバーターと、HDMI出力も同時にできるHDMIスプリッターを組み合わせた便利なセットです。HDMI端子のないアナログ機器にHDMI出力をするデジタル機器を接続できますので、AV編集の世界が広がります。デジタルビデオコンバーターとHDMIスプリッターはお好みに併せてそれぞれ単体でのご使用も可能です。(単体で使用する場合は付属USBケーブルにより500mA以上の電源取得が必要になります)
仕様【サポートしているHDMI映像信号の種類】480P/576P/720P/1080i/1080P(HDCP・HDMI1.3対応)※3D映像は非対応セット内容デジタルビデオコンバーター、HDMIスプリッター、RCA端子ケーブル、USB電源ケーブル、HDMIケーブル×2、ACアダプター、取扱説明書、保証書アナログ出力コンバーター:NTSC/PAL選択電源電圧(V)コンバーター:DC5、HDMIスプリッター:DC5消費電流(mA)コンバーター:最大220、HDMIスプリッター:最大300入力端子コンバーター:HDMI(タイプA)×1系統、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×1系統出力端子コンバーター:RCA端子×1系統(映像/音声)、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×2系統外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンバーター:61×20×54(突起部除く)、HDMIスプリッター:70×20×60(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2A