カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • TOTIME
  • オカムラ(岡村製作所)(1,076)
  • ホンダ(21)
  • ケナメタル(12)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • DNライティング(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • ニッサン(8)
  • トヨタ(7)
  • エスコ(4)
  • アズワン(3)
  • RICOH(リコー)(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(3)
  • SMC(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • 新富士バーナー(2)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4200h」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
2,398税込2,638
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付TOTIME
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
4,498税込4,948
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
2,498税込2,748
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃TOTIME
3,898税込4,288
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1118°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538MT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
7,298税込8,028
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
関連キーワード
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ