カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- TOTIME
- GBRacing (ジービーレーシング)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- NAC(長堀工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TDK(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(2)
- カネテック(1)
- ナカバヤシ(1)
- ノーブランド(1)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ミドリ安全(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 清和工業(2)
- ブランドをもっと見る
「mt101」の検索結果

超硬 エンドミル 侍 META-GOLD 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥12,980税込¥14,2781本当日出荷【安心的なクオリティ】日本製母材使用。日本国内メーカーもよく使われている母材(AF512)を使用しております。 【原産地】台湾。日本でデザインし、台湾にて製造しています。また、日本国内検品済。 【過去展示会参加歴】JIMTOF2022, MECT2023,JIMTOF2024,MEX金沢2025,MECT2025,JIMTOF2026.等々 【サービス】ご購入前の商品選定やご購入後の条件設定など、専任の者からご希望に合わせてご提案もしておりますので、お気軽にお電話やメールにてお問合せください。 【コーティング】ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ) 鉄兼用 【対象被削材】炭素鋼等HRC35以下,合金鋼HRC45辺り,焼入鋼HRC50辺り,鋳物,ステンレスチタン合金, 耐熱合金, 銅,ナイロン樹脂系材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエア表面処理CGコーティングコーティングMETA-GOLD(メタ・ゴールド)刃先ギャッシュ付リード角(°)40/42
超硬 エンドミル 侍 META-GOLD 防振型 リード角度43/46℃Gコーティング付 4枚刃 ネック付
TOTIME¥15,980税込¥17,5781本当日出荷【安心的なクオリティ】日本製母材使用。日本国内メーカーもよく使われている母材(AF512)を使用しております。 【原産地】台湾。日本でデザインし、台湾にて製造しています。また、日本国内検品済。 【過去展示会参加歴】JIMTOF2022、 MECT2023、JIMTOF2024、MEX金沢2025、MECT2025、JIMTOF2026.等々 【サービス】ご購入前の商品選定やご購入後の条件設定など、専任の者からご希望に合わせてご提案もしておりますので、お気軽にお電話やメールにてお問合せください。 【コーティング】ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ) 鉄兼用 【対象被削材】炭素鋼等HRC35以下、合金鋼HRC45辺り、焼入鋼HRC50辺り、鋳物、ステンレスチタン合金、 耐熱合金、 銅、ナイロン樹脂系材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエア表面処理GSネック型ネックありコーティングMETA-GOLD(メタ・ゴールド)刃先0.2C母材TU44リード角(°)43/46°