カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • TOTIME
  • プロトブレンボ(12)
  • THECUT(5)
  • ワルター(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • nana(東洋印刷)(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ムラキ(1)
  • KITACO(1)
  • Metallico(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • BMC[バイク用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt15t」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • エンドミル|侍 META-GOLD/スクエアステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 TOTIME

    エンドミル|侍 META-GOLD/スクエアステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

    TOTIME
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。
    用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエア表面処理GS
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
エンドミルカテゴリ