曜日別特売

エンドミル|侍 META-GOLD/スクエアステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

エンドミル|侍 META-GOLD/スクエアステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 - TOTIME

ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。

用途
SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)
形状
スクエア
刃数
4
シリーズ
エンドミル|侍 META-GOLD/スクエア
表面処理
GS
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全34種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ネック型
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82933186T4346-080MT-8-12-24NL60-4F601288ネックあり
10,040
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933430T4346-060MT-6-9-30NL75-4F75966ネックあり
7,320
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933579T4346-030MT-6-4-9NL50-4F50463ネックあり
5,550
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934620T4346-100MT-10-15-50NL100-4F100151010ネックあり
19,220
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934656T4346-080MT-8-12-40NL100-4F1001288ネックあり
13,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82932678T2326-100MT-025D-75-4F75251010ネックなし
9,580
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82932775T2326-040MT-030D-50-4F501264ネックなし
4,070
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82932809T2326-050MT-025D-50-4F5012.565ネックなし
4,070
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82932818T2326-120MT-030D-75-4F75361212ネックなし
13,020
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82932879T4346-040MT-6-6-12NL50-4F50664ネックあり
5,780
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933046T2326-060MT-025D-50-4F501566ネックなし
4,070
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933107T4346-040MT-6-6-20NL75-4F75664ネックあり
7,320
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933116T2326-100MT-030D-75-4F75301010ネックなし
9,580
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933247T2326-030MT-030D-50-4F50963ネックなし
3,830
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933308T2326-080MT-025D-60-4F602088ネックなし
6,640
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933326T4346-050MT-6-8-25NL75-4F75865ネックあり
7,320
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933536T2326-050MT-030D-50-4F501565ネックなし
4,070
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933545T2326-120MT-025D-75-4F75301212ネックなし
13,020
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933561T4346-160MT-16-24-48NL100-4F100241616ネックあり
43,920
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933615T4346-200MT-20-30-60NL120-4F120302020ネックあり
79,520
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933877T4346-200MT-20-30-100NL150-4F150302020ネックあり
93,690
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933911T4346-160MT-16-24-80NL150-4F150241616ネックあり
61,140
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933920T2326-160MT-025D-100-4F100401616ネックなし
33,400
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934051T2326-080MT-030D-60-4F602488ネックなし
6,640
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934069T4346-120MT-12-18-36NL100-4F100181212ネックあり
24,620
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934105T2326-060MT-030D-50-4F501866ネックなし
4,070
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934157T4346-050MT-6-8-15NL50-4F50865ネックあり
5,780
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934175T4346-120MT-12-18-60NL110-4F110181212ネックあり
25,520
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934200T2326-160MT-030D-100-4F100481616ネックなし
33,890
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934279T4346-030MT-6-4-15NL75-4F75463ネックあり
7,030
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934349T2326-040MT-025D-50-4F501064ネックなし
4,070
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934401T4346-060MT-6-9-18NL50-4F50966ネックあり
5,780
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934550T2326-030MT-025D-50-4F507.563ネックなし
3,830
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934717T4346-100MT-10-15-30NL75-4F75151010ネックあり
15,480
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする