カテゴリ

  • 切削工具(60)
絞り込み
ブランド
  • TOTIME
  • RS PRO(31)
  • SPARKFUN(10)
  • イマダ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ノダ(2)
  • NSP(2)
  • GENEVA(2)
  • オットキャスト(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • NEC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Canon(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 翔泳社(1)
  • 金井産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「totime」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃TOTIME
889税込978
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
639税込703
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|P35S4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃TOTIME
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付TOTIME
4,998税込5,498
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BALDSS2FコーティングHDC2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
4,498税込4,948
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
5,598税込6,158
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃TOTIME
3,898税込4,288
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃TOTIME
4,898税込5,388
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35M4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RALDSSコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538SDSS4FコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付TOTIME
4,298税込4,728
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4345CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)43/45
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃TOTIME
7,498税込8,248
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃TOTIME
6,698税込7,368
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|40MT5F表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃TOTIME
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。6枚刃につき高速側面加工に適しております。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|35S6F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|35S3F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃TOTIME
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 中ねじれ高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538HT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BDSS2FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数5シリーズエンドミル|45CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)45
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
2,398税込2,638
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
999税込1,099
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
4,898税込5,388
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
5,598税込6,158
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5DTOTIME
5,198税込5,718
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3DTOTIME
4,498税込4,948
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
639税込703
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|P35S2F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃TOTIME
3,298税込3,628
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BHT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃TOTIME
4,698税込5,168
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。
用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|45HT6F表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
超硬スリムシャンク スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付TOTIME
4,998税込5,498
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|3538ALDSS3FコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
4,798税込5,278
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538RDSSコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|3538CRDSS4FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付 TOTIME超硬スクエアエンドミル チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付TOTIME
7,598税込8,358
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 人気のCGコーティングのシリーズにクーラントホールとチップブレーカーを装備させたエンドミルです。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果が期待できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|45MTHNコーティングCG刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
toto 小便器特集