カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MMK SCIENTIFIC
  • モノタロウ(1)
  • 東亜DKK(6)
  • HORIBA(5)
  • 林純薬工業(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • アズワン(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 横河電機(1)
  • 米山薬品工業(1)
  • 横河(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcl 3.3mol」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFICロングチューブpHメーターMMK SCIENTIFIC
19,700税込21,670
1台
4日以内出荷
測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル質量(g)115電源CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4測定範囲(pH)0.00~14.00使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)測定原理ガラス電極法測定温度範囲(℃)0~80寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
kcl 3.3mol特集