カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MMK SCIENTIFIC
  • AMPHENOL(4)
  • SMC(3)
  • Vesrah(2)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(2)
  • スズキ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ナンシン(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm8l」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミックスローター MMK SCIENTIFICミックスローターMMK SCIENTIFIC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
ローラーは滑り止めシリコン素材で作られており、スムーズに動作し、回転動作によりサンプルを混合します。時間設定機能(1分~23時間59分)・回転数(最大80rpm)調整可能有り※RM-6-Jは時間設定機能無しRM-6-J / RM-6Pro-J / RM-8Pro-Jはローラー軸に左右で高低差が有り、回転運動にシーソー運動を加えることでサンプルのミキシングが可能です。RM-6H-J / RM-8H-J / RM-4Max-Jはローラー軸が水平、回転運動のみです。ローラー本数は4・6・8本から選択可能であり、RM-4Max-Jは1Lの試薬瓶を2本まで乗せて動作が可能です。
電源(V)AC100消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])20-80最大回転数(min-1[r.p.m])80使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHローラ長さ(mm)280