カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • MMK SCIENTIFIC
  • TOSTEM(LIXIL)(29)
  • ホンダ(25)
  • ツカサ電工(6)
  • KITACO(5)
  • ケナメタル(4)
  • 三菱電機(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • コシナ(3)
  • イノック(2)
  • 貝印(2)
  • サンドビック(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
  • トライト(2)
  • コスモ・テック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm-50」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
76,980税込84,678
1個
欠品中
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能超低ボディ、安定動作強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書消費電力(W)20モーターブラシレスモーター保護等級シェル:IP21振幅(mm)4.5駆動方式タッチ駆動/連続駆動電源アダプタDC12V
マイクロプレートミキサー MMK SCIENTIFICマイクロプレートミキサーMMK SCIENTIFIC
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート消費電力(W)20モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81電源(V)AC100消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)355×260×145モーターブラシレスモーター振幅(mm)水平回転:4使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
3種類の取り替え可能なプレートが付属されているため、様々な容量・サイズの遠心管・採血管に対応しています。スムーズな始動、安定した動作
仕様対応規格(mL):遠心管 50×15, 遠心管 15×50 / 採血管 10×50, 遠心管 1.5/2×72 / 採血管 2/10×72※取り替えられるプレートが3種類(VM801-J, VM802-J, VM803-J)付属しています。消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)260×180×50最大積載量(kg)4.5振幅(mm)水平回転:4駆動方式連続駆動時間設定1分 - 24時間
mx-50特集