4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書 消費電力(W)20 モーターブラシレスモーター 保護等級シェル:IP21 振幅(mm)4.5 駆動方式タッチ駆動/連続駆動 電源アダプタDC12V
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート 消費電力(W)20 モーターブラシレスモーター 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH 時間設定1分 - 8時間
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81 電源(V)AC100 消費電力(W)30 回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10 本体寸法(mm)355×260×145 モーターブラシレスモーター 振幅(mm)水平回転:4 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH 時間設定1分 - 8時間
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

3種類の取り替え可能なプレートが付属されているため、様々な容量・サイズの遠心管・採血管に対応しています。スムーズな始動、安定した動作
仕様対応規格(mL):遠心管 50×15, 遠心管 15×50 / 採血管 10×50, 遠心管 1.5/2×72 / 採血管 2/10×72※取り替えられるプレートが3種類(VM801-J, VM802-J, VM803-J)付属しています。 消費電力(W)100 回転数(min-1[r.p.m])500-3000、調整範囲:10 本体寸法(mm)260×180×50 最大積載量(kg)4.5 振幅(mm)水平回転:4 駆動方式連続駆動 時間設定1分 - 24時間
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • km5021