197件中 161197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)エー・アンド・デイ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)エー・アンド・デイ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びんエー・アンド・デイ
288,800税込317,680
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
黒球型 熱中症指数データロガー 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ黒球型 熱中症指数データロガー 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
46,980税込51,678
1台
41日以内出荷
一般校正証明書付きJIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)湿度測定範囲(%)10~90RH動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式設置方式カメラ用三脚に取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.31MB)アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
A&D 手首式デジタル血圧計 エー・アンド・デイA&D 手首式デジタル血圧計エー・アンド・デイ
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
材質ABS樹脂、ナイロン、PVC、LCD測定範囲(圧力)0~299mmHg (脈拍数)40~180拍/分電源単4形乾電池2本(付属)測定方式オシロメトリック方式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
モニタリング電極 エー・アンド・デイモニタリング電極エー・アンド・デイ
5,998税込6,598
1箱(50枚)
8日以内出荷
スマートスケール用ブラインドカバー エー・アンド・デイスマートスケール用ブラインドカバーエー・アンド・デイ
2,998税込3,298
1組(1個)
7日以内出荷
血圧測定用ディスポアームカバー エー・アンド・デイ血圧測定用ディスポアームカバーエー・アンド・デイ
5,998税込6,598
1箱(400枚)
5日以内出荷
血圧測定用ポリエチレン製腕カバー。カフ接触防止。感染症対策。半透明。ミシン目付きで1枚ずつ取り外し可能。
ストレッチャーシーツカバー エー・アンド・デイストレッチャーシーツカバーエー・アンド・デイ
19,980税込21,978
1箱(1巻)
7日以内出荷
スマートリフトスケール2 AD-6082用のオプション品になります。
スマートスケール専用スタンド エー・アンド・デイスマートスケール専用スタンドエー・アンド・デイ
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
専用架台 エー・アンド・デイ専用架台エー・アンド・デイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
スマートスケール専用キャリングケース エー・アンド・デイスマートスケール専用キャリングケースエー・アンド・デイ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
スライディングマット エー・アンド・デイスライディングマットエー・アンド・デイ
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
デジタル身長計 エー・アンド・デイデジタル身長計エー・アンド・デイ
49,980税込54,978
1台
欠品中
測定者は座ったままでラクラク測定。集団健診に最適。 支柱は3段伸縮式。 専用座高イス(オプション)をセットすれば座高計に早変わりの1台2役機能。
拡張電池ボックス(初回納入時オプショ エー・アンド・デイ拡張電池ボックス(初回納入時オプショエー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
バイタルセンサ用バッテリユニットS エー・アンド・デイバイタルセンサ用バッテリユニットSエー・アンド・デイ
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
接続ケーブル3m エー・アンド・デイ接続ケーブル3mエー・アンド・デイ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
デジタル身長体重計AD-6351でご使用になれるオプション品です。
接続ケーブル2m エー・アンド・デイ接続ケーブル2mエー・アンド・デイ
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
デジタル身長体重計AD-6351でご使用になれるオプション品です。
スケール用酸素ボンベ金具 エー・アンド・デイスケール用酸素ボンベ金具エー・アンド・デイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
スマートスケール用プリンタ取付台 エー・アンド・デイスマートスケール用プリンタ取付台エー・アンド・デイ
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
デュラセンサ(成人用) エー・アンド・デイデュラセンサ(成人用)エー・アンド・デイ
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
ストレッチャースケール用ガートル棒 エー・アンド・デイストレッチャースケール用ガートル棒エー・アンド・デイ
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZ エー・アンド・デイ【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZエー・アンド・デイ
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
校正用分銅を標準装備しています(HR-150AZ・250AZは内蔵型)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B・別売)との接続が可能です。HR-150AZ・250AZは高速応答約2秒で、合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能付きです。風防は帯電防止処理済です。
【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252 エー・アンド・デイ【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252エー・アンド・デイ
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等【特徴】高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
【レンタル】電子天びん エー・アンド・デイ【レンタル】電子天びんエー・アンド・デイ
2,198税込2,418
1台
翌日出荷から4日以内出荷
秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。 個数計量、%表示が可能です。 選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。 RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。 見やすいバックライト付き表示です。
質量(kg)約1.1電源ACアダプター(TB266)最小表示0.01g/0.02g/0.05g秤量30g/60g/150g
プリンタ取付キット エー・アンド・デイプリンタ取付キットエー・アンド・デイ
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
適合品番AD-6108、AD-6108H松吉医科器械コード24-4105-03
計量用アルミトレー エー・アンド・デイ計量用アルミトレーエー・アンド・デイ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スポイト2個入り エー・アンド・デイスポイト2個入りエー・アンド・デイ
219税込241
1セット
翌日出荷
スポイト2個セット
入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
小型シングルポイントロードセル エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセルエー・アンド・デイ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル小型・軽量で省スペースに設置可能計量、配合、充填用の小型計量台に最適引張・圧縮の両用台はかりタイプ低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O.材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.O.限界過負荷200% R.O.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5
エアホース1.5m エー・アンド・デイエアホース1.5mエー・アンド・デイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
エアホース1.5m
用途TM-2591シリーズ用
エアホース2.0m エー・アンド・デイエアホース2.0mエー・アンド・デイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
エアホース2.0m
用途TM-2591シリーズ用
エアホース2.5m エー・アンド・デイエアホース2.5mエー・アンド・デイ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
エアホース3.5m
用途TM-2591シリーズ用
【修理】 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
16,980税込18,678
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
手すり付き全自動身長体重計 検定品 エー・アンド・デイ手すり付き全自動身長体重計 検定品エー・アンド・デイ
594,900税込654,390
1台
15日以内出荷
精度等級3級、使用地区をご指定ください低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書ひょう量(kg)200電源AC100V 50-60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340最小表示0.1cm本体質量(kg)約32目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535外部出力RS-232C 2ch
バリアフリースケール立位・車イス用 検定品 エー・アンド・デイバリアフリースケール立位・車イス用 検定品エー・アンド・デイ
467,490税込514,239
1台
15日以内出荷
検定付き体重計体重測定ひょう量200kgプリンタ内蔵20g補助目盛付き車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890ひょう量200kg番号D242号本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)計量法・型式検定付き(取引・証明用)精度等級3級測定範囲(kg)最小2適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
電池ボックス AD610XN用 エー・アンド・デイ電池ボックス AD610XN用エー・アンド・デイ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バリアフリースケール電池ボックス AD610XN用
用途交換用部品長さ(mm)192幅(mm)39高さ(mm)20
架台 エー・アンド・デイ架台エー・アンド・デイ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷