2ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
274件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)A-Gas Japan
37,980税込41,778
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
ホースニップル付の小型真空ポンプです。
仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
K熱電対センサ(コネクタ付) A-Gas JapanK熱電対センサ(コネクタ付)A-Gas Japan
9,998税込10,998
1個(1個)
8日以内出荷
タイプ空気用センサ測定範囲(℃)-20~500大きさ4.8Φ×200mm
低圧ゲージ A-Gas Japan低圧ゲージA-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オールインワンゲージ80Φ低圧ゲージ飽和温度目盛付振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
低圧ゲージ A-Gas Japan低圧ゲージA-Gas Japan
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf、68Φ低圧ゲージHFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.6
高圧ゲージ A-Gas Japan高圧ゲージA-Gas Japan
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf、68Φ高圧ゲージHFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~4.0
高圧ゲージ A-Gas Japan高圧ゲージA-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オールインワンゲージ80Φ高圧ゲージ飽和温度目盛付振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
チャージホースパッキン A-Gas JapanチャージホースパッキンA-Gas Japan
999税込1,099
1セット(6個)
5日以内出荷
R1234YF用チャージホースパッキン
チャージホースパッキン A-Gas JapanチャージホースパッキンA-Gas Japan
999税込1,099
1セット(6個)
5日以内出荷
3/8"チャージホースパッキン
チャージホース A-Gas JapanチャージホースA-Gas Japan
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
変換アダプタ要らずのラクラク装着が可能
チャージホース A-Gas JapanチャージホースA-Gas Japan
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
150cm(ミリタイプ)
チャージホース A-Gas JapanチャージホースA-Gas Japan
5,198税込5,718
1本ほか
5日以内出荷
HFO-1234yf用チャージホース
長さ(cm)150口径M12P1.5オス×M12P1.5オス
マニホールドケース A-Gas JapanマニホールドケースA-Gas Japan
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
内部クッション付き(取り外し可能)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)400×40×325
収納ケース A-Gas Japan収納ケースA-Gas Japan
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合機種FS-703Y
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
150cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
92cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
ウルトラソニックチェッカ A-Gas JapanウルトラソニックチェッカA-Gas Japan
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
音で漏れ箇所を探しますセンサを変えれば機械の振動音を確認することができます
電源006P(9V)電池×1方式ウルトラソニック(超音波)式漏れ検知
CO2検知器 A-Gas JapanCO2検知器A-Gas Japan
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
小型赤外線センサを採用CO2冷媒に対応
使用方法暖機運転:約10秒電源単3アルカリ電池×4/寿命約20時間プローブ30cm表示検知表示:30感度最高感度:400ppm/Hi以下(350ppm雰囲気で50ppmの増加で検知)使用環境0~50℃寿命センサ:約2年以上感度調整4000ppm以下(350ppm雰囲気で3650ppmの増加で検知)/2段階検知ガスCO2
真空ポンプ A-Gas Japan真空ポンプA-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
欠品中
仕様1/4"F、5/16"F:255回転数(min-1[r.p.m])吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz)電源1283_VP-565モーター1HP到達真空度15ミクロンローターツーステージ(油回転式)オイルタンク容量(mL)640
チャージバルブ用パッキン A-Gas Japanチャージバルブ用パッキンA-Gas Japan
999税込1,099
1セット(3個)
5日以内出荷
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
R22・R12・R502用ウルトラミニチャージバルブ
口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
R407C・R404A用ウルトラミニチャージバルブ
口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
バルブコアトルクドライバー A-Gas JapanバルブコアトルクドライバーA-Gas Japan
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
全長(mm)140
サブコンデンサ A-Gas JapanサブコンデンサA-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
回収機からの高温高圧のフロンを冷却し、ボンベの可溶栓作動を抑えます吐出圧力が下がり回収機の負担を下げるため、回収効率が上がります
接続径1/4"フレアオス× 1/4"フレアオス
ガスボンベ運搬パッド A-Gas Japanガスボンベ運搬パッドA-Gas Japan
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
酸素、チッソ、アルゴン等のガスボンベが安全にラクラク運搬できます
真空ポンプ用接続バルブ A-Gas Japan真空ポンプ用接続バルブA-Gas Japan
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf 用真空ポンプ接続バルブ
塩分濃度計 A-Gas Japan塩分濃度計A-Gas Japan
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
使いやすいペン型です自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます
測定範囲塩分濃度0~12%(% weight)電源単4電池×4精度(%)本体:0.5(F.S)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ表示分解能(%)0.1温度補償(℃)(自動温度補償)0~50サンプリング約0.8秒使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満
塩分濃度計 A-Gas Japan塩分濃度計A-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
塩分濃度測定専用機種自動温度補正機能付
寸法(mm)電極部:Φ22×120測定範囲塩分濃度/1~10%(質量%)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体:±50dgt(at 23±5℃)機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC5表示分解能(%)0.01サンプリング2.5秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満温度補正(℃)(自動温度補償)0~50
マルチ水質測定器 A-Gas Japanマルチ水質測定器A-Gas Japan
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能IP-67防水機能付なので安心ですホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です
仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
溶存酸素計 A-Gas Japan溶存酸素計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です安心のIP-67防水対応です
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)電源約1精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
溶存酸素変換器 A-Gas Japan溶存酸素変換器A-Gas Japan
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
溶存酸素の長期計測に設置が簡単IP63
電源(V)DC9~30測定範囲(mg/L)0~20.0アナログ出力4~20mA校正O2校正:スライドスイッチ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満
プローブ用電解液(30ml) A-Gas Japanプローブ用電解液(30ml)A-Gas Japan
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
溶存酸素計 A-Gas Japan溶存酸素計A-Gas Japan
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒寸法(mm)電極部:Φ28×190電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA測定範囲(mg/L)0~20.0ケーブル長(m)4精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)表示分解能0.1(mg/L)機能ローバッテリー表示温度補償(℃)自動温度0~40ディスプレイデータロガー使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下
溶存酸素計 A-Gas Japan溶存酸素計A-Gas Japan
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です安心のIP-67防水対応です投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)
寸法(mm)プローブ:Φ28×190測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)質量(g)プローブ:約220電源約1コード長さ(m)4精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下
残留塩素計 A-Gas Japan残留塩素計A-Gas Japan
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)現場使用に適した防滴構造
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
データロガー紫外線強度計 A-Gas Japanデータロガー紫外線強度計A-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)2レンジ切換一体型としてもセパレート型としても使用可能オートパワーオフ機能(30分)
仕様サンプリングタイム:2(回/秒)電源単3電池×2精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)測定方式UVフォトダイオード表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2)機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)波長(nm)測定:260~395電池寿命(時間)約80測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様サンプリングタイム:3秒測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源単4電池×2(約50時間)精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
ORPメータ A-Gas JapanORPメータA-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ORPメータの専用機種自動温度補正機能付
仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上寸法(mm)電極部:Φ12電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)3精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃測定方式ORP電極方式表示分解能1(mV)機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC1ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999使用環境湿度(%)80RH未満
データロガー導電率計 A-Gas Japanデータロガー導電率計A-Gas Japan
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
より精密な導電率測定にSDカード付でデータ管理が簡単です
仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH