3ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
274件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電率計 A-Gas Japan導電率計A-Gas Japan
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
水の純度の目安となる導電率を簡易測定学校教材の環境測定にABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です
仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下
データロガー導電率計 A-Gas Japanデータロガー導電率計A-Gas Japan
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
1台で電導率TDS塩分濃度が計れますSDカード付なのでデータ管理が簡単ですオートパワーオフ機能付
仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ペン型の小型pHメータですIP-67防水型なので安心して使用できますデータロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA構造IP67防水対応精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能データホールド、Max/Min表示ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80RH以下
データロガーpH計 A-Gas JapanデータロガーpH計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータデータホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性センサと本体が分離型で扱いやすいモデル基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能ですpH電極の交換が簡単です
仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
土壌pH計 A-Gas Japan土壌pH計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
ORPセンサ A-Gas JapanORPセンサA-Gas Japan
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合機種PH-221E、PH-230SD、PH-208、YK-23RP
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
標準型pH電極
適合機種PH-208
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
セイフティーガイド A-Gas JapanセイフティーガイドA-Gas Japan
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合機種FS-510H
セイフティーシュー A-Gas JapanセイフティーシューA-Gas Japan
939税込1,033
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合機種FS-510H
ベンダリバースアダプタ A-Gas JapanベンダリバースアダプタA-Gas Japan
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
適合機種FS-510H
スプリングベンダ A-Gas JapanスプリングベンダA-Gas Japan
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられますステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!!なまし銅管専用
全長(mm)2500
スプリングベンダ A-Gas JapanスプリングベンダA-Gas Japan
559税込615
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
安価なスチール製銅管の外側にかぶせて曲げられますなまし銅管専用
スプリングベンダセット A-Gas JapanスプリングベンダセットA-Gas Japan
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
お得な6本セット品です1/4"~3/4"まではこれで安心ですなまし銅管専用
セット内容1/4"、5/16"、3/8" 、1/2" 、5/8"、3/4" 各1本
キャピラリーチューブカッタ A-Gas JapanキャピラリーチューブカッタA-Gas Japan
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
キャピラリーチューブ専用で、きれいに切断できます
全長(mm)135
コンデンサブラシセット A-Gas JapanコンデンサブラシセットA-Gas Japan
9,398税込10,338
1セット
5日以内出荷
セット内容馬毛Φ14mm×1、馬毛Φ16mm×1、真鍮Φ10mm×1、真鍮Φ14mm×1、延長バー 600mm×2、ハンドル×1
フレアツール A-Gas JapanフレアツールA-Gas Japan
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
5サイズタイプのコンパクト設計ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できますダイヤルを左右に切替可能
フレアツール A-Gas JapanフレアツールA-Gas Japan
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです軽い上にラチェット式なので驚く程、楽に加工できますR410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)150適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、 3/8、 1/2、 5/8機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
フレアツール A-Gas JapanフレアツールA-Gas Japan
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです軽いので手への負担が少なくすみますR410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)135適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
フレアツール A-Gas JapanフレアツールA-Gas Japan
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
FS-500Rのケースセット5サイズタイプのコンパクト設計ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できますダイヤルを左右に切替可能
フレアスウェイジングセット A-Gas JapanフレアスウェイジングセットA-Gas Japan
9,198税込10,118
1セット
4日以内出荷
セット内容フレア(1/8"・3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、スウェイジング…3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、収納ケース
圧力センサ A-Gas Japan圧力センサA-Gas Japan
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
適合機種PS-9303SD
トルクレンチセット A-Gas JapanトルクレンチセットA-Gas Japan
18,980税込20,878
1セット
11日以内出荷
1/4"~5/8"までの新冷媒・従来冷媒に対応安心して幅広く使用できるお買得セットです
セット内容本体、収納ケース×1、ヘッドサイズ(mm)/17・22・24・27(新冷媒・従来冷媒)、26・29(R410A専用)トルク(N・m)10~75(自己管理型)
トルクレンチセット A-Gas JapanトルクレンチセットA-Gas Japan
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
R410A用の4点セットですこれさえあればR410Aは大丈夫
セット内容FS-530A・B・D・F×各1、収納ケース×1
トルクレンチ A-Gas JapanトルクレンチA-Gas Japan
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
握りやすいグリップと軽量ボディ先端部も薄く狭い場所でも作業性抜群
エキスパンダセット A-Gas JapanエキスパンダセットA-Gas Japan
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
新冷媒・従来冷媒肉厚銅管3/4"(1.2mm厚)対応1/4"~1-1/8"迄のフルサイズのヘッドセット
セット内容エキスパンダ本体 全長360mm、ヘッド 1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"・1"・1-1/8"(8サイズ)
エキスパンダヘッド A-Gas JapanエキスパンダヘッドA-Gas Japan
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
適合機種FS-520C、FS-520H
エキスパンダヘッド A-Gas JapanエキスパンダヘッドA-Gas Japan
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
今まで無かったエキスパンダの1/4"ヘッドが遂に完成しました効率の良い配管作業に役立ちます
適合機種FS-520C、FS-520H
ラチェットレンチ A-Gas JapanラチェットレンチA-Gas Japan
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラチェットタイプなので素早く作業ができますフレアナットの開閉に最適です
サイズ(inch)1/4
ベンダ本体 A-Gas Japanベンダ本体A-Gas Japan
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
適合機種FS-510H
ベンダセット A-Gas JapanベンダセットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
ラチェット式ベンダのスタンダードタイプです。1/4"~7/8"までのなまし銅管を正逆90°曲げ加工ができます特殊樹脂製のセーフティーシュー&ガイドで銅管を傷つけませんスリム軽量ボディが手によくなじみ、少ない力でキレイに早く作業ができる優れものです
セット内容本体、セイフティーシュー (1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、セイフティーガイド (1/4"~3/8"兼用、1/2"~7/8"兼用)、リバースアダプタ
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
大きなグリップで回しやすい(小口管)銅管・ステン管・鉄管切断OK。ワンタッチ替刃交換式1/8"~1-1/8"(4~28mm)
全長(mm)133
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
狭い場所でも切断作業が行えますワンタッチ替刃交換式1/8"~5/8"(4~16mm)
全長(mm)52適応銅管
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
極薄刃が銅管の他、ステンレス管、鋼管などを切断可能にしました。スペア替刃1枚付1/4"~1-5/8"(7~42mm)
全長(mm)154
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
クイックアクションでサイズ合せもワンタッチワンタッチ替刃交換式3/8"~2-1/2”(9~63.5mm)
全長(mm)190~265適応銅管
チューブカッタ A-Gas JapanチューブカッタA-Gas Japan
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
極薄刃が銅管の他、ステンレス管、鋼管などを切断可能にしました。スペア替刃1枚付1/8"~1-1/8"(4~28mm)
全長(mm)130
チューブカッタ替刃 A-Gas Japanチューブカッタ替刃A-Gas Japan
939税込1,033
1枚
5日以内出荷
FS-501A用替刃
適合機種FS-501A
チューブベンダ A-Gas JapanチューブベンダA-Gas Japan
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
レバー式なまし銅管専用今も変わらない往年の定番ベンダです低価格、高品質の決定版180°までの曲げ加工が楽にできる