特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
268件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紫外線強度計 A-Gas Japan

    紫外線強度計

    A-Gas Japan
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
    仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH
  • 紫外線強度計 A-Gas Japan

    紫外線強度計

    A-Gas Japan
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    小型で軽量の紫外線強度計。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
    仕様サンプリングタイム:3秒測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源単4電池×2(約50時間)精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
  • ORPメータ A-Gas Japan

    ORPメータ

    A-Gas Japan
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    ORPメータの専用機種。自動温度補正機能付
    仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上付属品006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14-1、取扱説明書、保証書寸法(mm)電極部:Φ12質量(g)240電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)3精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃測定方式ORP電極方式表示分解能1(mV)分解能1mV温度補償自動機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC1サンプリング0.4秒ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999使用環境湿度(%)80RH未満
  • データロガー導電率計 A-Gas Japan

    データロガー導電率計

    A-Gas Japan
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です
    仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
  • 導電率計 A-Gas Japan

    導電率計

    A-Gas Japan
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    水の純度の目安となる導電率を簡易測定。学校教材の環境測定に。ABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています。分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です
    仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下
  • データロガー導電率計 A-Gas Japan

    データロガー導電率計

    A-Gas Japan
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付
    仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
    測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
    仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
    仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
  • 土壌pH計 A-Gas Japan

    土壌pH計

    A-Gas Japan
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
    仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • セイフティーシュー A-Gas Japan

    セイフティーシュー

    A-Gas Japan
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • ベンダリバースアダプタ A-Gas Japan

    ベンダリバースアダプタ

    A-Gas Japan
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • スプリングベンダ A-Gas Japan

    スプリングベンダ

    A-Gas Japan
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられますステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!!。なまし銅管専用
    全長(mm)2500
  • スプリングベンダ A-Gas Japan

    スプリングベンダ

    A-Gas Japan
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安価なスチール製。銅管の外側にかぶせて曲げられます。なまし銅管専用
  • コンデンサブラシセット A-Gas Japan

    コンデンサブラシセット

    A-Gas Japan
    9,398税込10,338
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容馬毛Φ14mm×1、馬毛Φ16mm×1、真鍮Φ10mm×1、真鍮Φ14mm×1、延長バー 600mm×2、ハンドル×1
  • フレアツール A-Gas Japan

    フレアツール

    A-Gas Japan
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
  • フレアツール A-Gas Japan

    フレアツール

    A-Gas Japan
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。軽い上にラチェット式なので驚く程、楽に加工できます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
    適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)150適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、 3/8、 1/2、 5/8機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
  • フレアツール A-Gas Japan

    フレアツール

    A-Gas Japan
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。軽いので手への負担が少なくすみます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
    適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)135適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
  • フレアツール A-Gas Japan

    フレアツール

    A-Gas Japan
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    FS-500Rのケースセット。5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
  • フレアスウェイジングセット A-Gas Japan

    フレアスウェイジングセット

    A-Gas Japan
    9,198税込10,118
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容フレア(1/8"・3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、スウェイジング…3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、収納ケース
  • 圧力センサ A-Gas Japan

    圧力センサ

    A-Gas Japan
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
    適合機種PS-9303SD
  • トルクレンチ交換ヘッド A-Gas Japan

    トルクレンチ交換ヘッド

    A-Gas Japan
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    CH-STW-07専用交換ヘッド
    適合機種CH-STW-07
  • トルクレンチセット A-Gas Japan

    トルクレンチセット

    A-Gas Japan
    18,980税込20,878
    1セット
    11日以内出荷
    1/4"~5/8"までの新冷媒・従来冷媒に対応。安心して幅広く使用できるお買得セットです
    セット内容本体、収納ケース×1、ヘッドサイズ(mm)/17・22・24・27(新冷媒・従来冷媒)、26・29(R410A専用)適合ナット(新冷媒・従来冷媒)1/4・3/8・1/2・5/8、(R410A専用)1/2・5/8主な用途汎用、従来冷媒対応、新冷媒対応トルク(N・m)10~75(自己管理型)スパナサイズ(mm)(新冷媒・従来冷媒)17・22・24・27、(R410A専用)26・29
  • トルクレンチセット A-Gas Japan

    トルクレンチセット

    A-Gas Japan
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫
    セット内容FS-530A・B・D・F×各1、収納ケース×1
  • トルクレンチ A-Gas Japan

    トルクレンチ

    A-Gas Japan
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    握りやすいグリップと軽量ボディ。先端部も薄く狭い場所でも作業性抜群
    セット内容FS-530A,B,D,F×各1
  • エキスパンダセット A-Gas Japan

    エキスパンダセット

    A-Gas Japan
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    新冷媒・従来冷媒。肉厚銅管3/4"(1.2mm厚)対応。1/4"~1-1/8"迄のフルサイズのヘッドセット
    セット内容エキスパンダ本体 全長360mm、ヘッド 1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"・1"・1-1/8"(8サイズ)
  • エキスパンダヘッド A-Gas Japan

    エキスパンダヘッド

    A-Gas Japan
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-520C、FS-520H
  • エキスパンダヘッド A-Gas Japan

    エキスパンダヘッド

    A-Gas Japan
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    今まで無かったエキスパンダの1/4"ヘッドが遂に完成しました。効率の良い配管作業に役立ちます
    適合機種FS-520C、FS-520H
  • ラチェットレンチ A-Gas Japan

    ラチェットレンチ

    A-Gas Japan
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラチェットタイプなので素早く作業ができます。フレアナットの開閉に最適です
    サイズ(inch)1/4
  • リーマ A-Gas Japan

    リーマ

    A-Gas Japan
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    内面・外面のバリ取りOKの40枚刃仕様
    適合管ステンレス・銅・アルミ・鋼鉄・樹脂
  • ベンダ本体 A-Gas Japan

    ベンダ本体

    A-Gas Japan
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • ベンダセット A-Gas Japan

    ベンダセット

    A-Gas Japan
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    ラチェット式ベンダのスタンダードタイプです。1/4"~7/8"までのなまし銅管を正逆90°曲げ加工ができます。特殊樹脂製のセーフティーシュー&ガイドで銅管を傷つけません。スリム軽量ボディが手によくなじみ、少ない力でキレイに早く作業ができる優れものです
    セット内容本体、セイフティーシュー (1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、セイフティーガイド (1/4"~3/8"兼用、1/2"~7/8"兼用)、リバースアダプタ
  • チューブカッタ替刃 A-Gas Japan

    チューブカッタ替刃

    A-Gas Japan
    939税込1,033
    1枚
    5日以内出荷
    FS-501BB用替刃
    適合機種FS-501-BB
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    大きなグリップで回しやすい(小口管)。銅管・ステン管・鉄管切断OK。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~1-1/8"(4~28mm)
    付属品替え刃1枚全長(mm)133適合チューブ外径(Φmm)4~28機能ワンタッチ替刃交換式適合チューブ外径(inch)1/8~1-1/8適応銅管・ステン管・鉄管切断可能 材質銅、鉄、ステンレス
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    狭い場所でも切断作業が行えます。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~5/8"(4~16mm)
    全長(mm)52適合チューブ外径(Φmm)4~16適合チューブ外径(inch)1/8~5/8適応銅管
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    極薄刃が銅管の他、ステンレス管、鋼管などを切断可能にしました。スペア替刃1枚付。1/4"~1-5/8"(7~42mm)
    付属品替え刃1枚全長(mm)154適合チューブ外径(Φmm)7~42適合チューブ外径(inch)1/4~1-5/8適応銅管・ステンレス管・鋼管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管適合替刃FS-501BB-10
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    クイックアクションでサイズ合せもワンタッチ。ワンタッチ替刃交換式。3/8"~2-1/2”(9~63.5mm)
    全長(mm)190~265適合チューブ外径(Φmm)9~63.5機能ワンタッチ替刃交換式適合チューブ外径(inch)3/8~2-1/2適応銅管
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    極薄刃が銅管の他、ステンレス管、鋼管などを切断可能にしました。スペア替刃1枚付。1/8"~1-1/8"(4~28mm)
    付属品替え刃1枚全長(mm)130適合チューブ外径(Φmm)4~28適合チューブ外径(inch)1/8~1-1/8適応銅管・ステンレス管・鋼管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管適合替刃FS-501A-10
  • チューブカッタ替刃 A-Gas Japan

    チューブカッタ替刃

    A-Gas Japan
    939税込1,033
    1枚
    5日以内出荷
    FS-501A用替刃
    適合機種FS-501A