7ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
274件中 241274
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン用カプラ A-Gas Japanカーエアコン用カプラA-Gas Japan
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
R134aカーエアコン用カプラ
危険物の類別非危険物
カプラー A-Gas JapanカプラーA-Gas Japan
7,098税込7,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
R1234yfカーエアコン用カプラ
適合M12、P1.5メス危険物の類別非危険物
カーエアコン用マニホールドキット A-Gas Japanカーエアコン用マニホールドキットA-Gas Japan
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。
冷媒HFO1234yf危険物の類別非危険物
カーエアコン用カプラ A-Gas Japanカーエアコン用カプラA-Gas Japan
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
R134a 90°カーエアコン用カプラ
タイプ1/4"Fタイプ危険物の類別非危険物
R32、R410A用マニホールドキット(ボールバルブ式) FS-704Aシリーズ A-Gas JapanR32、R410A用マニホールドキット(ボールバルブ式) FS-704AシリーズA-Gas Japan
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
R32・R410A用のボールバルブ式マニホールドキットです。1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので、針の振れが少なく読み取りやすいです。空調機器などの冷媒ガス回収や充填に。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.8●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.3●高圧連成計(MPa):-0.1~5.3●接続口径:5/16フレアエアパージ口●ゲージ径(mm):80●付属ケース:あり●測定圧力(MPa):-0.1~3.8●ホース長さ(cm):150●R32・R410A用●ボールバルブ式●150cm赤青黄各1本●材質/仕上:本体/真鍮、ケース/プラスチック●セット内容/付属品:ボールバルブ式マニホールド本体、R410A用耐圧ホース(赤青黄各1本)、5/16フレアメスムシ押付×5/16フレアメス、ケース●原産国:台湾●コード番号:338-1089アズワン品番67-2269-85
フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japanフロンガス回収機 武蔵 ⅡA-Gas Japan
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
可燃性ガス検知器 A-Gas Japan可燃性ガス検知器A-Gas Japan
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知手元だけで漏れがわかるバイブ機能付暗い場所でも安心のバックライト機能付検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売)測定方式半導体式センサ/吸引式感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a)検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
デジタル真空ミクロンゲージ A-Gas Japanデジタル真空ミクロンゲージA-Gas Japan
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
測定範囲12000~10Micron電源単3電池×3(ACアダプタ別売)機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、PsコネクタM10P1.5×1/4"F
導電率基準液 A-Gas Japan導電率基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH10基準液 A-Gas JapanpH10基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH10基準液
適合機種PH-221EpH値10
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH7基準液
適合機種PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値7
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合機種Model7200pH値4
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合機種Model7200pH値7
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH4基準液
適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
遊離塩素標準液(1ppm) A-Gas Japan遊離塩素標準液(1ppm)A-Gas Japan
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
適合機種CL-2006
0調整用標準液 A-Gas Japan0調整用標準液A-Gas Japan
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
適合機種CL-2006
全塩素試薬(DPD) A-Gas Japan全塩素試薬(DPD)A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個(10包)
4日以内出荷
適合機種CL-2006
遊離塩素試薬(DPD) A-Gas Japan遊離塩素試薬(DPD)A-Gas Japan
2,798税込3,078
1個(10包)
4日以内出荷
適合機種CL-2006
高速反応型pH電極 A-Gas Japan高速反応型pH電極A-Gas Japan
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合機種PH-212
データ通信用ソフト A-Gas Japanデータ通信用ソフトA-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PH-222用pH電極
適合機種PH-222
センサ用ダストフィルタ A-Gas Japanセンサ用ダストフィルタA-Gas Japan
1,998税込2,198
1セット(10枚)
5日以内出荷
適合機種DC-21SP
ファン用ダストフィルタ A-Gas Japanファン用ダストフィルタA-Gas Japan
1,998税込2,198
1セット(10枚)
5日以内出荷
適合機種DC-21SP
通信ソフト+RS-232Cケーブル A-Gas Japan通信ソフト+RS-232CケーブルA-Gas Japan
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
適合機種FUSO-77535、FUSO-8230、FUSO-8205、FUSO-8252
eL-520用センサ A-Gas JapaneL-520用センサA-Gas Japan
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種eL-520
ピン型電極 A-Gas Japanピン型電極A-Gas Japan
2,598税込2,858
1セット(2本)
5日以内出荷
適合機種PMS-713
通信ソフト+ケーブル A-Gas Japan通信ソフト+ケーブルA-Gas Japan
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
適合機種FUSO-8736、FUSO-8746
通信キット A-Gas Japan通信キットA-Gas Japan
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
Pt100Ωセンサ A-Gas JapanPt100ΩセンサA-Gas Japan
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
適合機種FUSO-370、FUSO-372
データロガー用電池 A-Gas Japanデータロガー用電池A-Gas Japan
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
適合機種TM-305U、TM-306U
USBケーブル A-Gas JapanUSBケーブルA-Gas Japan
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
データ通信用ソフト A-Gas Japanデータ通信用ソフトA-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
適合機種BTM-4208SD
RS-232C通信ソフト A-Gas JapanRS-232C通信ソフトA-Gas Japan
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
データロガー用ソフトウェア A-Gas Japanデータロガー用ソフトウェアA-Gas Japan
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
英語版
適合機種TM-947SD