3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz) 測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm 質量(g)センサープローブ:99 電源単3電池×6またはACアダプタ(別売) ケーブル長(m)1.2 精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃) 測定方式圧電センサ 表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定 寸法(Φ×mm)Φ16×37 インターフェースRS232/USB サンプリング1回/秒 ディスプレイ52×38mm 測定周波数10Hz~5kHz 記録間隔1秒~3600秒
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

2チャンネル同時表示。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz) 測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm 質量(g)センサープローブ:99 電源単3電池×6またはACアダプタ(別売) ケーブル長(m)1.2 精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃) 測定方式圧電センサ 表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定 寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37 インターフェースRS232/USB サンプリング1回/秒 ディスプレイ52×38mm 測定周波数10Hz~1kHz 記録間隔1秒~3600秒
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

A-Gas Japan振動変換器
機械設備等の長期計測に。設置が簡単
仕様●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●校正点:[速度]50mm/s (160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm (160Hz)●測定:速度、加速度(RMS)、変位 (p-p ( peak-peak )) 測定範囲[速度」0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm 電源DC12V~DC30V 20mA ケーブル長(m)1.2 精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading (at160Hz、80Hz、23±5 ℃) 表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001mm 寸法(Φ×mm)Φ16×37 出力電流(mA)アナログ:4-20 測定単位[速度]mm/s・cm/s、[加速度]m/s2・g、[変位]mm 測定周波数10Hz~5kHz
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷