カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(9)
  • イチネンTASCO(121)
  • SMC(50)
  • エスコ(47)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
  • アサダ(36)
  • デンゲン(30)
  • アネスト岩田(24)
  • JTC(18)
  • アールウィズエイチ(16)
  • ワザアリツールズ(15)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • ロビネア(ROBINAIR)(11)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • UVIEW(ユービュー)(9)
  • アズワン(8)
  • CKD(8)
  • 日野自動車(8)
  • プロステップ(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R134a」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン用カプラ A-Gas Japanカーエアコン用カプラA-Gas Japan
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
R134a 90°カーエアコン用カプラ
タイプ1/4"Fタイプ危険物の類別非危険物
カーエアコン用カプラ A-Gas Japanカーエアコン用カプラA-Gas Japan
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
R134aカーエアコン用カプラ
危険物の類別非危険物
フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japanフロンガス回収機 武蔵 ⅡA-Gas Japan
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
r134a oリング特集