カテゴリ

  • 測定用品(146)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 空調・電設資材(28)
  • 作業工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(425)
  • ホンダ(215)
  • GAONA(ガオナ)(135)
  • メディアカバーマーケット(111)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • TMEHジャパン(32)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • ラムマウント(26)
  • コガネイ(22)
  • サンワサプライ(19)
  • KINGBRIGHT(18)
  • 岩田製作所(17)
  • SPARKFUN(16)
  • RS PRO(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • スバル(14)
  • PALL(ポール)(12)
  • brembo(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gap」の検索結果

関連キーワード
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブコアトルクドライバー A-Gas JapanバルブコアトルクドライバーA-Gas Japan
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
全長(mm)140
データロガー用電池 A-Gas Japanデータロガー用電池A-Gas Japan
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TM-305U/TM-306U用電池
通信キット A-Gas Japan通信キットA-Gas Japan
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
テスラメータ A-Gas JapanテスラメータA-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
当日出荷
ペンタイプで使いやすいタイプ
仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
27,980税込30,778
1台
当日出荷
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)200000Luxと広範囲な測定が可能電源ON時に自動ゼロ調整機能付屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
フィンストレーナ A-Gas JapanフィンストレーナA-Gas Japan
1,098税込1,208
1個
欠品中
アルミフィンの清掃に最適曽Pリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
ACアダプタ A-Gas JapanACアダプタA-Gas Japan
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガウスメーター A-Gas JapanガウスメーターA-Gas Japan
29,980税込32,978
1個
当日出荷
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
カプラー A-Gas JapanカプラーA-Gas Japan
7,098税込7,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
R1234yfカーエアコン用カプラ
適合M12、P1.5メス危険物の類別非危険物
データロガー温湿度計 A-Gas Japanデータロガー温湿度計A-Gas Japan
23,980税込26,378
1台
当日出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)、1~99%(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
当日出荷
pH値と温度を同時表示別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
マノメータ A-Gas JapanマノメータA-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えますデータホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS測定範囲(kPa)0~±34.47表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psiインターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)最大圧力(kPa)413温度補正(℃)自動(0~50
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH7基準液
適合機種PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値7
フィルター A-Gas JapanフィルターA-Gas Japan
2,798税込3,078
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
データロガーテスラメータ A-Gas JapanデータロガーテスラメータA-Gas Japan
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
デジタル真空ゲージ A-Gas Japanデジタル真空ゲージA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
欠品中
デジタルの真空ゲージです。
用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
eL-520用センサ A-Gas JapaneL-520用センサA-Gas Japan
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種eL-520
高周波木材水分計 A-Gas Japan高周波木材水分計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
測定は表面にあてるだけ素材にキズつけることなく測定が可能8種類の木材分類から選択
電源(V)006P(9電池測定方式非接触 高周波測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)分解能水分/0.5%RH、温度/0.1精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可サンプリング約0.8秒ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm使用環境0~50℃ 80%RH未満
データロガーCO2測定器 A-Gas JapanデータロガーCO2測定器A-Gas Japan
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
SDカードにデータを収集データはExcelファイルで保存測定範囲0~10000ppmアラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)電源単3電池×6またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~10000記録間隔2秒~8時間測定精度(℃)±0.8
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
耐風速35m/sメタル式ベーンの風速大型表示で見易く温度も同時測定データホールド、Max.Min値表示オートパワーオフ(20分以上)PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH風速測定範囲(m/s)0.8~35.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
ローラープローブ
適合機種M70-D
延長コード A-Gas Japan延長コードA-Gas Japan
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
高速レスポンス高温・低温でも測定できる温湿度計ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できますRS232C出力がとれるので記録が残せますK熱電対の各種センサが選択可能です暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
頑丈なアルミボディー35000RPMまでのワイドレンジ高精度ストロボ装置操作性抜群
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50~35000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+2d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000~9999RPM)、10RPM(10000~35000PRM)測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様サンプリングタイム:3秒測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源単4電池×2(約50時間)精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
データロガー圧力計 A-Gas Japanデータロガー圧力計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6コード長さ(m)1表示分解能測定範囲:画像確認のこと機能データホールド、Max.Min表示インターフェースSDカード、RS-232Cサンプリング0.8秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)消費電流約DC25mA圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH
データロガー騒音計 A-Gas Japanデータロガー騒音計A-Gas Japan
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能音圧レベル測定可能SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600質量(g)約323電源単3電池×6表示分解能0.1dB動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)マイクロホンコンデンサマイクロホン周波数特性A特性、C特性測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング1回/秒レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH4基準液
適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
USBケーブル A-Gas JapanUSBケーブルA-Gas Japan
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
緊急防災工具セット A-Gas Japan緊急防災工具セットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
高圧ガス容器運搬車両には必携です一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません違反すると罰金が課せられます特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。
セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
キャピラリーチューブカッタ A-Gas JapanキャピラリーチューブカッタA-Gas Japan
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
キャピラリーチューブ専用で、きれいに切断できます
全長(mm)135
プローブ用電解液(30ml) A-Gas Japanプローブ用電解液(30ml)A-Gas Japan
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
ソーラーパワーメータ A-Gas JapanソーラーパワーメータA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
超小型・最軽量のソーラーパワーメータ太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能ホールド機能付なのでデータ管理が簡単超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様シンプルに照度計としても役立ちます狭い場所でも大変役立つ強い味方手のひらサイズ
用途太陽光発電全般の測定自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h)電源単4電池×2精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方測定方式太陽放射照度計表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2)機能表示単位切替、データホールドサンプリング約0.25秒/回ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
風速測定だけのローコストタイプポケットサイズで持ち運びがラク
電源(V)006P(9電池×1測定項目風速測定方式ベーン式測定精度±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)機能データホールド、MAX/MINホールド使用環境0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
R410A用ウルトラミニチャージバルブ
口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
欠品中
UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)2レンジ切換一体型としてもセパレート型としても使用可能オートパワーオフ機能(30分)
仕様サンプリングタイム:2(回/秒)電源単3電池×2精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)測定方式UVフォトダイオード表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2)機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)波長(nm)測定:260~395電池寿命(時間)約80測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
ピンチオフプライヤ A-Gas JapanピンチオフプライヤA-Gas Japan
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
3/8"(9.53)までのガスの流れをストップします
全長(mm)185
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
標準型pH電極
適合機種PH-208
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら